「シリカ ろ紙」の検索結果
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000
アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。
質量(g/m2)85
厚さ(mm)0.38
圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
最高使用温度(℃)1000
型式QR-100
加熱に対して安定しています(最高800℃まで)。酸性ガス・NOxの影響を受けず、化学的に安定しています。JIS Z8088「煙道中のばいじん量の測定方法」及びJIS K-0097「煙道排ガス中のカドミウム及び鉛の分析方法」の粉塵・捕集用です。
仕様外径×長さ(mm):Φ25×90
外径×長さL(Φ×mm)25×90
アズワン品番2-336-11
1箱(10本)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。
亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
タイプ円型
耐熱温度(℃)500℃
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです。
金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります。
ガラスフィルターG2相当品です。
高純度の微細シリカ繊維を使用しており、バインダーは含まれていない極めて高純度の石英濾紙です。
亜硫酸ガス(SO2)、NOx等の影響が少なく、大気中の粉じん測定・ハイボリュームエアーサンプラー用濾紙として使用されています。
アズワン品番2-335-01
サイズ8’×10’(203×254mm)
タイプ角型
耐熱温度(℃)500℃
1箱(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
17日以内出荷
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-21
厚さ(mm)1.90
内径×全長(mm)25×90
1箱(10個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)
厚さ(mm)0.26
JIS規格JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)125
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)80
吸水度(cm)8
破裂強さ(kPa)122
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)5
ハイボリウムエアサンプラーの丸形ホルダーΦ110mmに装着して粉じん捕集を石英繊維ろ紙です。
タイプ円形
ろ紙41
ろ紙番号5A(類似国産番号)
高純度なSiO2からなり、アルカリ不純物が極めて少ないです。耐熱・耐薬品性に優れており、各種分析用のフィルターとしても使用できます。
材質石英ガラス
ポアサイズ(μm)40~160
公差(mm)±0.5
アズワン品番65-8722-62
寸法(外径×厚さ)(mm)Φ50×5
1枚
¥55,900
税込¥61,490
10日以内出荷
アルミナバインダーで補強しており、濾材が厚く目詰りを起こしにくいです。
仕様捕集効率(0.3umPAO%):99.9(0.3umポリアルファオレフィン粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)
厚さ(mm)1
質量(g)200/m2
最高使用温度(℃)1000
サイズ(mm)Φ37
アズワン品番4-859-11
圧力損失0.34kPa(通気速度5cm/sのとき)
1箱(50枚)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
大気汚染のモニタリング用ろ紙です。高純度の微細石英繊維ろ紙(99.6%SiO2)を使用し、熱処理が施されています。バインダーは一切含まれておらず、強度を増すために重量比5%のホウケイ酸ガラス繊維が使用されています。
グレードQM-A
寸法(mm)20.3×25.4
TGK品番996-41-06-41
スペース吸引速度5cm/sec粒径0.6μm
入数(枚)25
1箱(25枚)
¥61,980
税込¥68,178
6日以内出荷
定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。
水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。
JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。
αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。
定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など)
厚さ(mm)0.2
JIS規格JIS P 3801 1種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)90
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)45
吸水度(cm)9
破裂強さ(kPa)79
灰分0.10%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)6
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)85
圧力損失(kPa)0.45
金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。濾材が厚く目づまりを起しにくい製品です。
厚さ(mm)1
最高使用温度(℃)1000
質量(g/m2)200
圧力損失(kPa)0.34
微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過
厚さ(mm)0.22
JIS規格JIS P 3801 5C種
最高使用温度(℃)120
質量(g/m2)118
使用pH範囲0~12
ろ水時間(s)570
吸水度(cm)6
破裂強さ(kPa)92
灰分0.01%
仕様1包装:100枚入り
粒子保持能(μm)1
セルロース製は、食品中などの脂肪を測定するソックスレ-法に適しています。シリカ製は、「排ガス中のダスト濃度測定法」“JIS Z8808”の粉塵捕集用フィルターとして開発された商品です。最高使用温度1000℃・ガラス製は、バインダーを使用しておりません。500℃までの低温での粉塵捕集用フィルターとして適しています。
TGK品番996-41-08-05
厚さ(mm)1
内径×全長(mm)28×100
1箱(25個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。
仕様吸湿性:小
厚さ(mm)2.2
全長(mm)90
質量(g)1.6
内径×外径(Φmm)22×25
耐熱温度(℃)1000
捕集効率(%)>99.9
入数10本
組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
1箱(10本)
¥12,840
税込¥14,124
3日以内出荷
微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。
おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。
1000℃の温度に耐えられます。
厚さ(mm)2.2
捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)
許容温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
材質シリカ繊維
質量(g/本)1.6
吸湿度小
微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。
厚さ(mm)2.2
質量(g/本)1.6
最高使用温度(℃)1000
圧力損失(kPa)0.44
組成シリカ繊維
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。
大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。
グレードGF/A
粒子保持能(μm)1.6
厚さ(mm)0.26
坪量(g/m2)53
荷重容量強
ろ過速度速
湿式排煙脱硫装置を通過した排ガス中のダスト濃度測定用に開発された、No.88RとNo.89の長所を合わせ持つシリカ繊維とフッ素樹脂の複合濾紙です。強度があり、捕集効率が高く、はっ水性を有し、No.89に比べ低圧力損失、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さいため、ダスト量の正確な測定が要求される場合や湿式排煙脱硫装置を通過した排ガスのダスト量測定用に使用されます。
仕様●No.89S●加熱減量(%):0.07●捕集効率(0.3μmDOP%):>99.9
厚さ(mm)1.6
質量(g/本)6
最高使用温度(℃)400
アズワン品番64-1190-19
圧力損失(kPa)0.54
組成フッ素樹脂・シリカ繊維
1箱(10本)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム)
農業分野:土壌分析、種子検査
食品分野:固形食材の分離、液体の抽出
定性分析の基礎学習
大気汚染モニタリング
粒子保持能(μm)11
対応商品国産ろ紙:No.1
厚さ(mm)0.18
JIS規格1種(JISP3801)相当
坪量(g/m2)88
灰分含有率(%)0.06
荷重容量中
ろ過速度中速(40s/100mL)
仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40
グレード#1
極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維
ろ水時間(s)15
捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%)
保留粒子径(μm)0.6
最高使用温度(℃)120
坪量(g/m2)70
圧力損失(kPa)0.32
厚さ(mm)0.21
おもにソックスレー脂肪抽出器に使用される、セルロース繊維からなる円筒濾紙です。
油脂分は0.1%以下に抑えており、寸法も豊富に揃えています。 120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。
用途食品関連分野、化学工業品分野、環境分析関連分野
厚さ(mm)1.5
圧力損失(kPa)0.25
捕集効率(%)89
保留粒子径(μm)8
灰分0.1%
最高使用温度(℃)120
材質セルロース繊維
吸湿度大
フィルターホルダーのファンネルとガラス(フィルター)ホルダーを挟んで固定するためのクランプです。