451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラダの基礎をつくるといわれるシリカ水。飲みやすく美味しい軟水の天然水です。
仕様常温 容量(mL)555 保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(555mL×24個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

添加物・保存料不使用!霧島連山の天然水『のむシリカ』たっぷりミネラルのシリカ水。
仕様常温 容量(mL)500 保存環境常温 入数1セット(24個入)
1セット(500mL×24個)
4,698 税込5,074
3日以内出荷

イノチオプラントケアシリカ物語
けい酸補給に!。水に混ぜるだけですぐに溶け出す活性けい酸マグネシウムで、。葉面から吸収させることができる資材です。出穂前後に2~3回散布してください。ー。有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する。有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状粉状 関連資料(0.48MB)
1袋(500g)
3,398 税込3,738
翌々日出荷

500ml×24 富士山の天然水500ml アイリスオーヤマ 動画あり
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりのすっきりと飲みやすい天然水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 硬度軟水 寸法(直径Φ×高さH)(mm)655×210 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg
1箱(500mL×24本)
1,598 税込1,726
当日出荷

富士山から採れるシリカとバナジウムを含んだ天然水に炭酸を加えた「強炭酸水」です。 バナジウムは富士山周辺で採水される水に多く含まれております。さらに、メーカー富士山工場で採水される水にはシリカも含まれて
仕様常温 容量500ml 容器ペットボトル 保存環境常温 入数1セット(24個入) 入数(本)24
1セット(500mL×24個)
2,198 税込2,374
3日以内出荷

日本の大自然でろ過され磨かれた、キリンのおいしい国産天然水。
容量(L)2 本数6
1箱(2L×6本)
1,598 税込1,726
当日出荷

過剰な活性酸素を消去する、活性水素を多量に含む、天然活性水素水です。
容量(L)2 本数10 アズワン品番65-0488-48
1箱(2L×10本)
4,698 税込5,074
3日以内出荷

500ml×24 富士山の強炭酸水500ml アイリスオーヤマ 動画あり
富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。
容量(mL)500 質量(g)0.54 寸法(直径Φ×高さH)(mm)680×213 本数24 原材料水(鉱水) 栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.001g
1箱(500mL×24本)
1,898 税込2,050
翌々日出荷

6つの水源で採水されていながらも硬度が近く、変わらないおいしさが特徴です。 どの採水地のい・ろ・は・すも、赤ちゃんのミルクにお使いいただける軟水です。
シリーズい・ろ・は・す
1箱(2L×6本)ほか
1,698 税込1,834
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル低濃度/高濃度シリカ測定器
エコ商品
HI 97705、HI 97770は、低濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0.00~2.00 mg/L)または高濃度のシリカ(二酸化ケイ素)(0~200 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます(HI 97705にキットタイプはございません)。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
測定項目SiO2 仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 記憶データ数自動で50データまで 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 防水性本体ケース:IP67 (浸漬や水没には対応していません) 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 相対湿度(%RH)100以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) 関連資料(6.83MB)
1ケース(500mL×24本)
1,598 税込1,726
翌々日出荷

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。
成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 内容量(mL)2000×6本 原材料水(鉱水) 入数6本 関連資料(7.03MB)
1ケース(2000mL×6本)
1,298 税込1,402
翌々日出荷

自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
1箱(2L×6本)ほか
1,898 税込2,050
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別非危険物
1個(40g)
549 税込604
当日出荷

ポリカーポネート加工により気になるモレを防ぎます!。究極!消臭できる防水シート!シリカクリンいす用防水シートは特許出願中の素材「シリカクリンach-de(エチュード)」加工でニオイを強力に取り除きます。定期的に天日干しすることで機能が再生します。いす、車イス、ベットなど様々な場所でお使いいただけますので介護の現場におすすめします。安心の日本製。100回洗濯しても抗菌効果は持続し、繰り返し使用できて経済的です。
アズワン品番65-8302-70
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオン物質を殆ど含まない純水です。 コック付きのポリタンク容器なので必要な量を取り出すのに便利です。 原水をイオン交換作業・異物濾過(1μm)・UV殺菌を行い精製し、充填しています。JIS K 0557 A3相当(シリカ5μg/L以下)、導電率 1μS/cm以下(製造時0.5μS/cm)
用途器具洗浄や各種の希釈溶液に。その他の工業用途に。 成分純水(脱イオン水)100% pH値5.0~7.0 導電率1.0μS/cm以下 保管環境暗所保管、室温 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) ろ過工程原水→活性炭→異物ろ過→RO膜処理→脱炭酸処理→イオン交換1→UV殺菌→イオン交換2→UF膜処理→高純度精製水 取扱説明書(0.2MB)
1箱(20L)
2,698 税込2,968
翌日出荷

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルで、粒子強度、耐圧強度が大きく、使用中に微粉を生じません。・耐水能力が大きく、ドレンの水等に接触した場合、破砕率が低い。
仕様(5g×12ヶ/1シート)×5枚/1袋 寸法(mm)208×300
1袋
6,498 税込7,148
3日以内出荷

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
当日出荷

シリカ(SIO2)を主成分とした無機繊維のシートです。空気中で燃える事が無く、連続使用温度1000度の耐熱性の高いシートです。柔軟性に優れています。ノンアスベストの安全製品です。受けた火花・ノロを付着させます。水をまきますと、より一層効果的です。
用途建設現場での溶接火花・ノロ受け用に。自動車板金作業時の保護に。焼鈍、徐冷作業に。原子力発電所、火力発電所、石化プラントの定修工事に。 2018年トラスコ掲載ページ7 0373
1枚(1m)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号 種別ロール 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 トラスコ品番774-8604 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)20m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約0.6 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
71,980 税込79,178
11日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の厚手織物で最高級タイプです。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けたノロをはじきやすいタイプです。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン・防火カーテン、触媒担持体、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場など)、焼鈍用ラギング断熱材、吸音材の被覆材、自動車板金作業等での車体保護シート 幅(mm)1000 長さ(m)1 厚さ(mm)約0.6 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 トラスコ品番778-3914 種別カット 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 質量(kg)0.6 JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2319号 ハトメなし
1枚
4,498 税込4,948
8日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 種別ロール トラスコ品番774-8558 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)20m 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.1 幅(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139,800 税込153,780
3日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物です。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。 お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 種別カット トラスコ品番778-3906 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 長さ(mm)m単位 幅(mm)1000 厚さ(mm)約1.1 質量(g)約1100/m2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
7,998 税込8,798
3日以内出荷

使い捨てマスクの内側に押し込む事でマスクがヒンヤリします。生地を水に濡らして使用すると冷感効果がアップします。マスク内のニオイを強力脱臭、繰り返し洗って使用できるので経済的です。
用途マスク内の温度低下に。マスク内のニオイの脱臭に。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×2×100 設置方法マスク内側にシートを入れ押し込む
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で最高級タイプです。 厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。 ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。 軽量タイプで持ち運びに便利です。 「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。 極めて柔軟で凹凸によくなじみます。 朱子織のため引張強度に優れています。 水を撒いてのご使用はより一層効果的です。 受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防炎・防火シート(造船所・発電所・鋳造工場・ガラス工場)として、自動車板金などでの車体保護シートとして JIS規格JIS A 1323 A種合格 第09A2318号 仕様(財)日本防災協会防災性能試験適合 材質シリカ繊維(朱子織、高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)約1.1
1枚
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。 使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。 使用量6畳の部屋あたり3袋 吸水量約1.4L
1箱(8袋)
22,980 税込25,278
欠品中

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で、軽くて柔らかい普及タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。軽量タイプで持ち運びに便利です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)約0.73
1枚
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱性の高いシリカ繊維の織物で柔らかい最高級タイプです。「ヒート処理」を施し、発塵が少なく皮膚刺激も軽減されました。厚手の最高級タイプで耐久性に優れています。ノンアスベスト・ノンセラミックの安全な製品です。極めて柔軟で凹凸によくなじみます。朱子織のため引張強度に優れています。水を撒いてのご使用はより一層効果的です。受けた火花・ノロを付着させます。シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。ハトメ部には補強を入れ、ハトメを抜けにくくしました。
用途火花・ノロ受けシート、炉カーテン、防火シート(造船・鉄工・電力・その他プラント等)として。自動車板金などでの車体保護シートとして。 材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維) 厚さ(mm)約1.25
1枚
8,198 税込9,018
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRUSCOB型シリカゲル(箱入)
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
1箱(120個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1缶(15個)ほか
9,598 税込10,558
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(100個×50袋)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。おかき、クッキー、飴などの食品や医薬品の乾燥・防湿保管に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1缶(2000個)ほか
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型 吸湿度(%)10.0以上 吸湿度27.0℃
1缶(800個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

梱包内の防湿、乾燥に幅広く役立つ強力な乾燥剤です。食品全般、薬品の乾燥保管など幅広く使われています。包装用乾燥剤として、唯一、日本産業規格(JIS Z 0701)に認定されています。SFタイプは中が見えにくくて、通気性が速い不織布包装です。電子部品、光学機器類、精密機器などの防湿・防錆対策に。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。使用目安:食品の重さに対して、1/20~1/25。使用可能な包材:OPP/CPP、バリアOP/CP、バリアPET/CP、PET/AL/PEなど
pH値4~5 主原料二酸化ケイ素
1箱(600個)ほか
16,980 税込18,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カメラ・レンズをカビから守る!くり返し使えるシリカゲル乾燥剤。シリカゲルのはたらきにより、湿度を調節しカビの発生をおさえます。また、脱臭効果もあります。吸湿して効果が低下しても、乾燥させることで回復し、何度でも使えます。広い容積の吸湿が可能な大容量タイプです。密閉容器に本品だけをいれていったん湿度を下げてから、カメラなどを入れてご使用ください。湿度の高い状態が長く続いたときに吸湿効果が低下することがあります。再生サインがブルーからピンクに変わったら、効果的にお使いいただくために天日に3~4時間干して下さい。吸湿効果が回復します。(レンジ・ストーブなどの直火乾燥は危険ですのでおやめください。)
仕様●内容量:50g×2袋入●材質:成分/シリカゲル 本体袋材質/不織布●サイズ:90×130●標準使用量:20Lのスペースに1個●吸水量:約35g(水換算/気温25℃、湿度90%) アズワン品番65-9314-95
1個(2袋)
1,010 税込1,111
翌々日出荷

ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー 取付ラッチ・ヒンジ取付× 材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄 温度範囲(℃)-20~+75 表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ 保護等級IP66/67 締付トルク(N・m)カバー:1~1.5 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ガスケット)ポリウレタン 材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0) 対応ボディー色ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・防塵 締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

RoHS指令で含有が制限されている10種類の化学物質(水銀、鉛、六価クロム、カドミウム、臭素系燃焼剤(PBB類、PBDE類)、フタル酸エステル類(DEHP、BBP、DBP、DIBP))が含まれていないシリカゲルです。通常青色シリカゲルの湿度インジケータとして使用しているREACH高懸念物質の塩化コバルトを含有していません。半導体、電子部品(ハイブリット基盤・精密部品など)の出荷梱包内の湿度調整用、医薬品、エコロジー商品の湿度調整用に。CFPタイプは中が見えて、通気性がゆるやかなPETフィルム包装です。二酸化ケイ素を主成分としたシリカゲルの表面には見た目には見えない微細な孔があります。水分は湿度環境に応じて、その孔や、表面に吸着されます。併せて、シリカゲルを包むフィルムにも通気性を持たせて、利用商品に適した乾燥剤として防湿環境をつくります。湿度検知剤としての青色シリカゲルは、吸湿とともにピンク色に変わります。
仕様【含水率】1.6%【吸湿率(%):相対湿度20%】11.0(JIS規格:8.0以上)【吸湿率(%):相対湿度50%】28.0(JIS規格:20.0以上)【吸湿率(%):(相対湿度90%)】39.0(JIS規格:30.0以上) pH値4~5 RoHS指令(10物質対応)対応 主原料二酸化ケイ素
1箱(3000個)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)