29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PRO-001 強力 シリコーン除去スプレーPRO WAKI(和気産業) 動画あり
素早くシリコーンに浸透し、膨潤させることで落としにくかったシリコーンコーキング剤が簡単に除去できます。
用途フローリングに付いたシリコーンコーキング剤の除去 成分フッ素系樹脂、アクリル樹脂、紫外線吸収剤、有機溶剤(石油系溶剤) 第一石油類 75ml 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.11L 危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

‐ 天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ 動画あり
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ シリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ 内容量(mL)375 主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

硬くなったコーキング材をパワフルに除去。 平面、コーナーにも使い分け出来るリムーバー。 ステンレス製で水回りの作業も安心。 腰が強く、曲げにも強い。 細かい除去作業にも最適。
用途シーリング、コーキング材の剥がし、削り、除去に 幅(mm)最大36、最少8 全長(mm)197 材質ステンレスSUS420 材質(グリップ)TPR樹脂 材質(刃)ステンレスSUS420
1個
899 税込989
当日出荷


ワックスやシリコーン、オイルを素早く除去し、パテやペイントの密着を高めます。PPやウレタン製の樹脂バンパーにも安心して使えます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷


カッターナイフでは取りづらい箇所で作業時間の短縮・効率アップ。 お手持ちの電動ドライバーでご使用いただけます。 スピンカッターは全部で3種類。目地幅や作業箇所に応じて使い分けください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 対応材質シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 危険物の類別非危険物
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用 成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
699 税込769
当日出荷

SKCS-1 コーキングスクレーパーセット SK11 動画あり
コーキングはがしカッター、コーキングヘラ、ノズルストッパーのセットです。 5種類の替えパッドで様々なコーナー仕上げに対応します。
用途古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×270×40 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)。パッド5種類付。 質量(g)132
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

シリコンオフ300 SOFT99 動画あり
ペイント補修に欠かせない脱脂作業の定番品。
トラスコ品番475-7467 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
959 税込1,055
当日出荷

SKCS-2 コーキングはがしカッター SK11 動画あり
硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
用途古くなったコーキング剤の除去。 仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
1個
699 税込769
当日出荷

ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7 トラスコ品番756-3728 セット内容荒削り用、仕上げ用各1本 材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
1個
669 税込736
欠品中

仕上げ用こてとスクレイパーの一体型コーキングメンテナンスキットです。コーキングのならし、はつり、はがしがこれ1本で可能です。弾力性に優れたシリコン製パッドでコーキング表面をきれいに仕上げることが可能です。5種類の専用ソフトコテパッドで5通りのコーキング表面仕上げが可能です。はがし用スクレイパーは両方向からの作業が可能です。様々なコーキング、シーリング材に適応します。
用途コーキングのならし、はつり、はがし作業。 仕様表面仕上げコテ、はつり用コテ、スクレイパーの一体型 付属品取替用ソフトコテパッド5種 材質コテパッド:シリコン製、ボディ:樹脂性 材質(刃)スチール
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

シーリング・コーキング材の仕上に最適! シーン毎に対応できる多機能デザインのシリコンスクレイパー。 簡単で、スピーディーに作業が行え、仕上げがとてもキレイです。
用途外壁・水回り・サッシ等のコーキング工事にとても便利です。 セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)、取替 ソフトパッド5種類 材質(刃)シリコン
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーキング材、バックアップ材、シーリング材落としに最適。 オールステンレス製で有機溶剤での洗浄も簡潔に。 刃部総焼入
刃幅(mm)8 全長(mm)200 質量(g)32
1個
689 税込758
欠品中

KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム 厚さ(mm)5 レッド 硬度(°)30
1枚
979 税込1,077
当日出荷

KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。 あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム 厚さ(mm)5 パープル 硬度(°)30
1枚
949 税込1,044
当日出荷

SHINANO(信濃機販)コーキングカッター
用途シーラー、コーキングはがし作業 トラスコ品番857-7742 全長(mm)235 質量(kg)1 タイプ前後運動 空気消費量(m3/min)0.51 ストローク数(min-1[回/分])6000 ホース取付口Rc1/4 ストローク長(mm)9 排気方向後方
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷

超頑固な油汚れ用 ディゾルビット ドーイチ 動画あり
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合!しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決!ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
1本(375mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期の間に硬くなり、ハンドカッターで、切り込み困難なシーリング(コーキング)部を高スピードで切り込み除去します。 ストレート刃、ストレート段付刃で狭所・奥部・凹凸個所のシーリング部も下地を傷付けずに切り込み除去します。 扇刃でサッシ窓四面を刃交換なしでカットでき高能率です。
打撃数(min-1[回/分])2800~11000 切込深さ(mm)20 電源(V)AC100 定格電流(A)8 消費電力(W)800 コード長さ(m)2.3 仕様UL規格品 質量(kg)1.6 振幅(mm)5 ノコ刃周速(m/min)132 トラスコ品番307-2894
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

用途シール、ガムテープ、両面テープ、接着剤等ののり残り、チューインガム、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール等のべたべた汚れ、ひどい油汚れをすっきり除去します。 使用方法ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
1本(220mL)
849 税込934
当日出荷

‐ シール・ガム・接着剤はがし コントラクターズソルベント ドーイチ 動画あり
人と環境にやさしい!天然オレンジオイル配合!大工さん・建築工事中の接着剤等お困り汚れを見事解決します。 グリース・潤滑油・床接着剤等・シリコン・水中ボンド・ウェットペンキ・油汚れ等を強力に落とします。 お肌に優しいアロエ入りなので素手でもご利用頂けます。 床材の糊はずしやコーキング材の汚れ・迷惑ポスターはがしにもご利用頂けます。
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・界面活性剤
1本(60mL)
699 税込769
当日出荷

バスコークやシリコーンシーラント(8060,8070)など、シリコーンシーリング材の補修前目地処理ツールです。 古くなって汚れたシリコーンシール材が、手軽に取り除けます。 浴槽やかべにキズをつけにくい特殊プラスチック製です。 カッターなど刃物を使わないので、危険が少なくなります。
用途古くなった三角目地のシール材の除去 主成分ガラス繊維強化ポリアセタール 危険物の類別非危険物
1本ほか
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディゾルビット ドーイチ 動画あり
人と環境に優しい!天然オレンジオイル配合! しつこい油汚れなど、お困り汚れをあっさり解決! ガム、シール、接着剤を強力にはがします。
用途粘着テープ、接着剤、ガムテープ類、チューインガム、防錆剤、シリコンコーキング、ウレタンフォーム、グリース、タール、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、すす、血液(鮮血)、オイル、脂、換気扇やレンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。) 成分オレンジオイル・高精度ミネラルオイル・ラノリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません) セット内容ハンドスプレー+ペンタイプ
1セット(387mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

094816 ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチ 動画あり
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。 セット内容ディゾルビット100ml×2本 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスプレータイプ 内容量(mL)100 主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
1セット
1,598 税込1,758
4日以内出荷

汚れにピタっと貼りつくジェルタイプ。ネバりつきが剥離力の決めて。人と地球環境にやさしい。お肌にやさしい天然オレンジオイル。アロエベラ配合。液だれしていた垂直面の汚れがストレスなくジェルで解決。
用途両面テープ跡に。ポスターはがしに。補修後のテープはがし等に。 成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤・増粘剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプジェルタイプ(詰替え用) シリーズディゾルビットシリーズ 主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1缶(2L)ほか
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカー・シール・ガムはがし お試しタイプミニ ドーイチ 動画あり
成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。 使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。 タイプスポイトタイプ シリーズディゾルビットシリーズ 内容量(mL)30 主な用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
1個(30mL)
499 税込549
4日以内出荷