116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)0.5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 60カラー = グレーRS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,000 税込8,800
3日以内出荷

1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1枚
1,388 税込1,527
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SI50-ring 【オーダー】シリコンゴムシート(硬度50) リング加工 十川ゴム カスタマイズ可
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。 耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ 無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可) 外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可) 厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
479 税込527
4日以内出荷

従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機 材質シリコン(SI) 耐熱温度(℃)-30~150 引張強度(MPa)10.0 硬さ(デュロメータA)45 切断時伸(%)600 引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性に優れているほか、広範囲の対象物に優れた性能を有してます。
厚さ(mm)0.5 材質汎用ニトリルゴム(NBR) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)40 耐寒温度(℃)-25
1枚
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1枚
4,790 税込5,269
翌日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)2 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.15 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
80 税込88
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,688 税込5,157
翌々日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

患部の固定や保護に使用するシリコーン製のシートです。望みの大きさに容易に切り整えられます。再使用禁止:ディスポーザブル製品のため、再使用禁止。紫外線禁止:長時間の紫外線照射禁止。イソジン禁止:イソジン等のヨード系消毒剤禁止
その他保険請求不可 滅菌方法オートクレーブ、EOガス アズワン品番68-5615-42
1枚
11,998 税込13,198
6日以内出荷

自分好みのネクタイが作れる”あわび粉”入りシリコンラバーシート。タイラバを進めていくにつれ、自己流カスタムへ進むアングラーが多くなると考え、自分好みのネクタイを作れるよう、海遊オリジナル”あわび粉”入りのシートをご用意。流行の極細仕様も、アピール力を出すための極太仕様も思いのまま。切り出しやすいよう、折りクセが付かないロール仕上げ。細身のストレートネクタイなら、約30本カットできる満足感のあるサイズに設定しています。
寸法(cm)厚さ0.5mm×幅15cm×長さ40cm
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)シリコーンゴムシート
エコ商品
耐熱性・耐候性が特に優れ、電気絶縁性に優れたゴムです。機械低強度、特に引き裂き強度が弱い為、大きな圧力のかかる用途には適しません。耐熱・耐寒・電気絶縁性には優れますが、湿熱状態での使用においてはその物性は発揮できません。経年変化により色が変色する場合があります
厚さ(mm)3 乳白 硬度50±5 縦(mm)100 横(mm)100 耐熱温度(℃)-70~200 アズワン品番64-5070-94 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
翌々日出荷


TGK(東京硝子器械)シリコンシートSKクリア
用途シリコンラップ用のガラスボトル保護テープ、透明感のある極薄シリコンシート硬度70度のみ 寸法(mm)450×1000 クリア
1枚
10,410 税込11,451
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)5 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ8mm
エコ商品
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)7.8±0.5 硬度25°±5° グリーン購入法適合
1枚
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホッティーポリマーシリコーンスポンジシート 厚さ4mm
エコ商品
このシリコンスポンジシートは、耐熱性やクッション性、軽量で汚れに強いなどの高機能性と自由にカットができ便利にご使用頂ける多機能性のある製品です。使用温度は-60℃~200℃まで可能です。本製品はシリコンゴムを発泡させたことにで、より高い断熱性を持ち、内部の気泡は一つずつ独立しているためカット面でも水分を吸収しません。オールシリコンですので、耐薬品性、耐候性、圧縮永久歪みにおいても優れた製品です。カラーはブラックとダークグリーンの2種類。サイズは500mm角と大判のため、そのままクッションシートとしてご使用頂いてもゆったりと座ることができます。灯油タンクの下に敷いたり、荷物の間に入れて揺れや傷を防止する緩衝材としてもご使用いただけます。また、シートをカットしてご使用頂くことで高機能な素材を生かしたご自分だけのツールを作る事ができます。もちろんシートをカットしても性能に変化はございません。
材質シリコーンスポンジ 長さ(mm)500 幅(mm)500 厚さ(mm)4±0.5 硬度25°±5° グリーン購入法適合
1枚
8,598 税込9,458
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途ノートパソコン・LED照明・ハイブリッド車・電気自動車などに搭載される各種電子デバイスの熱対策、軽量化や薄型化が要求される用途など 構造単層 シートサイズ(mm)300×400 難燃性V-0 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)10
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
16日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自のポリマー技術とフィラー配合技術により高い熱伝導性と電気絶縁性を両立させた超低硬度放熱シリコーンパッドです。
用途LEDの放熱、ハイブリッド車・電気自動車・ノートパソコン・電源などの熱対策 薄紫色 構造単層 シートサイズ(mm)300×400 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2/23℃ 熱伝導率(W/mk)5.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)20 危険物の類別非危険物 硬度(アスカーC)40
1箱(5枚)ほか
47,980 税込52,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 淡青色/灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造複合 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)20 熱抵抗値(℃/W)0.48
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ4 構造単層 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.4 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)2.3、(ASTM E1530)3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.94 熱抵抗値(℃/W)0.42
1箱(5枚)
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ45 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)20 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)2.1 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)0.4
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)15 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.2 熱伝導率(W/mk)4.5 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)11 熱抵抗値(℃/W)0.32
1箱(5枚)ほか
43,980 税込48,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ25 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)23 難燃性V-0 密度(g/cm3)2.5 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.2、(ASTME1530)1.4 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.89 耐電圧(V)18 熱抵抗値(℃/W)1.08
1箱(5枚)
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
温度範囲(℃)-40~150 灰色/赤褐色 寸法(mm)300×400 構造複合 密度(g/cm3)2.3 硬さ2 絶縁破壊電圧(kV)20 耐電圧(V)16 比熱(J/g・k)1.04 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7 熱抵抗値(℃/W)1 難燃性V-0 危険物の類別非危険物
1箱(2枚)ほか
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~150 硬さ10 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)≧30 難燃性V-0 密度(g/cm3)1.9 熱伝導率(W/mk)1.8 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)1.24 耐電圧(V)≧30 熱抵抗値(℃/W)1.15
1箱(5枚)ほか
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400 灰色 温度範囲(℃)-40~180 硬さ20 構造単層 絶縁破壊電圧(kV)21 難燃性V-0 密度(g/cm3)3.1 熱伝導率(W/mk)3.3 危険物の類別非危険物 比熱(J/g・k)0.83 耐電圧(V)17 熱抵抗値(℃/W)0.35
1箱(5枚)ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 2W/m・K材料 = 非シリコーン最低動作温度 = -40℃最高動作温度 = +125℃硬さ = ショアOO 30動作温度範囲 = -40 → +125 ℃RS熱伝導ノンシリコンゲルパッド. このゲルタイプノンシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、熱伝導率や厚さの異なるさまざまなタイプが揃っています。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 低い接触抵抗 低分子量シロキサンなし スーパーソフト 高圧縮性 非常に優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード - 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,720 税込2,992
7日以内出荷

アイネックス低硬度放熱シリコーンゴムシート
エコ商品
柔らかく粘着性があり、密着性が良好です。 脱着・仮固定ができるので、作業性に優れています。 信越化学工業株式会社製 TC-50TXS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×38×0.5 熱伝導率(W/mk)5.0 RoHS指令(10物質対応)対応 熱抵抗値(℃/W)0.25
1個
389 税込428
当日出荷

仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,570 税込3,927
翌々日出荷

耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。 材質フッ素ゴム 適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)切断時/230 耐熱温度(℃)約250 最高耐熱温度(℃)約300 引張強度(MPa)16 硬さ(デュロメータA)81 圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
1枚
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコン板
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
硬度HsA50° 使用温度範囲(℃)-60~200
1枚
1,911 税込2,102
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-80~+200 公差(mm)±0.5(目安) 形状丸型 硬さスポンジ硬度 HRA : 20 伸び(%)250
1本(1m)
特価
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

発熱体と放熱体の間に挟んで使用します。細かな凹凸のすき間を埋め、効率よく熱をヒートシンクに伝えることができます。効率よく熱を伝えることができますので、高い放熱性を発揮します。電気的には絶縁性を持った、柔軟性のある熱伝導材です。柔らかい素材ですので、凹凸面に密着し、空気層を作りません。
使用温度範囲(℃)-50~150 耐電圧4ACkV/mm 難燃性V-0 UL94 サイズ(mm)30×30×厚さ0.5
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)