119件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。 離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量105mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
889 税込978
当日出荷

無色透明、高純度の特殊シリコーンを配合していますので、少量のスプレーで充分効果があります。溶剤を使用していませんので、素材をいためたり変色させることはありません。ベタつかない。すべりが良い。つやがでる。サビを防ぐ。
成分特殊シリコーン、噴射剤 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量20mL 毒劇区分普通物
1本(420mL)
549 税込604
当日出荷

高品質の特殊シリコーンオイルを主成分としていますので、少量のスプレーで高い潤滑効果が得られます。速乾性があり、べたつきが少なく、素材にやさしいスプレーです。離型・防錆・艶出等の相乗効果があります
毒劇区分普通物 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(70mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。 持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。 無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り ゴム、プラスティック、石膏の離型 大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出 木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量77mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
579 税込637
当日出荷

無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。 トラスコ品番868-3070 無色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量310g 特性滑走性、艶出し
1本
379 税込417
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。 容量(mL)420 質量(g)350 成分シリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●下地を痛める心配が少なく、優れた滑走性があります
用途●金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑・つや出し トラスコ品番545-4670 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.35L
1本
499 税込549
当日出荷

持続性・潤滑性の高いシリコーンオイルを使用しており、金属、プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・露出等の相乗効果があります。
毒劇区分普通物 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持続性・潤滑性が高い高品質のシリコーンオイルを使用しており、金属・プラスチック・ゴム・木・紙・ガラス等、様々な素材に優れた効果を発揮します。潤滑の他、離型・防錆・艶出等の相乗効果があります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

潤滑性に優れており、金属はもちろんプラスチック・ゴム・木・紙ガラス等、様々な素材に最適です。 持続性があり離型・防錆・艶出し剤としても高い効果を発揮します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量121mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
799 税込879
当日出荷

リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 特性凍結浸透潤滑 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
969 税込1,066
当日出荷

ナノカーボン粒子フラーレン、有機モリブデンを配合し、優れた摩擦摩耗特性、持続特性を有しています。 強力な浸透性と優れた防錆性を発揮します。
用途ねじ緩め。 軽潤滑ときしみ止め。 防錆、さび落とし。 褐色透明 使用温度範囲(℃)-10~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆 グリス種類シリコーングリース 成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤 使用温度範囲(℃)-30~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(50g)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量100mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
959 税込1,055
当日出荷

潤滑・離型・防錆・艶出し・はっ水などの特性を保ちながら、スプレーした部分の被膜を取り除くことなく、塗装・メッキ・接着・ホットスタンプなどの二次加工が可能なスプレーです。
用途二次加工が必要な場合の潤滑などに 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量71mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

極圧剤・水置換配合により、極圧潤滑性と防錆性を兼ね備えた高級潤滑防錆スプレーです。 金属になじみやすく浸透性に優れているため、金属の隙間に速やかに浸透し、焼付きや金属摩擦、サビから金属面を強力に守ります。 長期間、潤滑性を維持します。 また、塩水噴霧試験60時間A級をクリアした強力な防錆力で、機械部品の加工や組み立て時のサビを防ぎます。 その他、腐食防止、サビ・油汚れの洗浄・除去、金属の接点洗浄・保護の効果があります。 シリコン系の成分が含まれていないため、脱脂洗浄後の塗装作業に影響を与えません。
用途長期潤滑、さび・油汚れの洗浄・除去、焼付き防止、耐摩耗、水分除去、キシミ止め、強力防錆、水置換、耐水、腐食防止、金属の接点洗浄・保護 自転車・バイクほか、あらゆるチェーン・ワイヤー・ベアリング、駆動部などにも長期の潤滑性能を与える高性能オイル。 仕様FALEX試験:8450N、塩水噴霧試験60時間A級、極圧・水置換剤配合、潤滑防錆浸透スプレー。環境・安全面に配慮した塩素・バリウムフリーエステルオイルをベースに極圧剤など各種添加剤を配合し、抜群の潤滑性能を発揮します。 淡褐色 臭気低臭性 防錆可能年月1年以上(屋内) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量210mL 摩擦係数0.11(振り子試験) 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
989 税込1,088
当日出荷

偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど 適合規格FDAのCFR21-178.3570規則 主成分シリコーンオイル、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆シリコン製キーボードカバーの特徴。 高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。 0.3mmの厚さで、微粘着タイプなので、そのままキーボードに直接貼り付けてご利用できます。(付属の両面テープを使用すれば、よりしっかりと固定して快適にご利用できます)。 ホコリ・水等からキーボードを守り、新品の状態を長く維持できます。 キータッチの良さを損なうことなくホコリや汚れからキーボードを守ります。◆液晶保護フィルム特徴。 ブルーライトカットフィルムは、画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。・ブルーライトカット率:380nm~500nm 平均20%カット。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。全光線透過率 : 92-95%。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。硬度:3-4H。・キズが入りにくく液晶画面を保護します。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。 付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種dynabook AZ/LY 2025年版 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)【キーカバー】365×145 対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200) 特性【フィルム】ブルーライトカット光沢
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

◆シリコン製キーボードカバー。・耐久性・復元性・耐裂性に優れたシリコン素材を採用。耐熱・耐寒性にも強く、長期間の使用に対応。・厚さ約0.3mmの薄型設計で、キータッチの感触を損なわず快適にタイピング可能。・微粘着タイプのため、キーボードに直接貼り付けて使用可能。さらに、付属の両面テープを使用すればよりしっかり固定可能。・ホコリや水滴などからキーボードを保護し、清潔で美しい状態を長くキープします。◆高硬度9H液晶保護フィルム。・【高硬度9H】 強化ガラス相当の9H硬度で、液晶画面をキズや衝撃からしっかりガード。タッチペンにも対応。・【しなやか&飛散防止】 高硬度ながら柔軟性があり、割れてもガラスのように飛び散りません。・【高透過率】 光線透過率91%で、画面の美しさや鮮明さを保ちます。・【気泡軽減設計】 特殊シリコーン粘着層により、貼付後に気泡が目立ちにくく、貼り直しも可能です。
用途本キーボードカバーは約365×145mmのフリーカット仕様で、機種専用ではない汎用タイプです。ご使用のノートPCのサイズに合わせてハサミなどでカットし、貼り付けてご使用ください。付属の両面テープを併用することで、より安定した固定が可能です。 付属品両面テープ×1 / クリーニングクロス×1 / ヘラ×1 適合機種dynabook AZ/LY 2025年版 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)【キーカバー】365×145 対応インチサイズ16インチ / 解像度(1920×1200) 特性【フィルム】高硬度9H
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傘やレインコート、レインブーツ等の雨具に最適な「フッ素」+「シリコーン」のハイブリッド処方。通気性、風合いを損なわずに高い防水・防汚効果を発揮します。速乾性の為おでかけ前にさっと使えます。除菌※・抗菌※・防臭効果で、生乾き臭の原因となる菌の増殖を抑制し、嫌な臭いを防ぎます。※全ての菌を除菌、抗菌するわけではありません。
成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、炭化水素系溶剤、除菌抗菌成分 容量(mL)220 内容量(mL)220 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量154mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ シリーズ AZ/HV 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZシリーズ AZ/HW 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。パソコンのモニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1 適合機種dynabook AZ66/M 取付方式シリコン吸着 液晶サイズ16.1インチ 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種dynabook AZ/LY 2025年版 取付方式シリコン吸着 解像度1920×1200 対応インチサイズ16インチ 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 適合機種dynabook AZ / HW BZ / MW ( 15.6インチ ) 取付方式シリコン吸着 枚数1枚 特性ブルーライトカット/反射防止
1枚
2,498 税込2,748
4日以内出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ47/UG PAZ47UG-SWA 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1600×900) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1 適合機種dynabook AZ/LY 2025年版 取付方式シリコン吸着 解像度1920×1200 対応インチサイズ16インチ 特性のぞき見防止180度
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ47/UG PAZ47UG-SNA 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ17.3インチ 解像度(1600×900) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
3,500 税込3,850
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ45 シリーズ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ65/K 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,398 税込5,938
4日以内出荷

液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種dynabook AZ65 シリーズ 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080) 特性のぞき見防止180度
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

浸透性の良いシリコーンオイルを用いていますから、入り組んだ刃物部分にも付着し、速効性のすべり効果を与えます。 無溶剤タイプですから、繊維類の染色を汚したりプラスチックを溶かしたりしません。 無臭・無害で刃物や機械等を錆びさせません。
用途各種刃物部、縫製用裁断機、紙工用断裁機、製本用ミシン作業台、木工用機械その他各種断裁機のドライ盤の滑走。 印刷物のすべり艶出し。 種別滑走艶出し剤 成分シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)-50~200 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量309mL
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種Amazon Fire HD 8 Plus 特性ブルーライトカット/反射防止 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

目に有害とされているブルーライト約32%以上カットします。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。 92-95%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。気泡レス加工のため、気泡が抜けやすい構造になっています。
適合機種Kindle Paperwhite (第10世代・2018年11月発売モデル) 特性ブルーライトカット/反射防止 取付け方法シリコン吸着 付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
1枚
1,798 税込1,978
4日以内出荷