食品衛生法適合品のシリコンパッキンです。パッキンの色による識別ができます。
材質シリコンゴム
シリコンゴムシートを寸法指定で円盤抜き対応いたします。
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性に優れ
無味無臭の安定した素材性能、各種薬品にも強い耐性があります。
用途電子機器部品、耐熱用パッキング、食品産業用パッキング、化学薬品産業パッキング
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
内径(Φmm)3 ~ 979mm (1mm単位で指定可)
外径(Φmm)30 ~ 980mm (1mm単位で指定可)
厚さT(mm)0.5、1、1.5、2、3、4、5
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
材質シリコン
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ角紐
主に食品に多く使われ、広い温度範囲で使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~140
材質シリコンゴム
種類丸ワッシャー
フィルターハウジングの底に入れてフィルターとの隙間をなくすパッキンです。
使用するフィルターにより、フィルターハウジングと寸法が合わず隙間ができる場合があります。隙間が出来ると正しく水が濾過出来ません。もし、隙間が出来る場合は、パッキンをフィルターハウジングの底に入れ隙間をなくして下さい。
材質透明シリコン
外径×内径×厚さ(mm)約53×約26×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
材質シリコン
形状ツバ付き
寸法t(mm)2
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)3
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の確実な密閉
抜群の保温・保冷効果
必要な寸法にカットして使用できます。
差込むだけで取付けできます。
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器
使用周囲温度(℃)-20~70
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド容器の積み重ねが可能です。
液体・粉体等の一時保管用として最適なステンレス密閉容器です。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
材質【容器】SUS304・パッキン/シリコン
空の状態で積み重ねが出来る、省スペースタイプのステンレス密閉容器です。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底板が鏡板(お椀)形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底板がホッパー形状になっている為、液等の排出性に優れています。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。ワンタッチ開閉式レバーバンド
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。キャッチクリップで締め込む、密閉容器です。
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
色灰色
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
適合管びんSV-50M
材質シリコン
1袋
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●27cm用●コード番号:AC8522
アズワン品番67-2416-77
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
耐食性に優れたSUS316Lステンレス密閉容器です。吊り下げ用のツルがついており、持ち運びに便利です。
乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。
材質フッ素PTFE/シリコン
ねじ口デシケーター用ニードルコック(017450-760)の交換用のシリコンパッキンです。
用途ニードルコック用
質量(kg)0.01
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
CTL型密閉容器専用のパッキンです。蓋内側に取付するタイプです。
材質シリコン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ