取る・練る・混ぜるシリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特徴。
ジャムなどの小さい容器から移したり、生地ならしや裏ごしに適しています。お菓子やお料理に大活躍。
材質(本体)シリコーンゴム、(芯棒)ステンレス鋼
寸法(mm)(ヘラ部)30×14×150、(柄部)22×16×145
質量(g)95
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐熱、無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで簡単に加工できます。
用途培養菌または細胞の採取に最適
材質柄/ガラス、先端/シリコンゴム
寸法(mm)ガラス棒:Φ5×150
長さ(m)1
形状丸型
タイプ丸
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
材質本体:シリコーンゴム(芯材:スチール)
色ブラック
質量(g)185
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×30
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・非粘着性に優れています。
材質4フッ化エチレン樹脂(PTFE)
こんなお得な商品も!

PTFE丸棒
モノタロウ
¥71~
税込¥78~
長さ(m)1
材質PTFE
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
材質本体:シリコーンゴム(芯材:スチール)
色ホワイト
質量(g)185
耐熱温度(℃)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×30
1個
¥1,600
税込¥1,760
9日以内出荷
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度50
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])26.6[271]
切断時伸(%)610
引裂き強度(kN/m)28.6[29]
ステンレス製コンラージ棒の取っ手部分をシリコンコートしました。グリップ力が上がり操作がしやすく、火炎滅菌時に取っ手が熱くなりにくくなりました。ステンレス材質SUS304。
先端寸法(mm)約35
径(Φ)×全長(mm)約4×190
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度50°
色半透明白
使用温度範囲(℃)-60~250
硬度(A/s)55
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264
ヘラサイズ(mm)57×11×75
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)
質量(g)94
外寸(mm)57×264
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム
金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216
ヘラサイズ(mm)106×12×66
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
腰が強くて、弾力性と柔軟性バツグン!。本体の中に特殊金属が入っているので丈夫で長持ち。一体成型なので汚れがつきにくく衛生的でいつもきれいにしておけます。高温・低温の調理もOKです。柔らかいシリコーンゴムなのでボールを直接傷つけません。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス・ナイロン
質量(g)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×12×252
耐久温度(℃)温耐熱204/耐冷-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
亜鉛を焼かずに亜鉛メッキ材の溶接に最適でザビ無い溶接部が出来ます。シリコンブロンズ系ガス及びティグ共用棒です。
用途亜鉛メッキ鋼、銅と鋼の接合その他、空調ダクトや自動車ボディーの接合に、鋳鉄の溶接に最適な青銅合金です。
棒径(Φmm)1.6
棒長(mm)457
適合鋼鉄、銅合金、ステン、鋳物等
硬度100B
溶接方法TIG DCとガス溶接
溶融温度(℃)962-980
材質規格Cu,Si,Zn,MnFe
作業時にすべりにくいシリコーンゴム付きのすり鉢。力をいれて作業できます
材質本体:磁器、すべり止め部:シリコーンゴム
寸法(mm)117×275×275
サイズ(cm)27
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
滑り止め付きで使いやすいすり鉢です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質本体:磁器/滑り止め部:シリコーンゴム(耐熱温度100℃)
シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
耐久温度(℃)耐熱204/耐冷-20
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
材質本体/シリコンゴム、ナイロン樹脂芯棒/鋼
全長(mm)250
ヘラサイズ(mm)53×80
耐熱温度(℃)200
耐冷温度(℃)-20
TKG品番9-0447-1601
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
小さめの瓶口からジャムなどを取り出しやすい。
材質本体:シリコンゴム、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)152
寸法(幅Wmm×長さLm)26(ヘラ)×64
耐熱温度(℃)-20~+204
TKG品番9-0578-1201
TKG品番(2017)6-0519-2201
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
横方向360°+上からの接触に対応しています。トンネル内でも聞こえるブザー音とセンサー動作で光るLEDで知らせます。検知バーに力が加わると青色に点滅しブザーが鳴ります。
用途高所作業車でのはさまれ事故防止に。
仕様高所作業車用はさまれ事故防止用品
トラスコ品番666-8565
幅(mm)53
材質/仕上本体部:ABS、検知バー部:シリコン
高さ(mm)395
質量(g)400
奥行(mm)53
電源単3アルカリ乾電池×2本(動作確認用)
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
一体成型商品。
材質シリコンゴム芯棒66ナイロン
耐用温度(℃)-20~230
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。
金属の芯が入った、丈夫な一体成型。
大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。
生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。
高温、低温料理にもお使い頂けます。
揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。
刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。
使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール
寸法(mm)約106×216
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
シリコーンゴムの一体成型が可能にした理想的な弾力性と耐久性が特長です。瓶から材料を取り出したり生地を混ぜ合わせたり、移したり、お菓子作りやお料理には欠かせない道具です。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×7×225
ヘラサイズ(mm)27×7×68
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質本体:シリコンゴム(一体成型)、芯棒:ステンレス鋼
全長(mm)225
耐熱温度(℃)204
幅×長さ(mm)35×13
TKG品番9-0448-1701
TKG品番(2017)6-0400-1601
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ