すくいやすい形を追求し、しなやかでこしのあるシリコンの一体型です。
材質本体/シリコーンゴム(耐熱温度200度)、芯/ステンレススチール
質量(g)97
アズワン品番65-1220-75
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)258×55×11
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ジャム瓶や味噌パックからの取り出し、小さめボウルや軽量カップなどにもフィットする、スリムなシリコーンベラ。スリムサイズなので合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。シリコーン一体成形なので、溝に食材や汚れが入り込むようなことがなく、清潔にお使いいただけます。ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料の移し替えなどにも適しています。レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。コーティングフライパンOK。
用途食洗機対応
寸法(mm)222×30×8
質量(g)44
材質本体/シリコーンゴム、芯材/ステンレススチール
耐熱温度(℃)200
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
耐熱温度(℃)200
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂
質量(kg)0.1
ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220
TKG品番9-0449-0401
TKG品番(2017)6-0401-0401
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂
質量(kg)0.147
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365
TKG品番9-0449-0801
TKG品番(2017)6-0401-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

柄付シリコンゴムベラ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
柄付ゴムベラは、塗料缶の塗料をそぎ落としたり、デザイン壁のパターン描きにも応用。耐熱、耐薬品に優れるシリコンタイプ
用途材料処理用(耐熱、耐薬品)
色ブルー
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)280
材質シリコン
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に
材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)55×274×10
タイプ食洗器対応
耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
缶の最後まで材料を取るために使用いたします。今までのゴムベラの場合、使用後のシンナーにゴムが負け、溶けて膨らんでしまい、実質の使い捨てになっていた状態になっていました。シリコンを使用したことにより溶剤に負けず、繰り返し使用でき経済的です。
材質シリコンゴム
ステンレス芯入一体成形
材質本体:シリコーン樹脂 中芯:ステンレススチール
質量(g)45
ヘラ幅W×全長(柄)mm50×250
耐熱温度(℃)200
TKG品番9-0448-0901
TKG品番(2017)6-0400-0801
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シリコンゴムなので柔らかく、付着した糊などを剥がすことができます。
耐熱性に優れており(150℃まで)防水施工などにもご使用いただけます。
用途パテや練り、埋め込みなどに。
材質/仕上シリコンゴム、柄:木
全長(mm)190
刃厚(mm)2.5~8
ジャム瓶や、味噌パックからの取り出し、粘度の高い調味料を残さず移し替えなどにも適しています。
小さめのボウルや計量カップなどにもフィットするヘラ形状。
スリムサイズなので、合わせ調味料などの混ぜ合わせにも便利です。
レトルトパウチなどから食材をかき出すときにも便利。
シリコーン一体成形。
材質本体:シリコーンゴム/芯材:ステンレススチール
寸法(mm)222×30×H8
質量(g)57
耐熱温度(℃)200
食器洗浄機可
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
へらのクリーナー部分はボウルの画面にぴったり沿う設計。
つなぎ目の無い、シリコン一体型なので汚れにくく清潔。
へらの上部の形状は保存ビンの肩の部分も残さずきれいにすくえる設計。
耐熱温度の高いシリコン材を使用しているので、木べらのように加熱調理にもお使い頂けます。
材質本体:シリコーンゴム(耐熱200℃)芯:ステンレススチール
寸法(mm)258×55×11
1本(1本)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)109
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×10
耐熱温度(℃)(本体)260、(芯)200
芯材66ナイロン
TKG品番9-0449-0301
TKG品番(2017)6-0401-0301
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐熱性に優れ、適度な弾力性があり使いやすいシリコン製のゴムベラです。
ケーキや料理の材料を混ぜたり、練ったり、すくい集めたりと幅広く使うことができます。
持ち手から先端までが一体成形型となっており、柄が折れる心配がなく、汚れが溜まらず衛生的です。
柔らかいシリコンゴム製のため、ボウルやフライパンなどを傷つけることがありません。
仕様【ガスコンロ】不可
材質シリコンゴム
寸法(mm)264×60
耐熱温度(℃)230
耐冷温度(℃)-40
食器洗浄機可
1本(1本)
¥899
税込¥989
4日以内出荷
すくいやすさ、こしやすさにこだわったシリコンべらとこし網もつなぎ目がなく清潔で丈夫です。
材質みそこし材質:網・フレーム/18-8ステンレススチール、柄/ポリプロピレン(耐熱温度 110度)シリコンへら材質: シリコンへら/シリコーンゴム(耐熱温度 200度)、柄/18-8ステンレススチール
質量(g)123
アズワン品番65-1220-73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)126×255×115
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色レッド
硬度(°)30
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムに新作登場 引っ張りに強いアメゴムの性質を持ちつつ、コーキングとの接着しにくいシリコンの特性を利用したため、ネタ切れの良さもバツグン。
あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます。
先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)5
色パープル
硬度(°)30
1枚
¥949
税込¥1,044
当日出荷
両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)2
色ライトグリーン
1枚
¥889
税込¥978
当日出荷
両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム
厚さ(mm)3
色水色
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
シリコン耳せん。米国環境庁認定の防音性能(騒音低下レベル22db)、医師が勧める高性能耳せん。
防水性が高いので水泳にも便利。安全無害なシリコン製、携帯に便利なプラスチックケース入り。
違和感のない半透明、肌色のベージュ、スポーティーなフラッシュオレンジの3色をご用意。
NRR値22
コードなし
材質シリコン
ケースあり
寸法(mm)直径20×厚さ8
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料のそぎ落としや接着剤の塗布などに最適
用途材料処理用
色赤
材質(柄部)木
材質(先端)シリコン
一液硬化型シリコーンゴム系のシーラントです。有機溶剤を含有せず、チューブから押し出すと常温で弾力性の有るゴム状に硬化します。
耐熱性に優れ、-60℃から250℃の広範囲で使用可能です。
非流動型は垂れ止めに優れています。
空気中の水分と化学反応をして硬化します。
用途自動車エンジンの各部、ミッション、デフ、ハウジング、リヤーアクスル等のフランジ面への液状ガスケットとして。
自動車ボデー、ボンネット等の接合部や隙間のシールに。
配管ジョイントネジ部のシールに(燃料系統には不適)。
ガラス同士又はアルミサッシとの接合部コーキング剤に。
屋根、壁、風呂場、流し台、ベランダ等の防水シールに。
使用方法塗布面の水分、油、錆、塵、汚れ等をワイヤブラシやウエスで、きれいにして下さい。ノズルを取り付け、最適の所で切って下さい。押し出した後は、ノズルの先か、ヘラでならして下さい。使用後はチューブからノズルをはずし、チューブ内の空気を完全に抜いてから、キャップを堅く締めて下さい。空気が残っていたり、キャップの締め方が不完全な場合は、チューブの中で固まる原因となります。
使用温度範囲(℃)-60~250
硬化速度塗布厚み、温度、湿度により多少変わりますが、大体、3mm厚塗布で指触硬化45分、24時間でゴム状になり、完全硬化には3日を要します。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1kg
従来のゴムベラは鋲を使用して柄に取り付けてありましたが、このゴムヘラは柄をヘラに差し込む方式にしました。
サイズケーキヘラ
材質(柄部)硬質ポリエチレン
耐熱温度(℃)-20~+130
材質(ヘラ部)シリコン(耐熱200℃)
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
一体成型ステンレス芯入。
シリコンゴム製なので耐熱性・耐油性に優れます。
用途調理用ヘラとして幅広く使用いただけます。
材質(本体)シリコンゴム
質量(g)108
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×60×10
耐熱温度(℃)260
芯材ステンレス鋼
TKG品番9-0448-0801
TKG品番(2017)6-0400-0701
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
こんなお得な商品も!

すべり止めシート 超強力粘着タイプ
モノタロウ
¥519
税込¥571
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチする革シボ柄。
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム
材質(柄部)木
最高耐熱温度(℃)ゴム:80
シリコンラバーヒーター専用のシリコン接着材です。
使用方法1.シリコン接着材を適量取り、シリコンラバーヒーターにゴムベラなどで薄く延ばしてください。 この時ごみなどが付着しないよう注意して下さい。また塗布量が多すぎますと熱伝導が悪くなります。2.被加熱側の接着面をきれいに清掃してください。特に表面にバリなどの突起物がないか確認してください。 また油脂分がある場合はアルコールなどの溶剤で取り除いてください。3.その後シリコンラバーヒーターを被加熱側に押し当て接着させてください。 ( 余分にはみ出たシリコン接着材はふき取ってください) この時ヒーターと被加熱側の間に空気が入らないように注意して下さい。 空気が入り浮いた状態になりますと熱だまりができオーバーヒートの原因となります。4.完全に乾ききるまでに1日掛かります。全体を密着させた後は、動かないように確り養生してください。 またリード線を引っ掛けたり、リード取出し部分に力がかからないように養生してください。
使用の目安シリコンラバーヒーター10cm×10cm(=100cm2)の面積に約3~5g(約0.03~0.05g/cm2)
危険物の類別非危険物
主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。
藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。
基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。
皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。
吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。
塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等
色無色~淡黄色透明
主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など
主成分特殊シラン化合物
比重(25℃)0.8
引火点(℃)12
外観無色~淡黄色透明液体
希釈溶剤イソプロピルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
粘度(mm2/s)(25℃)2.5
危険物の性状非水溶性
ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いをすれば繰り返し使用可能。
内装にマッチするシボ柄。
色ブラック
シートサイズ(mm)約95×177
1個
¥549
税込¥604
3日以内出荷
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
ダッシュボードやトレイ等に敷くだけで小物等のすべりを防止。
接着剤等を一切使用していないため、ベタついたり、ノリ残りの心配もなく、何度でも付け替えが自由。
曲面にフィットしやすく、耐熱性に優れたシリコーン素材を使用。
好きなサイズに自由にカットできる。
水洗いすれば繰り返し使用可能。
シートサイズ:約130×50mm
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
サラダの水切りをもっと手軽に。両手に収まるコンパクトサイズのサラダスピナー
材質フタ部・水切りカゴ/PP、本体/PS、滑り止め/シリコーンゴム
質量(g)404
容量(L)2.3
サイズ(mm)211×177×167
面体内側用耐熱布製ベラ
標準品のシリコーン製ベラの交換用
LS-355・LS-355WP専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ