522件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
使用温度範囲(℃)-60~+200
1個ほか
特価
1,590 税込1,749
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)IMGシリコンライト栓
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。 外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。 気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。 耐用温度は-60~+200℃です。
材質シリコン
1個ほか
1,590 税込1,749
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンシーラント モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 引張強度(MPa)1.0以上 指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(310mL)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。置いておくだけで可愛いインテリアに。
用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋 材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP 充電時間(時間)約1.5 充電可能回数約500回 LED寿命(時間)約50000 連続動作時間(強)約5時間 LED使用数(個)暖色1、白色1
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

僅か4mm幅の美しいシリコンテープライトです。プロファイルなしで溝に埋め込む仕様です。狭い側面にライト開口部、LEDの粒なし。目に見える。細い溝(幅4mm)でフラットに埋込が可能。棚板は引き続き位置変更可能なまま。波形およびリング形の配線が可能。(最小半径15mm)の描画が可能。レタリングとロゴ。一回分割可能:それぞれに別個の電源ケーブル付き。浴室で使用できる防滴仕様
用途間接照明 セット内容LEDテープライト1個、2×2 mはんだ付け2.5A/22AWG(テープライトの右/左に各1個)付き 材質シリコン 長さ(mm)【セクション】33.33 幅(mm)【ルーター】4 【カラーフォーミュラ】白 取付彫り込み溝への埋め込み取付用,アルミプロファイルへの引き込み 定格電圧(V)24 適合範囲ディスプレイキャビネット,曲げコネクター,収納スペース,階段 深さ(mm)【ルーター】8 保護等級IP44 寿命30000時間 防塵・防滴IP44 ケーブル長(mm)2000 光束(Lm)840 消費電力(W/m)9.6 演色指数(Ra)>90 定格光束(Lm)840 調光の可否はい ワット数9.6m(W) 発光効率(Lm/W)>87.5
1巻(1m)ほか
9,398 税込10,338
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン素材でしっかりフィット シリコン素材のため滑りにくく、確実にヘルメットなどに固定します。
仕様バックル付き 質量(g)32 寸法(幅W×長さL)(mm)25×820
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ JIS規格JIS A 5758 仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB 内容量(mL)330 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~150 標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート 指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
1本(330mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

癒しのリラックスタイムを演出!フニッとまんまるうさぎ型インテリアライト シリコン素材が優しい光を放ち、眩しさを軽減 1ボタンで調光・本体1タッチで調色の操作ができます。 7つの調色(白、赤、緑、紫、黄色、ピンク、青) 2時間で満充電、最長約5時間連続点灯 USB電源付属。コードレスで使用できるので、いつでもどこでも一緒!
用途ベッドサイドライト、読み聞かせライトなど、リラックスシーンに 仕様コードレス、色温度変更 セット内容本体・電源コード(microUSBケーブル)・取扱説明書兼保証書 材質シリコン/ABS ホワイト 質量(g)約150 消費電力(W)約0.5(最大) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約185×103×112 光源LED(3段階調光) バッテリーリチウムイオンバッテリー 電源(V)/電流(A)DC5/1 保証期間6か月 バッテリー容量(mAh)500 光色7色(白・赤・緑・紫・黄・ピンク・青) 取扱説明書(4.29MB) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり 使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など 災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。 12灯の高輝度、最大50ルーメン 4LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約200×75×20 オレンジ 質量(g)約115 機能LEDライト 連続点灯時間約19時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 JIS規格JIS A5758適合品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 適合プライマー#7、#7N
1本(330mL)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに最適です。
用途ポリカーボネート、アクリルなど各種プラスチックと下地の取合い目地。 各種構造物に於ける金属、ガラス、タイル、陶磁器と下地の取合い目地。 塗装アルミサッシ目地。 車両、船舶、家電品(冷蔵庫など)の隙間充填。 絶縁シール、ケーブルなどの端末処理。 ボックスカルバート等土木構造物の目地。 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆ 成分シリコーン系アルカリタイプ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
5日以内出荷

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかいシリコーン素材。2段階の明るさ切替。手のひらに乗るかわいいサイズ
用途インテリア、おやすみライト、授乳ライトなどに。グッズ 柴田ケイコ 授乳ライト LEDライト 赤ちゃん ベビー デスクライト 照明 材質本体:シリコーンゴム、LEDランプ:ABS 質量(kg)0.3 パンどろぼう 電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売) 定格電圧(V)DC4.5 定格消費電力(W)(オレンジ点灯)0.3、(白点灯)0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×12.8×13.2 定格電流(mA)【オレンジ点灯】65【白点灯】65 電球の種類LED 点灯時間(時間)48(常時点灯時) 調光の可否二段階
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷


蛍光灯のように白く光り、耳の中がよく見えます。 乳幼児のデリケートなお肌にも安心なシリコンキャップ付。 安心の日本製。
用途シリコンキャップ付きで日本製のライト付き耳かきです。赤ちゃんの耳を傷つけにくい。 耳の中を明るく照らして安心な耳かきです。愛知県の自社工場にて製造。 材質(本体カバー):PS樹脂、(スイッチ):ABS樹脂、(キャップ):シリコーンゴム 質量(g)個装:26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約80×160×15
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍋つかみに、鍋敷きに、手にも器にも優しいシリコーンゴム素材。 熱に強く、滑りにくいシリコーンゴム製なので、つかむ、敷くという機能に優れています。 波型のフォルムが指先にフィットします。
材質シリコーンゴム 寸法(mm)160×180×H6 質量(g)96 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

首にかければ両手が自由に使えるハンズフリーLEDライト!。夜間、暗所の作業等で大活躍!
用途夜間、暗所での作業用に 付属品コイン形リチウム電池2個 ※付属電池はテスト用電池のため、早めの交換を推奨します。 材質ライト本体:ABS/ストラップカバー:シリコンゴム 寸法(mm)397×36×2 全長(mm)397 質量(g)70(電池含む) 光源豊田合成(株)製LED電球2個 使用電池コイン形リチウム電池CR2032(または同等のもの)×2個 入数(個)1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2260 ライトカーキー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

主成分シリコン系 トラスコ品番851-2259 ライトカーキー 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

シリコン素材で、角度調整自由自在、協力磁石付きで、どこへでもぴったり 使い方自由自在!車の緊急時の作業灯、事故時の安全灯など 災害時の非常灯、アウトドアでの誘導灯など、あらゆるシーンで大活躍。 15灯の高輝度、最大60ルーメン 6LED点灯、全点灯、全点滅、消灯の4モード切替可能
電源単三乾電池×3本 テスト電池付 材質ABS、シリコン樹脂 寸法(mm)約350×210×20 オレンジ 質量(g)約230 機能LEDライト 連続点灯時間約16時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード 材質シリコン 質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】2 テープ長さ(m)2 定格電流(A)0.28 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数12本(24mまで) 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1組
9,998 税込10,998
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)1.6 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)13000 電球の種類LED
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)0.8 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】5 テープ長さ(m)5 定格電流(A)0.69 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数10本(50mまで) 定格光束(Lm)6500 電球の種類LED
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

両面テープが付いているため、簡単にゴムの張り替えを行っていただけます。ヘラはそのままに、ゴムだけを交換することで、長く愛用していただけます。
材質シリコンゴム 厚さ(mm)2 ライトグリーン
1枚
889 税込978
当日出荷

ヘッドバンド幅20mm用シリコンバンド
トラスコ品番817-9644 適合機種GTR-931H/GTR-951H/TX-100XP/HW-843XC/LH-560/LH-950 セット内容バンド×1、バックル×4 長さ(mm)800 適合サイズヘッドバンド幅20mmヘッドライト用
1セット
1,298 税込1,428
欠品中

240W USB Type-Cケーブル。ケーブル全体が磁力でまとまる
ライトブラック 長さ(m)1 コネクタ形状Type-C - Type-C ケーブル種類シリコンケーブル
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応
ライトブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状Type-C ケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・折り曲げテスト30000回クリア。・MFI認証。・USB2.0規格
ライトブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状Type-C/Lightning 取得規格Mfi認証 ケーブル種類耐久性 適合用途充電用、データ転送用
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

軽量コンパクト設計装着時の負担が少ない軽量タイプ! 角度調整機能下方45度の角度調整が可能! 点灯モード切替機能用途に応じた点灯モード切替可能!
用途暗所の現場作業・アウトドア・釣り等などに。 電球の種類LED 付属品ゴムバンド×1本,単3形乾電池×1本 材質ABS樹脂 質量(g)本体:51(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×38 保護等級IPX5 光源センター:SMD 3030×1灯、サイド:SMD 3528×2灯 使用電源アルカリ単3形乾電池×1本 使用電池単3形乾電池×1本 使用環境温度(℃)-5~40 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)全点灯時:100、センター点灯時:60、サイド点灯時:40 明るさ全点灯時:100ルーメン、センター点灯時:60ルーメン、サイド点灯時:40ルーメン 防水保護等級IPX5 点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間 照射方式ノーマル&ワイド 最大点灯時間センターSMD(60ルーメン):約4.5時間、サイドSMD(40ルーメン):約5時間、センター&サイド全灯(100ルーメン):約2.5時間
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷