46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。
用途アルコール可溶性。 比重0.995(25℃) 揮発分15%(105℃×3h) 外観無色透明液体 屈折率1.498(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)15(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
11日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルは、一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。 また、広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にも優れています。 そのほか、離型性、撥水性、消泡性、潤滑性なども兼ね備えています。 揮発性があり、揮発後は残分がなくサラッとした感触が得られる。
比重0.956(25℃) 沸点(℃)210 外観無色透明液体 屈折率1.396(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)4(25℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


天然保湿成分ハトムギエキスを配合したとろりとした濃密ジュレタイプの化粧水です。 ハトムギの美肌効果で、美しく透き通るようなお肌に導きます。 高保湿成分 Wヒアルロン酸&コラーゲン配合で、かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。 保湿持続成分(異性化糖)配合で、お肌のうるおいをキープします。 とろりとした濃密ジュレが肌あたりのよいなめらかなテクスチャーです。 無着色・無香料・無鉱物油・ノンシリコン・アルコールフリー・紫外線吸収剤フリー・酸化防止剤フリー
1個(250mL)
598 税込658
4日以内出荷

食品用樹脂成型の離型剤です。 NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
用途食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。 規格NSF H1 認定登録 使用温度範囲(℃)-50~200 トラスコ品番759-7452 透明 容量(mL)420 主成分合成油 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム オリジナル 缶タイプ
ハーバシンハンドクリームオリジナル缶タイプカモミール(保湿成分)をはじめとする3つの成分の働きで、水仕事などで荒れたお肌もなめらかに整えます。グリセリン(保湿成分)が肌にうるおいを与えます、べたつくことなく柔らかくなめらかな肌に整えます。 シリコン成分が見えないベールとして日常生活の乾燥から手肌を守ります。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
320 税込352
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*持続型保湿成分異性化糖配合。*保湿成分 3種のコラーゲン(水溶性コラーゲン・加水分解コラーゲン・アテロコラーゲン)配合。*高保湿成分 ヒアルロン酸配合のうるおいジェルが、お肌を保湿します。*無香料・酸化防止剤フリー・サルフェートフリー・アルコールフリー。
1本(300g)
649 税込714
当日出荷

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。透き通るようなみずみずしい素肌に。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*かさつきがちなお肌のうるおいを守り、1日中みずみずしくしっとりとしたお肌に保ちます。*肌なじみのよいクリームがすっとのびて、ベタつかない仕上がりです。
シリーズ麗白ハトムギ
1個(400mL)
639 税込703
当日出荷

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。 ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。 かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。 大容量なので、お風呂上がりなど全身にたっぷりとお使いいただけます。 お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
タイプ本体 大容量 シリーズ麗白ハトムギ
1個(1000mL)
699 税込769
当日出荷

手術前の消毒等による皮膚刺激から肌を守る皮膚保護クリームです。ウォータープルーフタイプの皮膚保護クリームでシリコンオイルに水が分散したW/Si(water-silicone)タイプのクリームのため、ベースオイルのシリコーンが耐水性を発揮します。ウォーターリッチな配合でべとつかずさっぱりとした使用感です。スキンケアクリームとしても使用可能です。
アズワン品番66-0007-57
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

今日から始める大人の角質ケア Point1毎日使える超低刺激処方。 肌への負担を軽減した驚きの超低刺激処方を実現しました。ヒアルロン酸配合でピーリング後もしっとりし、ツッパリ感はありません。 Point2肌に不要な汚れだけに反応するサーチセンサー機能! 老化角質(ケラチン)、老廃物(タンパク質)だけに反応し、目に見えない汚れを残しません。 Point3化粧ノリが変わる! 古い角質がなくなるのでと化粧下地がしっかり密着し、ファンディーションのノリが驚くほど変わります。 Point4お肌のために余分なものを排除し、10の無添加で低刺激なぴ^リングを実現しました。 旧表示指定成分・着色料・パラベン・石油系界面活性剤・防腐剤・鉱物油・エタノール・シリコーン・香料・動物由来成分 Point5フランス、パリでも大好評! 肌〇アクアモイスチャーピーリングはフランス、パリ市内の「PARASHOP」約70店舗でも発売されています。
用途ピーリング
1個(150g)
2,798 税込3,078
3日以内出荷

耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明 容量(kg)1 使用温度(℃)-50~+170 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンオイルは一般的に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
用途剥離性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、剥離剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。 容量(kg)1 温度範囲(℃)-60~250 危険物の類別非危険物
1缶
15,700 税込17,270
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリコンオイル KF96 1.5CS
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
24,850 税込27,335
3日以内出荷

シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入 粘度1.5C/S 容量(kg)14 適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用 危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
177,410 税込195,151
6日以内出荷

超微粒子PTFEを配合したシリコングリースで、通常のシリコングリースが使われる絶縁、Oリング用途に加え、樹脂×樹脂や樹脂×金属の潤滑にも使用が可能です。 米国NSF H1グレード、欧州InS H1グレードにつき、食品・医薬品・化粧品などの製造にも最適です。 使用温度範囲が広く冷凍装置、航空関連などにも。
用途樹脂×樹脂の潤滑、樹脂×金属の潤滑、食品製造装置、医薬品製造装置、化粧品製造装置、石油化学プラント、航空関連、冷凍装置、チューブポンプのチューブ部潤滑 半透明白色 使用温度範囲(℃)-60~280 規格NSF H1 / InS H1 ちょう度2 使用目的潤滑 滴点なし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性潤滑性 商品タイプシリコングリース
1本(200g)
7,598 税込8,358
当日出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム オリジナル
ハーバシンハンドクリームオリジナルカモミール(保湿成分)をはじめとする3つの成分の働きで、水仕事などで荒れたお肌もなめらかに整えます。グリセリン(保湿成分)が肌にうるおいを与えます、べたつくことなく柔らかくなめらかな肌に整えます。 シリコン成分が見えないベールとして日常生活の乾燥から手肌を守ります。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。大きすぎず小さすぎずで使い勝手バツグンの、スリムでお得なチューブタイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
620 税込682
当日出荷

濃密な吸着泡が毛穴汚れにピタッと密着。さっぱり洗って潤い守る。 まるでパックをしているような密着感のもちもち泡マヌカハニー洗顔です。 泡立ち、泡切れの早い独自製法のきめ細かな濃密吸着泡が毛穴汚れをすっきり落とします。 洗浄成分には肌にやさしい植物由来成分を配合ソープナッツ・ムクロジエキス。 高い保湿力を持つマヌカハニーの他、種の美容オイルアルガンオイル・マルラオイル・ココナッツオイル・マカデミア種子油、種のセラミド、ヒアルロン酸、スイゼンジノリ多糖体などたっぷりの美容保湿成分配合。 心地よい柑橘系の精油の香りで気分もリフレッシュします。 さっぱり洗いたいけどつっぱりたくない女性のための、濃密吸着洗顔です。 肌にやさしいつの無添加鉱物油フリー、パラベンフリー、エタノールフリー、シリコンフリー、紫外線吸収剤フリー、合成香料フリー、着色料フリー。 適量を手にとり、ぬるま湯で空気を含ませるように泡立てます。 出来上がった濃密泡をクッションにし、汚れが気になる小鼻まわりや額を中心にやさしくこすらず洗顔してください。 その後洗顔料が落ちるまでしっかり洗い流してください。
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 洗顔タイプチューブ
1個
1,200 税込1,320
10日以内出荷

顔・からだ全身に!たっぷりつかえる500mL大容量。メントールフリー・ノンシリコン・無鉱物油・無着色。ハトムギ種子エキスに加え、保湿成分配合。※ヒアルロン酸・コラーゲン・セラミド。皮脂抑制成分配合で余分な油分を調整※ダイズ種子エキス。
成分水、DPG、BG、グリセリン、ハトムギ種子エキス、ヒアルロン酸Na、加水分解ヒアルロン酸、アセチルヒアルロン酸Na、セラミドAG、セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドEOP、ダイズ種子エキス、カキタンニン、加水分解コラーゲン、ラクトフェリン(牛乳)、グリチルリチン酸2K、ダイズステロール、トレハロース、水添レシチン、PPG-6デシルテトラデセス-30、クエン酸、クエン酸Na、乳酸Na、HEDTA-3Na、エタノール、香料、フェノキシエタノール、メチルパラベン 内容量(g)500 香り爽やかなシトラスの香り アズワン品番68-5764-65
1個
688 税込757
12日以内出荷

ジュン・コスメティック馬油ヘアオイル
頭皮と毛髪になじみやすい100%天然オイル配合でしっとりまとまるツヤ髪に。毎日のお手入れからスペシャルケアまでいろいろな使い方ができます。(洗い流さないトリートメントとして、スタイリング剤として、オイルパックとして)。無色素、無香料、無鉱物油、シリコンフリー、アルコールフリー、界面活性剤フリー、パラベンフリー、防腐剤フリーと肌への負担が少ない8つの無添加です。
性別女性用
1個(60mL)
899 税込989
8日以内出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム 無香料 缶タイプ
ハーバシンハンドクリーム無香料缶タイプ無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。 パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。ポーチやポケットにスッポリ収まる、携帯性バツグンのミニ缶タイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個(20mL)
320 税込352
10日以内出荷

インターナショナルコスメティックスハーバシン ハンドクリーム 無香料
ハーバシンハンドクリーム無香料無香料で軽やかなテクスチャー。手肌にスッとなじみ柔らかくなめらかな肌に整えます。植物由来のグリセリン、シリコンとカモミール成分で肌の乾燥を防ぎます。パラベン、鉱物油、動物由来原料、合成着色料は不使用。 手指だけでなく、ひじ※ひざ※脚などにも通年お使いいただけます。大きすぎず小さすぎずで使い勝手バツグンの、スリムでお得なチューブタイプです。 適量を手に取り、やさしくなじませてください。
1個
620 税込682
10日以内出荷

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。*有効成分 グリチルリチン酸ジカリウム・アラントインを配合。お肌を清浄にし、肌あれや乾燥などを防ぎます。*ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。*お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
シリーズ麗白ハトムギ 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(500mL)
599 税込659
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然保湿成分 ハトムギエキス配合。毎日使えてお肌ぷるぷる。透き通るようなみずみずしい素肌へ。 ハトムギの美肌効果で美しく透き通るようなお肌に導きます。 かさつきがちなお肌にもたっぷりうるおいを補給。みずみずしくキメ細かいお肌に整えます。 大容量なので、お風呂上がりなど全身にたっぷりとお使いいただけます。 お肌にやさしい弱酸性・無着色・無鉱物油。
シリーズ麗白ハトムギ
1個(500mL)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1”認証取得の食品機械用シリコーンオイルスプレーです。 ピンポイント噴射と広角噴射の切り替えが簡単な2ウェイノズルを採用しました。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。 食品機械等の軽潤滑や離型剤として。 仕様NSF H1 認定取得 トラスコ品番329-1448 透明 質量(g)360 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
739 税込813
当日出荷

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

パウダーなのにメイク直しいらずの超密着!ファンデーション、フェイスパウダー、コンシーラー、UVカット、下地の5in1。 テカリを抑えてサラサラが続くロングラスティング処方で軽いつけ心地なのにしっかり密着し、メイク崩れを防ぎます。 お肌のことを考えたフリー処方【アルコールフリー・鉱物油フリー・パラベンフリー・合成着色料フリー、シリコンオイルフリー、界面活性剤フリー】。 美容液成分配合、高保湿で乾燥しらず。夕方のダークニングも防ぎます。
用途ベースメイクの仕上げやメイク直しのときにご使用ください。パウダーを適量パフにとり、肌にムラなくなじませます。
1個(10g)
1,490 税込1,639
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸の取扱い使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。 手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 厚さ(mm)2.95(裏地含む) 材質(裏)化繊 規格CEマーキング 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 入数(双)1 耐熱温度(℃)200
1双
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デリケートな目元の皮膚環境に配慮された処方設計。皮膚環境とまつ毛ケアを兼ね備えた処方。毛髪研究から生まれました。ヒト幹細胞培養液10%と高配合。日本製生ヒト幹細胞培養液(リニューアルプラス成分)とカプセル化されたヒト幹細胞培養液エキスを2種類配合!。300種類の中から厳選された18種類の「アーユルヴェーダハーブ」成分。無刺激(目の中に入っても沁みません)。色素沈着成分も入っていませんので、安心してお使い頂けます。アレルギーの方も安心してお使い頂けます。※ヒト幹細胞培養液とは、ヒトの幹細胞から抽出したエキスです。幹細胞→細胞分裂の母的な存在!増殖の基になるもの。しわ、改善防止、ホワイトニング、発毛・増毛、抗酸化など様々な老化現象に効果が取れたエビデンスが多数存在します。3種類のヒト幹細胞培養液を含むエイジングケアマトリックス成分。ビタミンC誘導体、ヒト幹細胞培養液、エイジングケアペプチド。ヒト幹細胞培養液に含まれる成長因子。EGF、aFGF、bFGF、KGF、FGF-7、VEGF、TGF-β、IGF-I、PDGF、HGF。8種のアミノ酸。アルギニン、グリシン、リシン、プロリン、アラニン、トレオニン、チミジン、セリン。18種のアーユルヴェーダハーブエキス。アムラ(アンマロク)、タカサブロウ、クマノギク、ユウガオ、ツボクサ、インドマツリ、ベンガルカラタチ、ビャクダン、シナモン(セイロンニッケイ)、カンゾウ、ヨルソケイ、チレッターセンブリ、セイタカミロバラン、ブッソウゲ、トゲバーレリア、セイヨウメギ、スイレン、アロエベラ。12種のまつ毛ケア成分。グリチルリチン酸2K、パンテニルエチル、加水分解RNA、加水分解DNA、グルタミン酸、ヒアルロン酸Na、酢酸トコフェロール、PCA-Na、クエン酸Na、クエン酸、ダイズステロール、サッカロミセス溶解質エキス。FREE。シリコンフリー、鉱物油フリー、合成香料フリー、着色料フリー、紫外線防止剤フリー、合成界面活性剤フリー、パラベンフリー
内容量(mL)3 アズワン品番68-5102-60
1箱(12本)
34,558 税込38,014
3日以内出荷

天然保湿成分 ツボクサエキス配合の濃密潤いジェルでみずみずしくしっとりとしたお肌に仕上げます。 【1品5役の高機能】化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック 【5つのフリー処方】無着色・アルコールフリー・鉱物油フリー・シリコンフリー・パラベンフリー 【5つの保湿成分配合】ツボクサエキス・セラミド・アミノ酸・コラーゲン・ヒアルロン酸 パッチテスト済み。(すべての方に肌荒れが起きないというわけではありません。)
1個(300g)
559 税込615
翌日出荷

天然保湿成分 マヌカハニー配合の濃密潤いジェルがしっとりなめらかなお肌に仕上げます。 【1品5役の高機能】化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック 【5つのフリー処方】合成着色料フリー・アルコールフリー・鉱物油フリー・シリコンフリー・パラベンフリー 【5つの保湿成分配合】マヌカハニー・セラミド・アミノ酸・コラーゲン・ヒアルロン酸 パッチテスト済み。(すべての方に肌荒れが起きないというわけではありません。)
1個(300g)
559 税込615
8日以内出荷

天然保湿成分 ハトムギエキス配合の濃密潤いジェルが透き通るようなみずみずしい素肌へ導きます。 【1品5役の高機能】化粧水・乳液・クリーム・美容液・パック 【5つのフリー処方】無着色・アルコールフリー・鉱物油フリー・シリコンフリー・パラベンフリー 【5つの保湿成分配合】ハトムギエキス・セラミド・アミノ酸・コラーゲン・ヒアルロン酸 パッチテスト済み。(すべての方に肌荒れが起きないというわけではありません。)
1個(300g)
559 税込615
8日以内出荷

ダイヤゴム耐熱手袋 ダイローブH200-40
エコ商品
シリコーンは200℃の熱を加えても、樹脂が溶ける心配がありません。(200℃の物を掴んで熱が伝わるまで15秒) 人の手を基に作られた手形を使用し製造しているので、手の形に添ったフイット感があります。疲れにくい仕様。 -196℃の液体窒素取扱いに対応。 食品現場で使用される次亜塩素酸にも使用可能。完全防水なので液体の侵入も心配ありません。 ダイローブの耐熱用手袋はそのシリコーンをアウター手袋に使用し、インナー手袋には断熱素材を使用して熱の伝わりを抑えた二重構造の手袋です。また、手に触れる面にはメーカー独自の特殊加工を施しているので、発塵しにくい構造となっています。 クリーンルーム内での耐熱作業時に活躍します。 ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途半導体、シリコンウェーハ製造、潤滑油製造、自動車部品製造、工業用ゴム製品製造、冷熱システム製造、化粧品製造、鋳鉄製造、食品業界(菓子製造、パン製造工場、水産練り製品製造、飲料製造、乳製品製造、肉製品製造、レトルト製造、給食センター等)、熱湯での洗浄作業、メッキ工場、ファーストフード店、マントルヒーターなどクリーンルーム内での耐熱作業時に。 40cmの長手なので浸漬作業、飛沫対策にもお役立ていただけます。 種別耐熱手袋 材質シリコーン、インナー:断熱布 厚さ(mm)2.95 入数(双)1 機能耐熱・低発塵・完全防水・-196℃ 全長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性N-メチルピロリドン(NMP) 、ジメチルホルムアミド(DMF)、シクロヘキサノン、アセトン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手あか、ほこり、小キズを落とし、ツヤと輝きが蘇ります。金、銀、アルミ、真鍮にも使えます。 お住いのプラスチック製品、デコラ、塗装製品などに付いた手あか、ホコリ、小キズをキレイに落とします。 さらに、静電防止剤配合なので汚れやホコリを付きにくくします。
用途プラスチック製品、デコラ製化粧合板の家具類、メッキ製品、焼付塗装表面のツヤ出し 液性アルカリ性 成分シリコンオイル、研磨剤、脂肪酸、ミネラルスピリット、増粘剤
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

両面にシリコーン加工がしてあるので油や水を下に通しません。 こびりつかずにスルっと剥がれきれいに仕上がります。 天板や器具を汚さないので後片づけがとても簡単です。 化粧箱は厚手の紙を使用している為、シートのカット性に優れています。 蒸気を適度に通すので、蒸し料理や比較的水分・油分の少ない食品の調理にぴったりです。
仕様【オーブン】可 材質両面シリコーン樹脂加工耐油紙 寸法(幅W×長さL)(cm×m)33×30 レンジ 耐熱温度(℃)250(20分)
1本(1本)
999 税込1,099
4日以内出荷

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンSホース TSIS] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。 【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 特性耐熱、食品対応 乳白/グリ-ンライン入り 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合 関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)