柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
シリコーン系粘着剤は、低温から高温まで広く使用でき、耐薬品性に優れています。
シリコーンゴム、はく離剤処理面にも接着性があります。
用途シリコーン製品、表面処理面の接着マスキング、表面保護用、はく離紙接続用。
特性耐薬品性
再生材使用使用
厚さ(μm)50
サイズ(mm)210×297
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)0.5
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)
材質PET
厚さ(μm)50
厚さ公差±10%の高精度、薄膜シリコンゴムシートです。環境負荷物質(PRTR法、RoHS2.0指令、ELV指令、REACH等)を使用していないため、グリーン調達基準に適合する環境対応製品です。ゴム・基材複合タイプは、ゴムと基材が接着層なしで密着しており、両方の特性を発揮できます。
寸法(mm)1000×1000
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
材質PET
厚さ(μm)50
サイズ(mm)1150×10m
厚さ0.1mm~0.3mmの厚さ精度に優れた極薄ゴムシートです。・柔軟性、耐熱性、耐候性、および耐薬品性に優れています。・PETフィルムを基材にしていますので、取り扱いやすく加工寸法性に優れています。
長さ(m)10
幅(mm)500
硬度(タイプA):47
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.4(96)
シリコーンゴムに対する強力な粘着力(シリコーン粘着面)
各被着体に対するすぐれた粘着力(アクリル粘着面)
基材、PETセパレータは加工性に優れる50μmフィルムを使用。
テープ長さ(mm)1000
剪断接着力(N/cm2)255.0/4
1枚
¥7,190
税込¥7,909
8日以内出荷
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のシリコンシートの欠点である「引裂きの弱さ」を大幅に改良した高グレード品になります。各種薬品にも強い耐性。環境ホルモンの疑いのある物質を含まない。食品衛生法昭和61年厚生省告示第85号(改定:平成24年厚生労働省告示第595号)適合品。
用途金型成形機
材質シリコン(SI)
耐熱温度(℃)-30~150
引張強度(MPa)10.0
硬さ(デュロメータA)45
切断時伸(%)600
引裂き強度(kN/m)43(切込み無しアングル形)
材質シリコンゴム
規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号
硬度50
伸び(%)300
引張強度(MPa)7
色調白色半透明
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種VAIO F16 16インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:反射防止
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。
このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。
テープ幅(mm)1130
テープ長さ(m)20
RoHS指令(10物質対応)対応
PETシリコーンセパレーター(PETセパ)(シリコンセパ) PETフィルムにシリコーン離型層をコーティングした製品です。多様な剥離のバリエーションと、帯電防止(ASI5)タイプや赤・青・黄色付きタイプがございます。
用途各種粘着テープ用剥離フィルム・光学材料用剥離フィルム・銘板・合紙等
RoHS指令(10物質対応)対応
作品をたくさん制作したい方に、シリコンフレームと合わせて使用する、A6サイズの厚みのあるシリコンフレーム用透明フィルムです。
パーツやお花を閉じ込めるのにぴったりです。
材質ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)105×148
1枚
¥259
税込¥285
6日以内出荷
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
従来のシリコンゴムと比較し、透過率94%とガラス・アクリル樹脂並みの優れた透明性です。
一般の離型フィルムは、シリコーンの表面を大気に暴露することにより、重剥離化の現象が起こるということは広く認められています。
このK-ASIシリーズは、従来のKシリーズより密着性を向上させ、剥離帯電防止処理を施しています。大気暴露に対して、優れた性能を有し、剥離荷重も軽剥離から重剥離まで対応できるという特徴を有します。
テープ幅(mm)210
テープ長さ(m)0.297
横(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PET
厚さ(μm)50
サイズ(mm)1150×1m
様々なキーボードに対応する、シートタイプのシリコンマルチキーボードカバーです。0.15mmの超薄・高透明シリコン素材で、キーボードの文字がくっきり見え、従来のカバーよりも3倍長持ちです。 フリーカットタイプなので、好きなサイズにカットできます。方眼台紙を付属しているので、カットしやすくなっています。
耐久性が高く、皮脂などにも強いため、変形しにくく、茶色く汚れにくい素材です。かぶれやアレルギーなど皮膚への影響がないため、医療用にも使用される安心素材です。消毒液などの薬品の耐性が高いので、 医療現場などへの導入にも最適です。カバーをつけたまま消毒もできます。水やホコリの浸入からキーボードを守ります。 静音効果もあります。(キーボードの形状、構造により効果は異なります)燃やしても有害な物質は発生しません。薄くて肌触りがいいので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 粘着性のあるシートなので、ピタっと張り付きます。水洗い可能で汚れを落とすことができ、粘着力も復活します。
特性汎用性高、極薄、洗浄可
種別デスクトップ用
アズワン品番64-0869-49
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高温耐熱性に優れたシリコーン系粘着剤を使用しています。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えております。フィルムセパレーターを使用していますので粘着面の平滑性に優れています。ダブルセパレータのため加工がし易くなっています。
用途熱のかかる部分の絶縁や固定用として。部品の耐熱工程搬送用として。
使用温度範囲(℃)200
主な用途電気絶縁用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高温耐熱性、平滑性
剪断接着力(N/400mm2)196.1
ヒートシンク等とCPUやIC等発熱素子とのサーマルインターフェイスに用いる電気絶縁性熱伝導シート。熱伝導性シリコンゴムとガラス繊維入り高熱伝導性シリコンフィルムの一体成形品。物理的強度と柔軟性を兼備。
長さ(mm)180
幅(mm)125
寸法(mm)180×125
硬さショアOO 25
材料シリコーン
熱伝導率(W/mk)0.8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性・伸縮性・弾力性に優れた性能を活かし、あらゆる形状にジャストフィットします。耐水・耐油性が抜群です。接着剤を使用せずに水中での使用も可能です。耐薬品性に優れています。アメリカ軍規格 MIL Spec取得済みの抜群の信頼性です。
用途電機工具などの絶縁テープとして。ホースや配管などの水漏れ・エア漏れの応急処置。ハンドルグリップや電線などの結束。
引張強度(N/10mm)48
絶縁破壊電圧(kV/mm)38
引張強度(N/mm2)4.8
特性耐水、耐油性、耐薬品性
耐熱・耐寒性、機械特性、電気特性、耐薬品性などに優れたカプトン(ポリイミドフィルム)をベースに、シリコーン系粘着剤を塗布した電気絶縁用、耐熱マスキング用テープです。
低温から高温まで広い温度範囲において、優れた機械的、電気的、物理的、化学的特性などを持続しますので、いろいろな分野で使用していただけます。
耐熱性を必要とされる電気機器の絶縁
用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁
プリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキング
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種VAIO F16 16インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:光沢クリア
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:光沢クリア
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種ASUS Vivobook 15 M1502IA 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:反射防止
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(クリア光沢タイプ)>。クリア光沢タイプで透過率96%以上で液晶の画質をそのままクリアに表示します。硬度3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:光沢クリア
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
ショルダーバッグ、インナーバッグとしても使える!3WAYノートパソコンバッグ、シリコンキーボードカバー、液晶保護フィルムの3点セット。<PCバッグ>。手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身!。ショルダーベルトを使えばショルダーバッグとしてお使いいただけます!。バッグの生地にはノートPCを衝撃から守るため5mm厚のウレタンクッションが入っており、ノートパソコンをしっかりと保護します。・外寸:約415mm×310mm×55mm。・外ポケット:2/インナーポケット:大1、中2。・重量:約415g(ショルダーベルト含まず)。<液晶保護フィルム(反射防止タイプ)>。ノート液晶画面用 反射防止(ノングレア、アンチグレア)フィルムです。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。しっかり保護する硬度 3Hのハードコート仕様です。<キーボードカバー>。シリコン素材で微粘着タイプのため、そのまま貼り付けてのご利用が可能ですが、より固定するために付属テープも付いています。高品質シリコン製キーボードカバーです。高耐久性・復元性・耐裂性が高く、耐熱性・耐寒性にすぐれています。厚さは0.3mmで、優れた防水効果、引裂強度、反発弾性を発揮します。
付属品フィルム1枚キーボードカバー1枚クリーニングクロス×1ヘラ×1
適合機種富士通 FMV LIFEBOOK AHシリーズ AH53/G2 15.6インチ
色バッグ:ブラック
外形寸法(mm)約415×310×55
特性フィルム:反射防止
適合サイズ(inch)ノートパソコン:14~16
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
1個
¥7,498
税込¥8,248
9日以内出荷
シリコーン粘着剤+ウレタンフィルムで水に強く、はがれにくい。
ブルーフィルムで目視でも検知。
シリコーン粘着剤使用で水に強く、指にフィット。
寸法(mm)19×72
タイプスタンダード
粘着剤シリコン
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad 第10世代(2022年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付きです。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。 ※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがない、ラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万が一、割れてしまった場合もガラス片が飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護ガラス(10H)×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
サイズ(inch)10.9
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
特性ガラスフィルム・高透明・ガイドフレーム付・強化ガラス・表面硬度10H・指紋防止・飛散防止
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
4Way(上下左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
1個
¥9,798
税込¥10,778
9日以内出荷
PETフィルムにシリコーン系粘着剤を塗布した保持力が強くずれにくいテープです。セパレータやフィルムのつなぎ用テープです。
厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
色青
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.09(PETフィルム0.035、粘着剤0.055)
引張強度(N/25mm)165
粘着力(N/25mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するiPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)用ガイドフレーム付の液晶保護ガラスです。フィルムがキレイに貼れる専用ガイドフレーム付です。機器本体にガイドフレームを取り付けることで、ガラスフィルムを置くだけで簡単に位置決めができます。ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。表面硬度9Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面のキズを防止します。※表面硬度は実力値です。握ったときやカバンからの取り出し時にも引っかかりがないラウンドエッジ加工を施しています。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。万一割れてしまった場合も飛散しにくい安全設計です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
セット内容液晶保護ガラス×1、ガイドフレーム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質液晶保護ガラス(接着面:シリコン、外側:ガラス、PET)、ガイドフレーム(ABS)
対応機種iPad Pro 11インチ (第4世代)(2022年モデル)、iPad Air (第5世代)(2022年モデル)、iPad Pro 11インチ (第3世代)(2021年モデル)、iPad Air (第4世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (第2世代)(2020年モデル)、iPad Pro 11インチ (2018年モデル)
適合品番対応モデル番号:A2588、A2589、A2591、A2072、A2316、A2324、A2325、A1934、A1979、A1980、A2013、A2068、A2228、A2230、A2231、A2301、A2377、A2459、A2460
アズワン品番64-9337-44
特性ガラス、指紋防止
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
iPad 第10世代(2022年モデル)の液晶画面を傷や汚れから守る、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れが目立ちにくい指紋軽減加工を施しています。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレス反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質接着面:シリコン、外側:PET
サイズ(inch)10.9
対応機種iPad 第10世代(2022年モデル)
特性エアレス、反射防止
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
iPhoneX、iPhone8Plusまでカバーできる、大きめサイズの液晶保護フィルムです。
ゲーム機やデジカメの液晶など様々な機器に使用です。
キズに強いハードコート加工フィルムで液晶画面を保護し、
光沢フィルム 高い透明度で画面鮮やかクッキリ見やすい光沢タイプとなっております。
貼り付け前の画面をキレイにするクリーナークロス付属。
用途液晶保護用フィルム
特性光沢
付属品フィルム×1、クリーナークロス×1
材質PET、(粘着面)シリコン粘着剤、(フィルム表面)ハードコート加工
厚さ(mm)0.093
色クリア
適合サイズフリーサイズ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
2Way(左右)覗き見防止の全面シリコン吸着フィルム。
テレワークやオフィスでの物理的セキュリティ対策にオススメ。
左右視界制御で周囲の視線を気にせず、安心して作業ができます。
仕様表面ノングレアカット可能、全面シリコン吸着
セット内容本体×1、ヘラ×1、クロス×1、ホコリ取りシール
厚さ(mm)0.25
サイズ10.9インチ
タイプ左右のぞき見防止
透過率(%)65
視野角60°
表面硬度3H
反射率(%)1.7
タッチパネル方式対応
ブルーライトカット率0.4%
1枚
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ