ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
先端外径(Φmm)4
仕様針なし
材質プラスチック
こんなお得な商品も!

シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
ブレーキホースのエア抜き作業をサポートします。
付属チューブ長15cmのセットは、キャリパーからオイルを注入するエア抜き方法に対応。
付属チューブ長1mのセットは、マスターからオイルを注入しキャリパー側でオイルとエアを抜く作業方法に対応します。
また、ポンプサイズは30mlと100mlの二種類をラインナップ。作業内容に合わせてお選びください。
使用チューブ内径(mm)4
使用チューブ外径(Φmm)7
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。
外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100
規格中口ロック先
先端形状ロック
筒先中口
1本
¥7,990
税込¥8,789
17日以内出荷
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
ピストンでシリンダーをすり上げるシリアルナンバータイプですので気密性に優れています。
扱いやすいセンターチップと、コネクター・針基が脱落しにくいロックチップタイプです。
見やすい青色目盛です。
材質硼珪酸ガラス
目盛青色
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装
材質(外筒)ポリプロピレン(PP)
先端外径(Φmm)4
材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。
用途ブレーキフルードなどのエア抜きに
付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)
容量(mL)30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ブレーキエア抜き作業の必需品、フルード吸入器です。
用途自動車のブレーキ液交換及び配管内のエア抜き作業。
容量(mL)50
仕様シリコンチューブΦ3×Φ6×100mm
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)に使用されているブリーダープラグ。
トラスコ品番823-0793
材質PP
質量(g)30
寸法L(mm)240
寸法D(mm)49
寸法l(mm)138
危険物の類別非危険物
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)100
目盛(mL)1
先端外径(Φmm)4
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
独自形状による抜群の流動特性、シリンジ内部ストレート設計によりプランジャの「息つき現象」を解消。
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)20 (拡大:24)
呼称S4200-LT
入数100
1組
¥5,498
税込¥6,048
12日以内出荷
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)20 (拡大:24)
型番S4200-LL
呼称S4200-LL
入数100
満水容量(mL)24
1組
¥10,980
税込¥12,078
12日以内出荷
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)5 (拡大:6)
呼称S4050-LT
入数100
1組
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)10 (拡大:12)
呼称S4100-LT
入数100
1組
¥3,898
税込¥4,288
12日以内出荷
オールプラスチックのシリンジです。EOG滅菌済み。個別包装。
材質PE/PP
容量(mL)5 (拡大:6)
呼称S4050-LL
入数100
1組
¥6,498
税込¥7,148
12日以内出荷
大型のカラータッチディスプレイにより各種の設定が可能。。高性能のステッピングモータをマイクロプロセッサーによりコントロール。。金属製で剛性の高いボディが運転時の振動を最小限に抑え、ねじ込み式のシリンジクランプでしっかりとシリンジを固定することにより、流量安定性や再現性が従来品に比べ格段に向上。。100シリーズの駆動力(水平方向)は13.6kg、200シリーズは34kgと余裕を持ったパワーレンジ。微量用シリンジのプランジャーを保護する為に、駆動力を小さく設定して運転することも可能。。USBポートを標準装備しており、パソコン制御による運転も簡単。
再現性(%)<±0.05
容量(mL)0.05
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
アズワン品番2-5001-11
1セット(100個)
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。
材質ソーダ石灰ガラス
規格ASクラス
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ピストン/PE(ポリエチレン)
超小型ドライブ部とコントローラー部が分離したコンパクト設計。。抜群の精度を誇る高速ステッピングモーター内蔵。。4分岐コントローラー(BS-MD1020)を使えば、4台まで別々の流量設定運転可能。
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
仕様別途L型互換針をお買い求め下さい
針規格互換針(L型)
安全ピペッターを使用せず吸引可能なため、ガラスピペットを差し込む際の破損リスクの低減が可能です。
ピストンを引くだけで吸引できます。
DURAN硼珪酸ガラスと同レベルのクラスS1の耐酸性とA2の耐アルカリ性があります。
材質DURAN(R) AR-GLASS(ソーダ石灰ガラス)
流量設定はダイヤルでセットするだけの容易な操作です。
適合シリンジ10μL~10mL
仕様送りスピードレンジ:0.006~6mm/min
材質(外装)アクリル変性高衝撃PVC(塩化ビニル樹脂)
電源AC100V 50/60Hz
モーター小型ステッピングモーター
機能注入動作一時停止機能付き
流量可変範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)・16段階
流量設定はダイヤルを目盛に合わすだけの容易な操作です。
リモコンケーブル(別売)を追加することにより同時に2台のドライブ部を駆動できます。
仕様コントローラー部、(ドライブ部接続可能数)2台まで
付属品ACアダプター、リモコンケーブル、流量設定用ソフト
寸法(mm)115×50×35
質量(kg)0.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
アズワン品番1-7608-31
適合シリンジ-
スピードレンジ(mm/min)0.006~6
注入量設定範囲0.1~100μL/min(1.0mLシリンジ使用時)16段階
1個
¥85,900
税込¥94,490
当日出荷
気体や腐食性試料にも使用可能な高気密性タイプのシリンジです。交換針の完全な接続ができ、漏れが少ないタイプです。
タイプ1700/1000TLL(テフロンルアーロックタイプ)
長時間低速運転や複数の独立制御運転などに適しています。
筒先横口
先端外径(Φmm)4.2~4.4
材質硬質ガラス
規格一般医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
仕様TLLタイプ(ルアーロック) 対応ニードル:N-720
型式1100TLL
容量(mL)100
1本
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。
筒先横口
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)10
滅菌あり
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-1755-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様適合タイプ:TLL用 適合容量:25~100mL LT/TLLシリンジ用交換針PT-2(6/PK)
型式N-720
1箱(6個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
高粘度スラリー等の粘性液、半固形材料や高圧条件での送液に適し、高圧用途に対応するヒュージョンタッチ6000との組み合わせに最適です。<シリンジ先端には指定した外径1/16”、1/8”または1/4”のステンレスパイプが接続できるフェルール構造のアダプターが付属。ステンレスパイプは別途ご準備ください。[使用材質] ボディ:ステンレス(SUS316)先端アダプター:ステンレス(SUS316相当)Oリング:ニトリルゴム(Buna-N)シール材:PTFE。
プランジャー先端がPTFE(四フッ化エチレン)チップ付きで気密性に優れ、精度・再現性は±1%以内です。液体・気体に使用できます。プランジャーは交換可能です。針の交換が容易なルアーロック針を使用できます。(別売り:039802・039803・039807・039811・039822・039823・039827・039831・039842・039847など)。目盛を正確に読取るために目盛を黒色、背景を明白色にしています。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ