薄形シリンダ CQ2シリーズ用のパッキンセットです。
仕様グリースパックは付属しません
セット内容ピストンパッキン(NBR)、ロッドパッキン(NBR)、ガスケット(NBR)
タイプ空気圧タイプ
油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。
種別ピストン・ロッド両用
材質RK703
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
用途往復運動用ダストシール
材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
構造複動形片ロッド
材質(パッキン)-
種別ピストンシール専用
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット
種別部品
充実のフルモデルチェンジ。新型クッションバルブの採用。クッション部にフローティングパッキンを採用。大形の燃結含銅合金軸受を採用。ロッドカバーとヘッドカバーにインローボスを採用。ロッド径は国内の汎用サイズを採用。ロッドパッキン、ピストンパッキンはJPAS規格を採用。
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)350(許容差+1.5)
種類標準形
使用温度範囲(℃)‐10~70℃(但し、結露なきこと)
クッション両側クッション付(抜け止機構付)、クッションストローク16mm
シリーズ10A-6G
使用圧力範囲(MPa)0.1~1
作動方式複動形片ロッド
許容トルク(N・m)1
使用流体空気
許容差回転角度許容差:±1°
耐圧力(MPa)1.5
給油不要(給油でも可)
ねじ公差JIS6g/6H
関連部品防塵カバー(標準:ナイロンターポリン、準標準:クロロブレン・コーネックス)、先端金具:1山(T先)・2山(Y先)ピン付、sの他:CB用ブラケット・TC用ブラケット
作動速度範囲(mm/s)50~500
支持形式SD・LA・LB・FA・FB・CA・CC・CB・TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
22日以内出荷
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン
種別部品
セット内容ロッドパッキン・ピストパッキン各1枚、チューブガスケット2枚
セット内容スライドバルブ、キャップガスケット、ロッドガスケット、ポートスプリング、排気ブロックガスケット 、ポートボディガスケット、スプールパッキン、コアーガスケット、プランジャばね 、プランジャ組立、スプールパッキン
種別部品
1個
¥1,526
税込¥1,679
欠品中
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット
仕様標準形(無給油タイプ)
付属品グリースパック
中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
セット内容ワイパーリング、ロッドパッキン、ピストンパッキン、バルブパッキン、チューブガスケット、押工板ガスケット
クッション有
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.97
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.57
最低使用圧力(MPa)0.08
周囲温度および使用流体温度(℃)0~70(ただし、凍結なきこと)
ポートねじの種類(-) Rc
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)
薄形油圧シリンダは、チューブとカバーが一体形なのでタイロッド式シリンダの約1/3、従来スペース的に無理のあった小さな箇所にも取付が可能で応用範囲が広がりました。
豊富なバリエーションを取り揃えました。用途に合わせてお選びください。
【メンテナンスが容易】
本体や配管を取り外さずに、ロッドブッシュをゆるめるだけで、パッキン交換ができるなど、メンテナンスが極めて容易です。
【取付にも工夫】
取付穴は、シリンダ本体にキャップボルトの頭がかくれるようにくり抜かれています。表裏どちらからも取り付け可能です。フート形には平行キーが取り付けてあり、位置決め用ストッパーは不要です。
呼び圧力(MPa)16
仕様クッション機構/なし
取付方式標準形
使用温度範囲(℃)【標準形】Φ32~Φ125:-10~120(H-NBR)/Φ140~Φ160:-10~80(NBR)、フート形:-10~120(H-NBR)
材質(パッキング)水素化ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)16
作動速度範囲(mm/s)8~100
最低作動圧力(MPa)0.64以下
試験耐圧力(Mpa)21
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)63
1個
¥1,598
税込¥1,758
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)40
1個
¥989
税込¥1,088
10日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
1個
¥1,898
税込¥2,088
14日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
付属品ピストンパッキン1、ロッドパッキン1、ガスケット1、グリースパック(10g)1
適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
1個
¥1,398
税込¥1,538
14日以内出荷
CQ2B用パッキンセット
セット内容ピストンパッキン、ロッドパッキン、ガスケット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.54MB) パッキン交換要領(1.05MB)
取扱説明書(8.32MB)
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの
衝撃を低減。耐久性向上。
・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。
・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、
CHD2G、CHD2H)
作動方式複動・片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ