72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。 スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。 柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。 材質柄/木製、スキージー部/ウレタン 硬度70~75 ゴム厚(mm)9
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]シルクスクリーン用不透明インキ
タイプ布用水溶性、混色可能
1個
800 税込880
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を使ってピッタリ転写!うつし絵感覚の転写シールです。 平らな面はもちろん、丸みを帯びたものなど様々な場所に貼る事ができます。透明な糊を使用しているので、肌にもなじみ、自然な仕上がりになります。
タイプしっかり貼れる 厚さ(mm)0.21 主な用途●ホビー/手芸/知育用|デカール・タトゥー用 標準総厚さ(mm)0.21 余白なし 適合プリンタインクジェット(染料) ラベル形状四角
1冊(2シート)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)300 全長(mm)120 ゴム厚(mm)6
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷

インクジェット洗濯に強いアイロンプリント紙 サンワサプライ 動画あり
今までのインクジェット用アイロン転写紙の悩みを解消した、洗濯に超強いアイロン転写紙です。100回の洗濯後も、色落ち・変色・ひび割れ・はがれがほとんどない洗濯に強い長持ちするアイロン転写紙です。※通常の白布用アイロン転写紙より長時間アイロンをかける必要があります。アイロンが足りないと十分な洗濯耐久性が得られません。白・淡色布用です。※アイロンをかけると転写紙自体が透明になるので、赤や黒などの濃色カラー布には使えません。転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりキレイです。※必ず冷ましてはがしてください。転写紙の粘度が高く伸びが良いので、転写部分をひっぱってもぱりっと割れたりしません。また、ひっぱったあとは元に戻りません。※アイロンが足りないと、ぱりっと割れることがあります。 転写後、「仕上紙」を使って転写画像を安定させるので、仕上がりがよりきれいです。また仕上紙と転写紙が同枚数入っているので、アイロンをしっかりかけることができます。 原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣類にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。
厚さ(mm)0.21 仕様転写できる布Tシャツなどの綿ポリ素材、白など淡い色のもの (1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。 用紙厚(g/m2)190
1個(5セット)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インクジェットカラー布用アイロンプリント紙 サンワサプライ 動画あり
インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使って、黒や赤など濃色カラー布に簡単に転写できる用紙です。※従来の白布用アイロンプリント紙では下地が透けて見えるので濃色のカラー布には使えません。・トレーナー・パーカーに・バッグに・ハンカチなどの小物に 女性の力でも十分にキレイに転写できるようになりました。(ただし、軽すぎる力では十分な転写はできません。アイロンは両手で持ち、しっかり体重をかけてください。) ※印刷する画像は正像で反転させません。従来の白布用アイロンプリント紙とは印刷の仕方が異なりますので、ご注意ください。
厚さ(mm)0.27 仕様転写できる布(1)生地素材 綿100%から綿・ポリエステル混紡生地。※ポリエステルの比率が50%を超えるものは使わないでください。色落ち・にじみ・はがれなど転写不良がおこるおそれがあります。 (2)表面素材が粗くなくなめらかなもの。縦目、横目のどちらか大きい方の織り目の間隔が1mm以内のものをご使用ください。※これより目の粗いものは、転写不良の起こる可能性があり、オススメできません。(3)防水加工など表面に特殊加工がされてないもの。 用紙厚(g/m2)240
1個(3セット)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードにやや硬めのウレタンを使用しています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布えのぐでシルクスルリーン印刷するためのメディウムです。このメディウムを混ぜると絵具がスムーズに布へ移動し、きれいにシルクスクリーン印刷ができます。
用途布えのぐのシルクスルリーン印刷用メディウム。 成分合成樹脂(アクリル) 使用方法布えのぐとシルクスクリーンメディウムを1:1で、よく混ぜてお使いください。 性質水性 アズワン品番64-5138-48 危険物の類別非危険物 特性ツヤ消し
1本(100mL)
488 税込537
当日出荷

NIKKO(ニッコーハンセン)ネームイン洗浄瓶
研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されており、視認性は抜群です。
容量(mL)500 材質(本体)LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 材質(キャップ)LLDPE 材質(ノズル)LLDPE
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ 適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121) 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mm ハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
シルクスクリーン制作に。 ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
1缶(250mL)ほか
869 税込956
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 幅(mm)225 全長(mm)140
1枚
799 税込879
当日出荷

プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。 展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。 シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど 材質ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)270×350 印刷方式シルクスクリーン印刷 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150 名入れ印刷色40種から1色を選択 生地目付40g サービス分類名入れ
1セット(200枚)
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 全長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水抜き・エアー抜きに。 ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。 透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。 ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。 指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100 材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
1セット(2枚)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコゴムベラ
平形。防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に。
材質【刃】ニトリルゴム(NBR70)、【柄】天然木 全長(mm)120 刃長(mm)25 ゴム厚(mm)6.2
1本
1,050 税込1,155
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研究・実験室で多く使用する化学薬品名が各色でシルクスクリーン印刷されています。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200 消費電力(W)20 電源AC100V 50/60Hz共用 光源近紫外線 ピーク波長(nm)365 使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
44,980 税込49,478
当日出荷

雲をモチーフとしたなめらかなフォルム。セードの表面はシルクスクリーン印刷でマット感を出し、ランプイメージを抑えました。
消費電力(W)36.2 仕様調光・調色、スタンダード、LED一体型、壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯、高さ調整可能型、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)・LED保安灯5段階調光、調色範囲:2700K~6500K、コードハンガー使用時のみ傾斜天井に取付可能(45°まで)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、引掛シーリング付コード収納フランジ、a-クリーン、コードハンガー付、傾斜天井対応型 適合~10畳 材質鋼(オフホワイト塗装)、アクリル(乳白色シルク印刷) 長さ(mm)2500~1750 質量(kg)2.9 直径(Φmm)555 高さ(mm)286 タイプフランジ 色温度(K)2700~6500 光源色電球色+昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)109.9 光束(Lm)3980 アズワン品番64-9324-19 LED寿命(時間)40000 リモコンAE38593E(別売) 演色指数(Ra)82
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ウッドパネル両面に高白色紙を貼り合わせたボードです。高白色の印刷用紙「ニュアージュ」の発色効果によりシルクスクリーン印刷やマーキングシート貼りに適しています。
1箱(10枚)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウッドパネル両面に高白色紙を貼り合わせたボードです。高白色の印刷用紙「ニュアージュ」の発色効果によりシルクスクリーン印刷やマーキングシート貼りに適しています。
1箱(5枚)
8,598 税込9,458
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PP製プラスチックビーカーが7サイズセット。USPClassVI。オートクレーブ可。全てのサイズを1000mLビーカーに重ねて収納可能なので省スペース。シルクスクリーン印刷目盛り付き。ISO/DIN7056に準拠
仕様●材質:(本体)PPCO●50mL、100mL、150mL、250mL、400mL、600mL、1000mL ×各1●※ホットプレート上では使用できません。 アズワン品番65-5636-39
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷

蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。
仕様●柄:光るクローバー●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g アズワン品番8-339-03
1枚
769 税込846
翌々日出荷

。蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。
仕様●柄:光るあしあと●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g アズワン品番8-339-01
1枚
769 税込846
翌々日出荷

蓄光部分が消灯後しばらく蛍のように優しく光ります。LED対応・シルクスクリーン印刷で製作した、貼ってはがせる高級感のあるステッカーです。インキには耐光性があり、色あせしにくくなっています。スイッチの周りに貼って、デコレーションすることができます。
仕様●柄:光る音符●材質:ステッカー面/ポリオレフィン樹脂・インキ、粘着剤/アクリル系樹脂、蓄光顔料/ルミノーバ、リケイ紙/紙●サイズ:105×148mm(はがきサイズ)●厚み:100μm●重さ:10g アズワン品番8-339-02
1枚
769 税込846
翌々日出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 65mm長さ = 200mm材質 = アルミニウム併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 130mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 100mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。 展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。 シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど 材質ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)270×400 印刷方式シルクスクリーン印刷 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150 名入れ印刷色40種から1色を選択 生地目付75g サービス分類名入れ
1セット(200枚)
17,980 税込19,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。 展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。 シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど 材質ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)270×350 印刷方式シルクスクリーン印刷 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150 名入れ印刷色40種から1色を選択 生地目付75g サービス分類名入れ
1セット(200枚)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

やわらかくやさしい風合いが魅力の不織布バッグ。リーズナブルな価格が魅力の配布用バッグです。 展示会、説明会、セミナーなど各種イベントで活躍!商品の持ち帰りバッグにも最適。 シルクスクリーン印刷の名入れ・ロゴ入れに対応!オリジナルのバッグはプロモーションにもお勧めです。
用途展示会、説明会、セミナー、持ち帰りバッグなど 材質ポリプロピレン不織布 寸法(幅W×高さH)(mm)270×400 印刷方式シルクスクリーン印刷 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)100×150 名入れ印刷色40種から1色を選択 生地目付40g サービス分類名入れ
1セット(200枚)
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サブラックFBS/FRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。
1式
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブラックFRSシリーズ用のプラグインユニットの、フロントパネルとその関連部品一式のセット品です。本パネルの裏面にPCBホルダーを設けることにより、PCBならびにツーピースコネクタのプラグタイプを実装でき、小型電子モジュールを完成させることができます。フロントパネルは平板形状で、操作部品や表示部品を取り付けるための穴加工、シルクスクリーン印刷、彫刻等の意匠加工が行うことも容易です。本フロントパネルセットは将来電子モジュールをさらに増設することをふまえて、追設予定部にダミーパネルとして設置しておくこともできます。PCBはユーロカードのダブルボードサイズを用います。型番末尾MBはハンドルをパネル中間部と下部に、型番末尾TBはハンドルをパネル上部と下部に取り付けます
1式
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEAD(リード工業)ヘルメット RX-100R2
仕様を一部改良し、高級感や扱いやすさなどを向上させ、「リバイバルらしさ」に磨きをかけたRX100RⅡ。リバイバルシリーズ代表作RX-100Rの後継モデル。内装は天井部に専用刺繍の織りネームを縫製したヘリテイジブラウンのサテンキルト、各パッドは吸水速乾性に優れたメッシュ素材を採用。あご紐は片手で着脱可能なワンタッチバックル仕様。高級感を演出しながら、快適性や利便性を向上させました。機能・装備。・スタイル。ボトムをややシェイプさせたシェル形状と左右の視野範囲が広く、開放感のあるフェイスウインドウ。・80年代ヘッドマーク。旧LEADロゴを使用した剥がせるヘッドマーク・リアマークを採用。・開閉式シールド。ハードコート・UVカット仕様のシールドは視認性の高い立体成形ポリカーボネート採用し当時のイメージを残しつつ現代風にアレンジ。ラチェット機構により開閉角度を4段階に調節可能。固定用スナップには、金属の光沢感が美しいニッケルメッキを施したボタンでオリジナルの色味を忠実に再現。・内装(天井部)。光沢を抑えた質感が特徴のサテンキルティング(ヘリテイジブラウン)を採用、専用刺繍をあしらった織りネーム付き。・着脱式内装。吸水速乾性に優れた通気性の良いメッシュ材を使用し、帽体内にこもりやすい熱やムレを軽減。着脱式インナーを採用し、洗浄が可能でクリーンに保てます。・ワンタッチバックル。あご紐にはリリースボタンひとつで簡単にヘルメットを着脱できるワンタッチバックルを採用。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。・専用収納袋。LEADロゴはハンドメイドな表現にこだわり、手刷りの味を出せるシルクスクリーン印刷を採用、。ヘルメットに傷がつくのを防ぐため、内側には毛足の長いシャギー生地を使用、縫い目が外側になる外縫いで仕上げました。-------------------------------。標準シールド:クリア 。素材:帽体=ABS シールド=ポリカーボネイト 。重量:約1,400g 。外寸:約W260×D310×H255mm 。付属品:専用収納袋、オリジナルPVCステッカー、サイズ調整スポンジ
サイズ(cm)フリーサイズ (57~60未満) 規格PSCマーク・SG規格 排気量全排気量対応
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。 仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。 材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ 質量(kg)13.5 対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児 静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷