銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材貴金属
付属品ミニピンセット
主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
シルバー(純銀製品)専用の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、5秒洗浄液に浸けその後水でしっかりすすぎます。洗浄液なのでシルバー製品の細部のくすみを効果的に取り除き光沢を蘇らせます。
成分酸化チオ尿素、芳香剤
容量(mL)236
アズワン品番62-3618-25
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
原液の中に数秒~1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。
布かスポンジにつけて磨き、流水で良く洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。
質量(g)180
TKG品番9-1328-0901
TKG品番(2017)6-1188-1301
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
きれいな柔らかい布につけて使います。
液状なので細かい模様の中まで入り込み、変色を簡単に取ります。
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに!
特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。
手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。
プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。
特性強力
対応材質金、銀、銅、プラスチック
主な用途ツヤ出し
成分ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤
使用方法1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。
1本(100mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
用途銀製品の汚れ落とし
寸法(mm)125×195
色ブルー
材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材銀
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
銀製品のくすみ汚れやサビを浸すだけで素早く除去します。
仕様●ケースサイズ:240×240×355●成分:チオ尿素、スルファミン酸、界面活性剤、水
アズワン品番65-9401-09
1箱
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
エアコン洗浄用のアルカリ性液体洗剤。
アルミフィンに付着する白粉・油・ヤニ等の頑固な汚れの洗浄に威力を発揮。
Agイオン配合。タバコ等の悪臭を軽減。
10~50倍に水で希釈して使用。
他の薬品と区別がつきやすい黄色。
1本(10kg)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
くすんだ銀製品が、浸け置くだけでピカピカに。ゴシゴシ磨かなくてOK。黒ずんでしまったシルバー製品も浸けるだけで輝きを取り戻します。
成分シュウ酸(1%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、還元剤
液性酸性
商品タイプ本体
1個(200mL)
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
アルミフィンを傷めず洗浄後の中和処理が不要です。
生分解性の高い界面活性剤を配合しています。
10倍に希釈して噴霧洗浄し、水洗いしてください。
用途アルミフィン・フィルターの洗浄に。
トラスコ品番208-3433
質量(kg)10
色無色~淡黄色透明
容量(L)9.9
容量(kg)10
主成分非イオン系界面活性剤、キレート剤、除菌剤、銀イオン
使用希釈倍率10倍
アズワン品番64-7723-79
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
金、銀、銅、真鍮及びその合金製品、ステンレス製品に使用できます。そのまま、布かスポンジにつけて磨けます。高級洋食器への使用に最適、ソフトな光沢が得られます。
寸法(mm)Φ72×58
EBM品番7439200
1個(180g)
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
材質頭部/熱可塑性エラストマー(TPE)
耐熱温度(℃)100
アズワン品番64-7723-81
1本(5kg)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
1缶(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
金、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド、水晶製品等の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、10秒~30秒程洗浄液に浸けその後水ですすぎます。洗浄液なので貴金属の細部の汚れ(汗汚れや油脂等)を効果的に洗浄します。
成分中性洗剤、界面活性剤、芳香剤
容量(mL)236
アズワン品番62-3618-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット
通りやすく使いやすい
直進性抜群でさびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、らせん状金具をセット
付属品引っ掛け金具(つまり除去用)、らせん状金具(ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付けて使用できます)
質量(kg)フレーム/4.2
線径(Φmm)7
リール内径(Φmm)680
白木床に最適な着色が少ない白いワックス。
水溶性の汚れもよく落とせます。
ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
用途白木用乳化性ワックス。
pH8.0
成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水
比重0.96
臭気香料臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)50
標準塗り面積(1回塗り)(m2)600
1セット(4L×4本)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
金、銀、銅、真鍮及びその合金製品、ステンレス製品に使用できます。湿った布かスポンジにつけて磨けます。研磨性に優れハードな光沢に仕上げます。
寸法(mm)Φ72×58
EBM品番7439300
1個(60g)
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
作業時間を大幅に短縮し、アルミフィンを保護します。
腐食・白化防止、除菌効果があります。
用途洗浄後のアルミフィンの中和及び仕上げに。
トラスコ品番208-3431
質量(kg)10
色無色透明
容量(L)9.7
容量(kg)10
主成分防錆剤、除菌剤
アズワン品番64-7723-80
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
強力洗浄で部材にやさしいアルミフィンクリーナー
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵・板の油汚れ ヤニ等の洗浄
アズワン品番64-7723-76
1缶(10kg)
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
白木床に最適な着色が少ない白いワックス。
水溶性の汚れもよく落とせます。
ポリッシャーで磨くことにより、白木の木目を生かした美しい光沢に仕上がります。
用途白木用乳化性ワックス。
pH8.0
成分固形パラフィン、植物蝋、鉱物蝋、脂肪酸、イソパラフィン系炭化水素、非イオン系界面活性剤、滑り止め剤、アミン類、防腐剤、防かび剤、香料、水
比重0.96
臭気香料臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)50
標準塗り面積(1回塗り)(m2)600
1個(18L)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
使用希釈倍率10倍
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口)
使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
湿らせた布かスポンジにつけて磨き、流水で良く洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。
質量(g)60
TKG品番9-1328-1001
TKG品番(2017)6-1188-1401
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
洗浄時の泡立ちを抑え作業時間を短縮。pHコントロール剤配合で洗浄廃液のpH低下を促進させます。専用リンス剤不要のノンリンスタイプ。銀イオン配合。
タイプ液体・アルカリ性
容量(kg)10
使用希釈倍率10倍
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
色No.9 シルバー
1本
¥898
税込¥988
3日以内出荷
直径0.4mm~1.6mmまでの10本を揃えたキャブレターなどの極小径穴の掃除に利用します。先端側面のローレット加工が汚れを削り出し、全長120mmほどのため深い穴掃除にも対応可能です。線径0.4mm~1.6mmまで10本揃った全長120~130mmのピンクリーナーです。キャブレターなどの小径穴の洗浄に最適です。先端側面のローレット加工により往復運動での深い穴掃除にも便利です。
用途極小径穴用、汎用ツール
全長(mm)120(0.38/0.42/0.48/0.54/0.6/0.64/0.78/0.96/1.18/1.58)
色シルバー
タイプステンレスピンクリーナー10セット
1セット(10本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シャンプーだけでは落とせないガンコな水アカも、スッキリきれいに落とせます。同時に強力なワックス被膜を形成し、水ハジキ効果が120日間持続。水アカの再付着も防ぎます。塗り込みやふき取りが軽いのも特長です。
用途自動車ボディの洗浄、艶出し、保護用
形式半ねり
危険物の類別非危険物
クリーナーに浸けるだけで簡単に銀製品がきれいに蘇ります。
液体は繰り返し使用できます。
長時間の浸け置きや、ゴシゴシ磨く必要は一切ありません。 準備も不要。 ピカピカのシルバーに生まれ変わります。
仕様●内容量:50ml●付属品:クロス、ピンセット、ブラシ
アズワン品番68-0512-38
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ