41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。 背面に小物入れネットつき。 厚さが3センチもあるやわらかクッションが入っているので、座り心地は上々です。
積載荷重(kg)(フロントバッグ)4 耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)10、(リアバッグ)2 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225、【リアバッグ】220×(開口75・底45)×170 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)26 座面奥行(cm)21.2 座面高(cm)45
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

すぐれた走行安定性と車体の軽量化を同時に実現。 防水加工生地を使用。背面に小物入れネット付。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)4、(小物ポケット)1 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.7 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】150×120×280、【小物ポケット】230×40×200 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷



低始動抵抗キャスター (車輪のみ) イノアック 動画あり
低始動抵抗により取り回しが楽です。作業環境の改善、腰痛軽減に効果が見込まれます。始動抵抗が低く、耐久性、耐摩耗性に優れた特殊ゴムを使用しています。
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム(黒/グレー) 車輪幅(mm)35 適合品番LR-WJB、LR-WJ、LR-WK 最大荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色) 最大荷重(kg)200
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

操作が覚えにくかった折りたたみが簡単 ワンタッチ高さ調節(79・83・87・91cm)。黄色のレバーを引き寄せて上下するだけ。 キャスター設定3通り(固定/左右60°→直進/左右60°)。状況に合わせて選択できます。 1回のお買い物がすっぽり収まるバッグ付(容量8L) 安心のタイヤサイズ(直径12.5cm/幅3.1cm)。後輪単輪でもグレーチングの溝(幅2.8cm)に落ち込みません。
用途出来るだけコンパクトで外出時の歩行や買い物の運搬をラクにしたい方に 積載荷重(kg)(フロントバッグ)5、(リアポケット)0.5 耐荷重(kg)(座面)80 容量(L)(フロントバッグ)8、(リアポケット)1 仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品 材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドルグリップ)エラストマー、(ハンドル・ホイール)PP、(ブレーキレバー・ジョイント・車軸)ナイロン、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム(アルマイト加工) 質量(kg)4.7 座面高さ(mm)430 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)40×54×79・83・91 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×28×88~100
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,188 税込2,407
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途階段昇降台車キャスターの交換に 軸径(Φmm)8 全長(mm)150 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ポリウレタン リム幅(mm)35 ボス幅(mm)40 許容荷重(N)730
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

機能美と美しさを兼ね備えた、おしゃれなキルティング生地採用の高品位キャリー。 防水加工生地を使用。後輪に制動オイルダンパー付。 背面にも防水バッグ付き。お洒落なステッチ仕上げ。保冷バッグ付き。
耐荷重(kg)100 容量(L)(フロントバッグ)6.9、(リアバッグ)2.8 ブレーキハンドブレーキ、駐車用ブレーキ 質量(kg)3.9 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×55.7×80~100 タイヤ外径(mm)138 バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】205×135×295、【リアバッグ】245×40×240 折りたたみ寸法(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面幅(cm)22.8 座面奥行(cm)20.7 座面高(cm)44
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座面後方のレバーを引き上げるだけで簡単折りたたみ。シーンに合わせて前からでも後ろからでも。 折りたたみ防止の安心構造。本体を開くと折りたたみ防止ロックが自動でかかる。ロックのかけ忘れによる不意の折りたたみ事故を未然に防止。 2WAYキャスター。前輪キャスターは直進固定と左右60°首振りをスイッチで切り替えができます。 ハンドル高さは83・87・91cmの3段階。スイッチを押しながらスライドするだけで簡単に調節が可能です。
用途外出時に歩行補助が必要な方に 耐荷重(kg)(座面)80 積載荷重(kg)(バッグ)1未満 容量(L)(バッグ)約2 仕様最大使用者体重80kg、SG規格適合商品 材質(座面・バッグ)ポリエステル(裏面:PVCコーティング)、(ハンドル・ホイール・ホイールキャップ)PP、(ハンドルクッション)エラストマー樹脂、(タイヤ)EVA、(フレーム)アルミニウム 質量(kg)4.9 座面高さ(mm)440 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)39×50×83・87・91 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×25×90~98
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトシルバーカーながら、ハンドル高さが最大92cmまで上がります
質量(kg)3.5 耐荷重(kg)80 材質(キャスター)EVA ハンドル78~92cmの4段階調節 材質(フレーム)アルミ タイヤサイズ5.7インチダブルキャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40(40)×54(30.5)×78~92(84.5)(折りたたみ時) 前座高(cm)49 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、持ち運びに便利。 ブレーキレバーを握ればブレーキ、下に押し下げると駐車用ストッパの便利な一体型ハンドブレーキ。 コンパクトになりワンタッチで折りたためる楽々タイプ(折りたたんだ状態で自立します)。
積載荷重(kg)(バッグ)2 耐荷重(kg)80 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドル折たたみ、傘受け付、足元ラクラク設計 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)4.3 タイヤサイズ(前輪)13cm、(後輪)15cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(バッグ)25×13×24 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)42×54×86~94、(収納時)42×32×68 高さ調節3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm)45 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)25×18
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ/。通常時:幅40×奥行56.5×高さ83・86・89・92cm(4段階)。折りたたみ時:幅40×奥行31×高さ90cm。座面高:42cm。本体重量 :3.7kg。座面耐荷重 :100kg。積載重量 :約10リットル(5kg)。車輪サイズ :12.5cm
用途ワンモーションロック。背面黄色レバーの上下のみ。ソフトグリップハンドル。握りやすく疲れにくいソフトグリップ。ストッパーは黄色レバーを上げるだけ。しっかりブレーキ。タイヤにブレーキゴムがしっかりかかるので、滑りにくく軽い力でも安心です。フレーム強度アップ・軽量化。フレームの縦パイプと横パイプを溶接することで、従来の部品での接合以上に安定感が向上、部品点数の減少化により軽量化。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。
材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE 寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360) 車軸ホイル軸:PE20×52mm 本体質量(kg)7.5 適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

サイズ/。通常時:幅40×奥行56.5×高さ83・86・89・92cm(4段階)。折りたたみ時:幅40×奥行31×高さ90cm。座面高:42cm。本体重量 :3.7kg。座面耐荷重 :100kg。積載重量 :約10リットル(5kg)。車輪サイズ :12.5cm
用途ワンモーションロック。背面黄色レバーの上下のみ。ソフトグリップハンドル。握りやすく疲れにくいソフトグリップ。ストッパーは黄色レバーを上げるだけ。しっかりブレーキ。タイヤにブレーキゴムがしっかりかかるので、滑りにくく軽い力でも安心です。フレーム強度アップ・軽量化。フレームの縦パイプと横パイプを溶接することで、従来の部品での接合以上に安定感が向上、部品点数の減少化により軽量化。
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷

オカネツ工業サイド車輪
用途Curvo(くるぼ)ET40シリーズ専用車輪 シャフト径(Φmm)15.8 タイヤ幅(mm)45±2 タイヤ外径(mm)350
1セット(2個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックKTL・KSLシリーズにぴったりの専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。軽トラック・軽商用車用です
シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックWT-1048の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます。
シルバー 本体質量(g)505 適合品番WT-1048(ワイドタイヤラック用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1070×780×1350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックSTH-472の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー 本体質量(g)297 適合品番STH-472(省スペースタイヤラック普通車用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×1530
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

アイリスオーヤマタイヤラックカバー
メーカーのタイヤラックSTK-377の専用カバーです。撥水加工シルバーコーティングを施しているので、紫外線・雨水・雪・ほこり等からタイヤを守ります。タイヤラックの上からタイヤカバーをかぶせて、ワンタッチヒモ止めのボタンを押しながらヒモをひっぱるだけで収納できます
シルバー 本体質量(g)203 適合品番STK-377(省スペースタイヤラック軽自動車用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×630×1260
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

島製作所ハーモニーAL
スタイリッシュなシルバーカー。 折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80 積載荷重(kg)(カゴ)20 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル 質量(kg)5.2 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91 高さ調節3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm)49 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-200 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)205 車輪径(Φmm)200 質量(g)1300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
当日出荷

高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5 材質耐塩防蝕加工スチール 厚さ(mm)3.1(シール部含む) タイプ5g刻み
1箱(5g×1000個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなシルバーカー。
仕様●サイズ:W40×D54×H78~92cm●座面:W26×D21cm●座面高:49cm●ハンドル高さ:78~92cm(4段階調整)●タイヤ直径:5.7インチダブルキャスター3WAY●袋寸法:W19×D18×H16cm・積載量2Kg●重量:3.5Kg●座面耐荷重:80Kg●主材質:フレーム/アルミ、キャスター/EVA、シート・袋部/ポリエステル アズワン品番67-9262-24
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷

約3cmの段差を乗り越えができるシルバーカー
容量(L)10 積載荷重(kg)フロントバッグ:4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:42.6×55.7×80~100、小物ポケット:23×3×14 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)26×21.2 座面高(cm)45 ハンドル高さ(mm)800・850・900・950・1000(5段階調節) バッグ寸法(mm)【フロントバッグ】210×(開口250・底190)×225 タイヤ外径(mm)138 質量(kg)約3.9 耐荷重(kg)100 材質(フレーム)アルミ 材質タイヤ:発泡EVA 主材質主なプラスチック部品:ポリプロピレン、バッグ:ナイロン
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

便利な10Lの大型バッグ付きシルバーカー。 コンパクトな軽量タイプのシルバーカーとしては大きな容量を確保しました。 厚さ3cmのやあわらかなクッションが入っているのですわり心地上々です。 背面には小物入れネット付。ハンドブレーキ・駐車用ブレーキ付き。
フラワーブラウン 耐荷重(kg)100 積載荷重(kg)4 容量(L)(フロントバッグ)10 質量(kg)約3.9 直径(Φcm)(タイヤ)13.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)42.6×55.7×80~100、(フロントバッグ)15×(間口25・底19)×28、(小物ポケット)23×3×14 高さ調節五段階調整 主材質(フレーム)アルミ、(主なプラスチック部品)ポリプロピレン、(タイヤ)発泡EVA、(バッグ)ナイロン/フロントバッグのみPVC 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.6×31×73.7~93.7 座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)26×21.2×45
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

スタイリッシュなシルバーカー。 折りたためばコンパクトになり、持ち運びにも便利です。折りたたんだ状態でも自立します。
耐荷重(kg)80 積載荷重(kg)(カゴ)20 仕様前輪2WAYキャスター、ハンドルブレーキ付、ストッパで停止中も安心、折りたたんでコンパクト、傘受け付 材質(本体)アルミ/粉体塗装、(タイヤ)EVA、(フタ・底部分・ホイル)PP、(バッグ)ポリエステル、アルミフィルム、PVC、ポリウレタン 質量(kg)5.2 タイヤサイズ(前輪)14.5cm、(後輪)14.5cm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(カゴ)29.5×30.5×29.5、(小袋)25.5×6.5×18、(バッグ使用時)29×29×29 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(使用時)46×53×83~91、(収納時)46×30×91 高さ調節3段階(ピッチ約4cm) 座面高(cm)49 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)32×30
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

ハンドル伸縮タイプで、多機能なショッピングカート。 ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。 ※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:375×300×800~860mm●収納時サイズ:375×170×600mm●高さ調節:3段階(約30mmピッチ)●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約290×210×390mm(外寸)●重量:約2kg●材質:本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、成形部分/ナイロン、PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●前ポケット、左サイドポケット付き●ホイルキャップに反射板付き●ワンタッチ高さ調節●傘受け付き●SGマーク取得品 アズワン品番68-4526-93
1個
13,068 税込14,375
6日以内出荷

ショッピングに、旅行に、アウトドアに、いろいろ使える簡単操作の力持ち。 メッシュタイプのショッピングキャリー。 摩擦に強い車輪。後部車輪はワンタッチで取り付けできます。 ※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:460×370×840mm●収納時サイズ:460×160×950mm●タイヤ直径:前輪約70mm、後輪約145mm●載荷重:20kg●重量:約3.6kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVA アズワン品番68-4526-97
1個
8,415 税込9,257
6日以内出荷

お買い物に便利なショッピングカーです。 アルミパイプで軽量、折りたたみ可能で、持ち運びに便利です。 ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。 ※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:350×300×850mm●収納時サイズ:350×150×610mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約260×230×440mm(外寸)●重量:約1.7kg●材質:本体/アルミ、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付き アズワン品番68-4526-96
1個
10,395 税込11,435
6日以内出荷

ボールペン感覚で使用できるマーキングペン。タイヤのパンク修理時等にも、ペン先が細いのでタイヤチョークに比べ、細かく記入できます。カラーは明るいシルバーカラーで視認性も良いです。
全長(mm)140
1本
969 税込1,066
当日出荷

大容量収納ができるおしゃれなショッピングカート。ホイルキャップが反射板になっているので、暗いときにも安心してご使用いただけます。グリップが握りやすくなっています。安心のSGマーク付き。折りたたみ可能で、折りたたんでコンパクトになります。折りたたむときは、わかりやすい赤いロックを外して頂くだけの簡単仕様になっています。※歩行を補助するシルバーカーではありません。
仕様●サイズ:400×330×870mm●収納時サイズ:400×150×590mm●タイヤ直径:約125mm●バッグ載荷重:10kg●バッグサイズ:約290×230×380mm(外寸)●重量:約2.3kg●材質:本体/スチール、タイヤ/EVA、ホイル/PP(ポリプロピレン)、バッグ/ポリエステル●ホイルキャップに反射板付き●SGマーク取得品
1個
8,415 税込9,257
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。
材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム 質量(kg)5 キャスター前輪7インチ・後輪5インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×820~920 アズワン品番7-8075-01 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×155×850 最大使用者体重(kg)100
1個
非課税商品
31,980 税込31,980
6日以内出荷

幸和製作所レコルティ
アレコレつめる大容量タイプのシルバーカー。 荷物たっぷり大容量 座面の下には荷物をたっぷり収納できる大容量の袋付き。 タイヤ取替時期お知らせ機能 タイヤに赤色が見えてきたら、取替時期の目安です。 ※取替の際は販売店またはメーカーカスタマーサポートへご連絡ください。 搭載機能 ピッチ押し手高さ調節(ワンタッチ):段階的に高さを設定できるため調節操作が簡単です。 足元ストッパー:足元のペダルを踏む、あげることで後輪の固定、解除ができます。 サイドストッパー:座面横のレバーを倒し、後輪を固定します。レバーをあげると、固定が解除されます。 1・2・3キャスター:直進、90度、360度フリーの3段階に設定できるキャスターです。 座面折り畳み式:ロックを解除しフレームを持ちあげ、折りたたみます。 反射機能:ライトなど、光を受けると反射して光ります。 杖立て:杖立てに杖を乗せ、杖固定ベルトで上部を固定します。 アルミアルマイト仕上げ 最大使用者体重:100kg 最大積載荷重:10kg 後袋の最大積載荷重:0.5kg 折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm 押し手高さ:815~940mm 6ポジション 座面寸法:幅365×奥行270mm 座面高さ:440mm 袋寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm
耐荷重(kg)100 バッグ容量(L)22+5 質量(kg)6.8 材質(フレーム)アルミ 高さ(cm)44 奥行き(cm)27 後輪(cm)19 座幅(cm)36.5 前輪(cm)19
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)