オキシムタイプの電気・電子機器・一般工業用シーリング剤です。
用途一般工業用シーリーングです
色白
仕様低粘度
トラスコ品番814-8106
使用温度範囲(℃)-40~180
主成分シリコーン
指触乾燥時間(分)60
粘度(Pa・s)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100g
危険物の性状非水溶性
1個(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。
材質主成分:シリコーン
厚さ(mm)1.8
使用温度範囲(℃):-40~180
伸び(%)【切断時】800
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(4.39MB)
分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。
接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用
絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時)
種別一般工業用
使用温度範囲(℃)-50~200
破断伸度(%)350
比重1.05(23℃時)
体積抵抗率(Ωcm)5T
指触乾燥時間(分)6
硬さ(デュロメータA)30
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.21
比誘電率 50Hz3.0
誘電正接 50Hz5×10-3
引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ)
危険物の類別指定可燃物
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
耐久性、耐候性、接着性に優れた弾性シーリング材です。
別売のプライマーにより下地処理を施すことにより接着性が向上します。
用途ガラスまわり、金属まわり、各種内装目地等。
一般工業用シーリング材です。
低粘度タイプです。
用途一般工業用シーリング・コーティング材。
主成分シリコーン
高い耐久性・対候性を持つシリコーンゴムを使用しています。パイプ等の漏水部に直接巻きつけるだけで即止水が可能です。巻き付け張力で止水する仕組みですから様々なパイプにご使用頂けます。テープ同士が自己融着し巻き付け部が簡単に剥がれる事はありません。外す時にはカッター等で簡単に取り外せます。
用途パイプの漏水部の止水補修テープ
材質シリコーンゴム
形状山形
色ライトグレー
テープ幅(mm)25
テープ厚さ(mm)1
伸び(%)600
耐熱温度(℃)-50~200
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。
材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1996±3.0
寸法L(mm)1996±3.0
品番AQ-1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(250g)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
シリコーン用逆プライマー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
トラスコ品番486-6479
危険物の類別非危険物
1セット(10枚)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
優れた作業性と信頼性を兼ね備えた建設・土木用防水シリコーン粘着シートです。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現します。
用途建設・土木用防水。
色灰色
トラスコ品番855-8645
材質主成分:シリコーン
長さ(mm)3000
幅(mm)50
厚さ(mm)1.8
質量(g)445
使用温度範囲-40~180℃
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1216
NETIS番号KT-130038-A
1巻
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
耐熱温度:130℃。 耐冷温度:-60℃。特殊な銀系無機抗菌剤を配合した抗菌ラップです。地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。ラップ上の細菌の増殖を抑制します。ピッタリつつむので汁物に最適です。1本単位の出荷です
幅(cm)30
1本
¥469
税込¥516
3日以内出荷
耐熱温度:130℃。 耐冷温度:-60℃。特殊な銀系無機抗菌剤を配合した抗菌ラップです。地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。ラップ上の細菌の増殖を抑制します。ピッタリつつむので汁物に最適です。ケース単位の出荷です
幅(cm)30
1箱
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐熱温度:130℃。 耐冷温度:-60℃。特殊な銀系無機抗菌剤を配合した抗菌ラップです。地球にやさしい植物由来の抗菌剤を使用しています。ラップ上の細菌の増殖を抑制します。ピッタリつつむので汁物に最適です。ケース単位の出荷です。
幅(cm)45
1箱
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
カラータイゴールド・シルバーの小分けパックです。
幅(mm)4
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
よく伸びて、ぴったりつつむ。
電子レンジからフリーザーまで対応。
一部サイズに使用しているプラスチックカッターは、生分解性プラスチックを使用し、環境にも配慮しています。
角度調節が自由に行えます。強力マグネットフックにより、ずれる心配がありません。ラック等の什器のキズ防止の為、裏面に保護テープを貼っています。
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×60
TKG品番9-2033-1001
TKG品番(2017)6-1839-1401
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(kg)0.21
サイズハム用浅
間口W×奥行D×高さH(mm)410×205×25
材質PVC2mmt
寸法(mm)160×290×100
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
材質アクリル 5mm
寸法(mm)255×110×175
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
厚さ(mm)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×45
材質アクリル 2mm
寸法(mm)170×100×150
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ