169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信越化学工業シンエツパッチシール
エコ商品
施工時のプライマー不要で優れた作業性、シリコーンの高い耐久性と信頼性を兼ね備えた、建設・土木用防水シリコーン粘着シート。防水施工の簡略化と長期信頼性を実現。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 厚さ(mm)1.8 使用温度範囲(℃):-40~180 伸び(%)【切断時】800 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】モルタル、コンクリートクラック補修【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻ほか
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヴァンテックHIパイプ
エコ商品
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製パイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水等の設備配管。 材質耐衝撃性硬質塩化ビニール(HI-PVC) 長さ(mm)1996±3.0 寸法L(mm)1996±3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信越シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途高温用シリコーンオイルです。 トラスコ品番814-8143 透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2kg 粘度(mm2/s)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷

シリコパテ シリコパテ 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーシリコパテ
エコ商品
粘土状の粘着・接着力で、補修箇所に練りこんだり貼り付けてピタッと密着。硬化せず、いつでも簡単にはがせる。ポリママルチテープの下地で穴埋めすると、強力な漏洩補修になる。
用途配管のピンホール穴の補修。管と継ぎ手の段差埋め補修。エアーホースの劣化による漏れ補修。配線の仮固定や、展示物などさまざまな仮固定に応用可能。 幅(mm)25 オレンジ 使用温度範囲(℃):-40~180 長さ(cm)40 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.31MB) グリーン購入法適合
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

信越ポリマーポリマーエース
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 関連資料(4.57MB)
1枚ほか
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリママルチテープSTRONG
エコ商品
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れ。エア漏れ。蒸気漏れ。液漏れ。水漏れ。各種漏えい補修。※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。 形状山形 半透明 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)-50~200 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.43MB) グリーン購入法適合
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマーエース TG 信越ポリマー 動画あり
信越ポリマーポリマーエース TG
エコ商品
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途小型デバイス固定 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃)-40~180 主成分シリコーン RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.63MB) 分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定
1個
749 税込824
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越ポリマーモレピタシート
エコ商品
ハサミで切って貼り付けるだけの カンタン雨漏り補修!!工場や倉庫等の屋根・外壁やカーポート等の波板など、穴や亀裂にピタッと貼るだけで雨漏り補修できます。対候性、防水性に優れ、柔らかいシリコーン粘着シートのため、家周りなどの補修箇所の形状に合わせて簡単に施工できて、強力な効果を発揮し続けます。本製品は、シリコシート ADのお手軽サイズ品です。
用途屋根の雨漏り補修。建築物の防水。金属部の防食。コンクリート保護。屋根や壁の各種補修 長さ(mm)98 幅(mm)98 厚さ(mm)1.8 グレー 使用温度範囲(℃):-40~180 主成分シリコーン 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.34MB) グリーン購入法適合
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

信越ポリマーポリマラップ45x50 プラPET刃
エコ商品
ブラ別は金属刃に比べて安全です。 金属刃と変わらない切れ味です。 使い終わったプラ刃は分別・廃棄も安全、簡単です。
材質(フィルム)塩化ビニル樹脂 材質(刃)プラスチック 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

耐久性・耐候性・接着性に優れているため、高い防水性能を持っています。 プライマーを使用することにより、様々な材質によく接着します。 1成分型なので専用のカートリッジ用ガンですぐに施工が可能です。 作業性は季節を問わず安定しています。
ブラック トラスコ品番470-9926 質量(g)385 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分シリコーン 危険物の類別指定可燃物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヴァンテックVPWパイプ
エコ商品
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。 トラスコ品番602-0984 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1996±3.0 厚さ(mm)2.5 寸法L(mm)1996±3.0 呼び径(mm)13 寸法t(mm)2.5 寸法D(mm)18 外径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
翌々日出荷

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

PPバンドとストッパーがワンパック。 ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
セット内容PPバンド×1巻、ストッパー×50個 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.52 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
999 税込1,099
当日出荷

切り口がほぐれず、仕上がりが綺麗です。 3本より強度抜群。結束後も長持ちします。
用途養蚕・稲・麦・小荷物などの結束に。 雑貨類・漬物樽の結束。 冬囲い・木起こし用に。 農業用・漁業関係・一般産業用の結束紐として。
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本(100g)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

手芸用に、荷造り用にと幅広くご利用いただけます。
材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越化学工業シリコーングリース(高温潤滑用)
エコ商品
広い温度範囲で使用でき、耐水性に優れたグリスです。 一般の鉱油系グリスに比べ使用温度範囲が広いです。
用途密閉型ベアリングの潤滑 ベージュ 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)100 ちょう度280~320 使用目的潤滑 主成分シリコーン系 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1袋(50個)
249 税込274
当日出荷

金属を腐食させないコーティング剤です。 密封耐熱性が良好です。 低粘度。
用途一般電気用シーリング・コーティング材。 主成分シリコーン 使用温度範囲(℃)-40~180 タイプ脱アセトンタイプ
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PPフィルムをクシャクシャに縮めたタイプです。
用途梱包、農業、家庭用など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。 トラスコ品番353-9105 使用温度範囲-30~200℃ 不揮発分99%以上(150℃/24時間) 外観白色半透明ペースト状 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチックストッパー、金具シール、ヒートシール機により手軽に梱包が出来ます。 荷造り用の他、手芸用として人気があります。
材質ポリプロピレン
1巻
708 税込779
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信越工業SKラインコード
エコ商品
表面融着処理で結束後の紐のゆるみを解消します。 伸びにくく、しっかり結べます。 切り口がバラつかず、きれいです。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコーンオイルコンパウンドは、シリコーンを基油に、シリカ微粉もしくは金属粉を配合した製品です。 広い温度範囲にわたって電気特性は、撥水性に優れ、また熱や酸化に対しても非常に安定しています。 このため、電気絶縁・シール・放熱・撥水などに幅広く使われています。 放熱用(高信頼性)はいずれも熱伝導充填剤を配合したオイルコンパウンドで熱伝導性・電気特性に優れています。 一般用に比べ、耐ポンプアウト性・耐ズレ性・耐離油性に優れ、長期信頼性の求められる箇所の適用が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~200 外観白色グリース状 熱伝導率(W/mk)1.3 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
1個ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストッパー使用により、簡単迅速な梱包が可能です。
材質ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に タイプソフト 引張強度(N)744 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
5,998 税込6,598
当日出荷

信越化学工業熱伝導性 RTVゴム(常温硬化型)
エコ商品
湿気と反応して常温で硬化・接着し、硬化後はゴム弾性体になります。発熱部品からの冷却機器へ熱伝導と同時に、固定・接着も可能です。
用途シール、固定用に。 トラスコ品番177-2162 材質主成分:シリコーン 容量(g)130 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量130g 性状ペースト状 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

信越化学工業シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型、潤滑、消泡など。グリースの添加剤、容器の離型などに 成分ジメチルシリコーン 無色透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2L RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自然な色合いで景観を損なわずに仕上げられます。 荒縄などの天然素材に比べて長持ちします。
用途商品の識別に。 商品の装飾、手持ち用に。 冬囲いや雪吊り用に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる結束に大活躍のPP延伸協力テープです。 柔軟性があり結びやすいひもです。 軽いので作業能率をアップさせてくれます。 水に強く、濡れても強度が変わりません。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途野菜・古紙・材木などの結束に、商品ごとの色分けに、引っ越し時の荷物の結束に タイプハード RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越工業SKパワーロープ
エコ商品
3本撚りで強度抜群。結束後も長持ちします。 切り口がバラつかず、仕上がりが綺麗です。 1巻ポリ袋入れで商品が汚れません。
用途農業用・漁業用・一般産業の結束紐として、重めの荷物の荷造りに 引張強度N(kgf)2450(250) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

信越化学工業パッチテープトウメイ
エコ商品
インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも貼り付けるだけで簡単接着施工。シンエツパッチシールの端部処理施工にも使用。
用途インフラ、建築物の漏水補修。 材質主成分:シリコーン 長さ(mm)3000 幅(mm)25 半透明 使用温度範囲(℃):-40~180 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.2kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.39MB) 分野【その他】フランジパッキン、配管補修、ボルト防食【土木関連】高架橋遊間目地の補修、U字溝目地の漏水防止【建築】施設の漏水補修、ガラス、アルミの止水
1巻
8,998 税込9,898
7日以内出荷

二液型液状シリコーンゴムは、主剤と硬化剤を所定量添加、混合・撹拌することにより硬化します。一液型液状シリコーンゴムと同様、電気特性、耐熱性、耐寒性などに優れるほか、深部硬化性や保存性といった性質を兼ね備えています。硬化反応がゴムの厚みに関係なく、表面、内部ともに一様に進行します。硬化剤の種類や量を変えたり、加熱することによって硬化時間を調節することができます。
用途一般電気、ポッティング、LEDモジュールなど 仕様ワンポイント:透明、接着 硬化方式不可型 外観無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性A剤:指定可燃物/B剤:非危険物
1セット(1kg×2缶)ほか
33,900 税込37,290
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属を腐食させない、電気、電子部品用です。中粘度タイプです。密封耐熱性が良好です。
用途電子機器、通信機器の防振、耐湿、電気絶縁などの接着シール 材質主成分:シリコーン 質量(g)404 容量(g)330
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオリゴマー
エコ商品
シリコーンオリゴマーは比較的低分子のシリコーンレジンで、その構造的な特徴から樹脂単体や有機樹脂の改質剤、界面の改質剤としても機能する非常にユニークな製品です。また、結合エネルギーの高いシロキサン結合(Si-O-Si)で構成された樹脂であり、その皮膜は耐熱性、耐候性、電気絶縁性、はっ水性など、数々の特性を持っています。
用途改質剤、被膜形成、添加剤、耐屈曲性、撥水性、高光沢など 適合可能樹脂:シリコーン、可能溶剤系:有機溶剤系 荷姿1缶(1kg) RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
12,900 税込14,190
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。 タイプ速効性 比重(25℃)1.02 有効成分36% 外観乳白色液状 希釈剤 粘度(mPa・s)(25℃)中 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性食品衛生法対応、ハラール認証品
1本(1kg)ほか
8,498 税込9,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G-420の後継品です。特に高温領域での潤滑に優れており、密閉型ベアリングの潤滑に最適です。
用途高温潤滑用 仕様低分子シロキサン含有率(ΣD3~D10)(%):100以下 使用温度範囲(℃)-30~+250 容量(g)100(1本) ちょう度(25℃/混和)268 適点250℃以上 比重(25℃)1.1 外観白色グリース状 危険等級その他のもの 離油度(%)(150℃×100h)5.9 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1本(100g)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)