77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(kg)0.2 出力DC5A(全波・半波) 入力電源100/110V 200/220V 50/60Hz(共用)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー振動モータ RV形
種類振動モーター 取付方式脚取付 周波数(Hz)50/60 電源三相
1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

定格電圧(V)200/220 振動数50~90Hz 角度α(°)(板ばね取付)0~20 角度β(°)(板ばね取付)10~30 適合(コントローラ)C10-3VF・C10-3VFEF・C4-5B
1個
199,800 税込219,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
97,980 税込107,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF 定格電圧(V)200 角度(°)(板ばね)15
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

定格トルク:0.1~180kgm。電磁クラッチの取り付けをとくに簡単にしたユニット。駆動軸をカップリングで連結すればあとはリード線をつなぐだけで十分です。
1個
129,800 税込142,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)1.8(シュート)最大1.5 最大幅(mm)(シュート)45 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)450
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR 定格電圧200V 角度(°)15(板バネ取付) 振幅(mm)0.6 振動数100~180Hz
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
質量(kg)駆動部:8.5 高さ(mm)133 外径(Φmm)160 定格電流(A)0.4 電源電圧(V)200 振動数範囲(Hz)100~180 適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
1個
79,980 税込87,978
翌日出荷

シンフォニアテクノロジー円筒ボウル
パーツフィーダ用円筒ボウルです。
材質ステンレス
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーリニアフィーダ MFシリーズ(直置タイプ)
適合(コントローラ)C10-1VF・C10-1VFEF・C4-5B 質量(kg)0.6(シュート)最大0.4 最大幅(mm)(シュート)35 振動数50~90Hz 最大長(mm)(シュート)300
1個
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シンフォニアテクノロジーDM/DMSシリーズ専用コントローラ
自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。 仕様外部信号により運転/停止が可能 トラスコ品番119-8633 適合機種DM/DMSシリーズ 幅(mm)119 質量(kg)2 高さ(mm)170 切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定) 奥行(mm)141 制御方式PWM方式 出力電圧0~190V 出力電流(A)水平4A 垂直2A 出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力 入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz) 出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1個
89,980 税込98,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジー段付ボウル
パーツフィーダ用段付ボウルです。
材質ステンレス
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ EAシリーズ
100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
用途微小・精密ワークにの搬送装置として。 定格電圧(V)200
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

垂直振動を必要最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。高速供給が可能です。
用途医療部品、電気・電子部品など樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など高い精度を要する部品の選別。 定格電圧(V)200 振動数範囲(Hz)70~110
1台
449,800 税込494,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
85,980 税込94,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339,800 税込373,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーパーツフィーダ ERシリーズ
50~90Hzの低い振動数と1.2mmの大きな振幅で、10mm以上の小形から大形ワークまでに最適なシリーズです。ボウル径は250~1100mmに対応し、パワフルな性能を発揮します。
用途小形から大形までのワークの搬送装置として。 定格電圧(V)200
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

垂直振動を最小限に設定できるため、ワークのおどりが極めて小さく、薄いワークでも重ならずなめらかな搬送ができます。ワークとトラック面の衝突が小さく、すべるようなイメージで搬送するため非常に静かです。他社駆動部、EA/ERシリーズとの入れ替えが可能です。
用途医療部品、電気・電子部品などの樹脂製ワークの搬送。騒音対策を必要とする自動車部品、金属部品の搬送。精密機械部品、電気・電子部品など精度を要する部品の選別。 定格電圧(V)200 振幅(mm)水平1.0/垂直0.3 振動数範囲(Hz)70~110
1台
269,800 税込296,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンフォニアテクノロジーシングルコントローラ
設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)