174件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップがトレーに早変わり!。電子レンジやオーブンで調理、再加熱できます。マフィンなどのベーキングトレーとしても使用できます。
耐熱温度(℃)180
1パック(20枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ 厚さ(μm)12 種別合紙なし
1パック(500枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お弁当のお惣菜仕切り用に最適です。 ケーキ等を敷くのに最適です。 生産工程の工夫により剥離性が格段に向上、一枚一枚はがしやすく、作業効率アップの手助けをします。 ケースの内側を艶仕様にすることで、食品の色を反射し、より華やかに演出します。
材質アルミ 厚さ(μm)12 種別合紙入り
1パック(500枚)
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(500枚)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

料理がくっつかずサラッときれいにはがせます。フライパンでノンオイル調理ができます。電子レンジ使用可/オーブン使用可。
材質両面シリコン紙 50g 耐熱温度(℃)200
1束(200枚)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(200枚)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ 規格底平7号 上径(Φ)×高さH(mm)95(底75)×22 TKG品番9-1137-1001 TKG品番(2017)6-1011-1501
1袋(500枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

材質コンスターチ/PP 耐熱温度(℃)140 耐油性耐油性あり 特性蓋が汁漏れしにくい 電子レンジ
1袋(50枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード! 高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。 ケガ防止用に角を丸く加工しています。 組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。 別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。 対面での接客や商談時に。 飲食店での向かい合うテーブルに。 事務所でのデスク間の間仕切りに。 板厚(mm)約3 タイプ窓なし セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚 材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS) 透明 備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。 取付方式自立式 材質(パネル)アクリル樹脂
1台
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛を使っていないので、人体に安全です。 環境対応品(RoHS・PRTR法)で安全性が高い。(2023年10月時点) 従来の鉛含有光明丹と比べて、塗布面積が5倍以上になります。 塗布皮膜が薄く均一で正確な当たり検査ができます。 皮膚や衣類に付着しても、簡単な洗浄で落とせます。
仕様●重量(g):50●外観(性状):オレンジ色光輝(練り状) アズワン品番68-0608-64
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

汚れが落ちやすく、乾燥がはやいので細菌付着数が少なく衛生的。用途によって使い分けができるよう、カラーバリエーションも豊富にそろえました。
材質レーヨン、ポリエステル 寸法(mm)350×600 タイプ薄手 坪量(g/m2)46(目付) 厚さ(mm)約0.25~0.3
1パック(100枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折り紙で折ったようなユニークなデザインのカップです。そのままならカップ、開けばお皿として使うことができます。内側は耐水・耐油性があるので、あらゆる食材に対応可能。幅広い用途でお使いいただけます。また、植物のアレンジや鉢物をいれてもセンスよくディスプレイできます。容量230cc。電子レンジ・オーブンにも使え、耐熱温度180度。
材質PBT/クラフト紙 高さ(mm)50 口径(Φmm)88 底径(Φmm)70
1袋(20個)
999 税込1,099
当日出荷

1セット(10枚)
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

不織布ワイパー モノタロウ 動画あり
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に クラスなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100枚)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンジOK!主原料の60%がコーンスターチの、植物由来プラスチック容器。耐水性、耐油性に優れています。
材質コーンスターチ60%、PP40% 寸法(mm)192×136×60 耐熱温度(℃)140
1ケース(50枚×8袋)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

箔厚11μm。長さ:75m。片面にシリコン加工とエンボス加工が施されており、油なしでもくっつきにくいです。
幅(cm)30
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

箔厚11μm。長さ:50m。片面にシリコン加工とエンボス加工が施されており、油なしでもくっつきにくいです。
幅(cm)30
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

レンジOK!主原料の60%がコーンスターチの、植物由来プラスチック容器。耐水性、耐油性に優れています。
材質コーンスターチ60%、PP40% 入数(枚)700 耐熱温度(℃)140
1ケース(100枚×7袋)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカタニ新明丹
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、 鉛丹が広く使用されてきました。 鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として 光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。 しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、 特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。 人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等 分類ケガキ用塗料 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏屋根が簡単に開閉し御神札の出し入れが簡単な神棚です。
材質東濃ひのき 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×24.5×44 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)有効内寸:11×6×29
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ナカムラ商事神棚 大神明
国産桧を使用した神棚です。こちらは大神明です。
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:青色光輝 アズワン品番65-9558-01 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
35,980 税込39,578
8日以内出荷

環境対応品(RoHS2 ※2023年2月現在・PRTR法等)で安全。従来の鉛丹と比べて、塗布面積が5倍以上。塗布被膜が薄く均一で正確なあたり検査が可能。油と練り合わせる手間が不要で、そのまま使用可能。皮膚や衣料に付着しても簡単な洗浄で落とせる
仕様●内容量:400g●製品状態:ペースト状●外観色:赤朱色光輝 アズワン品番65-9557-99 危険物の類別非危険物
1箱(5個)
55,980 税込61,578
8日以内出荷

AIS (エイ・アイ・エス)大神明一社国産神棚
製品サイズ(約):幅37.5×奥行22×高さ44cm。収納できる御札サイズ(約)◇中央◇幅9×高さ29cm。主材:国産桧(東濃桧)。生産国:日本。完成品※モニターの発色具合により、実際の色と異なる場合がございます。
幅(mm)390 質量(kg)1.5 ナチュラル 高さ(mm)450 奥行(mm)230
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷

内側耐油加工で鉢やフラワーアレンジのほか、お菓子を入れて広げればお皿に早変わり。
入数(枚)20
1パック(20枚)
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20V専用バッテリー。取扱説明書兼保証書付属。
ブラック 質量(g)330
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■A4の注文コード:48670844
用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm)252 横(mm)179 行数30 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 製本無線とじ
1冊(30枚)
69 税込76
当日出荷

上質紙を使用した日本製のノートです。 開きやすい無線綴じタイプ。日本製。 ■A5サイズの注文コード:48670826 ■セミB5の注文コード:48670835
用途いろいろな作業の記録やメモに。 縦(mm)297 横(mm)210 行数35 紙質上質紙 坪量(g/m2)70 製本無線とじ
1冊(40枚)
119 税込131
当日出荷

アクリルスタンド滑り止め付 。厚さ3mm対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:250×53×100 適合寸法(mm)厚さ3用
1セット(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

ニュージーランド産水苔は清潔で美しく、保水、排水生に優れています。ラン・観葉植物の植え込み、取り木・鉢・プランターのマルチングに最適。 お持ち帰り、収納に便利な超圧縮タイプ!!
適合作物ラン・観葉植物
1袋(150g)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15cm間隔のミシン目入りでハサミ入らずの簡単カット。たっぷり11m巻きのお徳用です。
付属品磁石 材質難燃性不織布 幅(mm)約460 質量(g)約160 長さ(m)10
1本
699 税込769
当日出荷

古紙を使用したエコノミータイプです。
用途工場、事務所のトイレに。 タイプシングル 使用場所トイレ ロール幅(mm)114 材質再生紙100% 質量(kg)18.3 シリーズエルヴェール
1箱(100ロール)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)14.1 長さ(m)45 吸収量(L/箱)約150.5 アズワン品番1-8086-04 RoHS指令(10物質対応)対応 横(cm)76
1巻
62,980 税込69,278
4日以内出荷

芝が肥焼けしない、色鮮やか!
適合作物芝生 成分チッソN2.5、リン酸P2.5、カリK1.5 名称ユーキー3号 登録保証肥料登録なし
1袋(5kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

清水、汚水または多少の浮遊汚物が混じる液にお使いいただける液面制御スイッチです。液に接する部分の一部がステンレス、大部分がポリプロピレンですから錆や腐食の影響が少なく、長時間にわたってお使いいただけます。
材質クサリ:SUS304 使用温度(℃)0~60 材質(ケース)PP(ポリプロピレン)樹脂 比重使用液:0.95~1.15 材質(ケーブル)PVC 接点仕様a接点:液中でON、心線色分け:赤と黒b接点:気中でON、心線色分け:赤と白 心数×断面積(mm2)ケーブル:平型3×0.75 使用電流(A)5以下
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花木、花苗、樹木全般に使える万能有機肥料元肥、置肥、追肥に大活躍!!微量要素も豊富に含み、丈夫できれいな草花を育てます。 N:P:K=3:7:4
名称醗酵油かす3・7.4 登録保証肥料登録なし
1袋(500g)ほか
268 税込295
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個で上限、下限を制御します。(制御幅が1mを越えると2個必要です。) チャタリングを起こしにくい構造です。 ケースに異物の付着しにくいポリプロピレンを採用しています。 取付けは吊下げるだけで簡単です。 比較的狭い場所にも設置できます。
接点A接点 最大電流(A)0.6 液温範囲(℃)0~60
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873 材質PP(ポリプロピレン) 厚さ(mm)3 質量(kg)4.5 吸収量約362mL/枚 吸収量(L/箱)約36.2 縦(cm)25 アズワン品番1-8086-03 横(cm)33
1箱(100枚)
23,980 税込26,378
当日出荷

皮スキ90mm・60mmに対応した仕切り。便利なハトメ・D管付き腰に優しいベルト付き前方にミシン目入り内ポケットを2個増やし、工具の整理がしやすい
用途工具や備品などの収納 材質生地/綿 縁/ポリエステル ベルト通し部分/人造革 底/豚二重革 ベルト/ポリエステル・ポリエチレン ホワイト 質量(g)約281(※ベルト含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×270 寸法(幅W×長さL)(mm)ベルト:50×1200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷