「シーケンサ 位置決めユニット」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 最大出力パルス200K pulse/s
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1台
特価
55,900 税込61,490
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

三菱電機エンジニアリングFAグッズ 位置決め信号変換ユニット
位置決め信号を端子台変換し、機器配線を容易にします。 記号紙による配線ミスの低減が可能です。
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズの第3世代マイクロシーケンサ。 コネクタ入出力形式で省配線。 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅強化。 制御規模:32~384(CC-Link I/O含む)点(基本ユニット:16/32/64/96点) コネクタ入出力形式でコンパクトサイズ 第3世代マイクロシーケンサ 業界最高水準の高速処理や位置決めなど内蔵機能を大幅拡大 コンパクトながら入出力増設で256点までの増設が可能。 さらにリモートI/Oを含め、最大入出力384点の制御機能を実現。 FX3UC-32MT-LT,FX3UC-32MT-LT-2は、CC-Link/LTマスタ機能内蔵し、各種機能拡張ボードを接続可能。
入力仕様DC24V シンク入力 5~7mA 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 入力点数16点 出力仕様0.1~0.3A/1点 出力形式トランジスタシンク 出力点数16点 命令シーケンス27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×90×87 電源DC24V 適合機種FX3UCシリーズ 質量(kg)約0.25 シリーズFX3UC プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 電源容量(mA)350(DC5V)
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU) 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
1台ほか
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途FXシリーズシーケンサとUSB装備の汎用パソコンを接続するためのRS-422/USB変換器です。 付属品デバイスドライバ(CD-ROM) 適合機種FX0、FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX2N、FX3U、 FX3UC、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 電源電圧(V)RS-422側:DC5V/USB側:DC5V 消費電流(mA)120以下 適合ケーブル[シーケンサ接続用]FX0、FX0S、FX0N、FX1S、FX1N、FX1NC、FX2N、FX2NC、FX3G、FX3U、FX3UC: FX-422CAB0/FX1、FX2(FX)、FX2C: FX422CAB、 FX-422CAB-150/FX2N-10GM、FX2N-20GM: FX422CAB0/FX10GM、FX20GM: FX422CAB/GM/FX2N-1RM(-E)-SET: FX-422CAB0 シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3U、FX3UC/115.2kbps以下 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

定格電圧(V)AC100~240 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 使用周囲温度(℃)-20~55 プログラムメモリ64kステップ(128kバイト、フラッシュメモリ) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入出力点数(点)256以下
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。 また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。 リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。 シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。 テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。 12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。 プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。 数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。 Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。 また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。 RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。 またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。 プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。 またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。 MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。 通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。 RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。 デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。 第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能 (ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。 MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。 ※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力 プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ) 使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ 使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと 制御方式ストアードプログラム繰返し演算 電源電圧(V)DC24 電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V) 入出力制御方式リフレッシュ方式 入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15% 保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと) 使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと 許容電圧範囲(V)+20%、-15% 保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと) 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 入出力点数256点以下 設置場所制御盤内 使用高度2000m以下 接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可> 伝送距離(m)最大50 耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回 保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約0.2 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧とも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 入出力占有点数8点
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units 取付方式DINレール シリーズFX3Gシリーズ ユニット種別基本ユニット 保存温度範囲(℃)-25~75 入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA 動作温度(℃)0~55 入力形式DC24V シンク/ソース プログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ) ターミナルタイプネジ 相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

電源を内蔵した入出力増設です。 入出力を同時に増設する際に用います。 接続ケーブルが付属されています。
ユニット種別入出力増設ユニット
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ シリーズFX3S 制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり 演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100 命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種 プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く) 時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃ 動作温度(℃)0~55 入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ) 通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
1台ほか
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
119,800 税込131,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済) シリーズFX3U ユニット種別基本ユニット 入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力 演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100 命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種 高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能 補助リレー/タイマ7680点/512点 カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点 プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ) 時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃ 入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可 最大入出力点数384点 色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


FXシリーズシーケンサと汎用パソコンを接続するためのRS-422/RS-232C変換用インタフェースユニットです。
適合機種FX0、 FX0S、 FX0N、 FX1S、FX1N、 FX1NC、FX3S、FX3G、FX3GC、FX2N、FX2NC、FX3U、 FX3UCFX1、FX2(FX)、 FX2C、FX2N-10GM、 FX2N-20GM、FX-10GM、 FX-20GM、FX2N-1RM(-E)-SET 適合規格CE(EMC)KC 対応OSWindows 98、 Windows Millenium Edition、 Windows 2000、 Windows XP、 Windows Vista 電源電圧(V)DC5 シーケンサから給電 消費電流(mA)120以下 伝送速度(bps)115.2k以下(シーケンサにより異なる) シーケンサ【接続機種/伝送速度】FX0、FX0S、FX0N、FX1S/9.6kbpsFX1N、FX1NC/19.2kbps以下FX2N(Ver. 3.00未満)、FX2NC(Ver. 3.00未満)/9.6kbpsFX2N(Ver. 3.00以降)、FX2NC(Ver. 3.00以降)/19.2kbps以下FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC/115.2kbps以下FX1、FX2(FX)、FX2C/9.6kbps 位置決めユニット【接続機種/伝送速度】FX2N-10GM、FX2N-20GM/9.6kbpsFX-10GM、FX-20GM/9.6kbps プログラマブルカムスイッチ【接続機種/伝送速度】FX2N-1RM(-E)-SET/9.6kbps以下 信号変換RS-232C←→RS-422信号間はホトカプラで絶縁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

電源DC24V 入力方式無電圧接点、またはNPNオープンコレクタトランジスタ入力 命令シーケンス命令29個、ステップラダー命令2個、応用命令219種 シリーズFX3UC ユニット種別基本ユニット プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチコアのプロセッサを搭載したモーションユニットはCC-Link IE TSNに対応することで、より高速、より大規模なシステムを構築できます。 ファンクションブロック(FB)から位置決めデータを入力するだけで、直線補間などを簡単に実行可能です。 一つのネットワークでサーボアンプ、入出力ユニットなどを接続して、サーボシステムを自在に制御できます。 一貫したエンジニアリング環境でシステム設計からデバッグ、メンテナンスまで対応できます。 モーションユニットでのプログラミングにより、シーケンサCPU との負荷分散が可能になり、軸数拡張と性能維持の両立ができます。
仕様最小演算周期:62.5μs シリーズIQ-R 制御方式位置制御,速度制御,トルク制御,同期制御 接続方式(サーボアンプ)CC-Link IE TSN(1Gbps) アンプタイプ接続サーボ:MR-J5-G、MR-J5W-G
1台
159,800 税込175,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)