CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~110Ah、(メンテナンス)1.2~160Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8
充電電流(A)最大4.3
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・世界特許8ステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(Φ8丸穴)、収納ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
保護等級IP65
充電電圧(V)DC14.4/14.7/15.8/13.6
充電電流(A)最大7.0
充電方式8ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
CTEK社のインテリジェントチャージャー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・マルチステップチャージ。
用途すべての12V鉛バッテリー(WET・MF・GEL・AGM・カルシウム)
適合バッテリー12V鉛バッテリー、推奨バッテリーサイズ/(充電)1.2~32Ah、(メンテナンス)1.2~100Ah
付属品ワンタッチコネクタークリップ、ワンタッチコネクターアイレット(丸穴)
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大0.8
充電方式6ステップ/完全自動充電サイクル
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
リチウムイオンバッテリー対応のバッテリーチャージャー&メンテナー。安全な充電と最適なメンテンスを実現し、バッテリーの状態を保ちます。フルオート・リチウム専用8ステップチャージ。
用途リチウムイオンバッテリーの充電&メンテナンス
バッテリー容量(Ah)充電:5~60、メンテナンス:5~120
適合バッテリー12Vリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(LiFePO4)
付属品ワニぐちクリップ、コネクションリード、保管用ポーチ
使用温度範囲(℃)-20~+50
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
充電電圧(V)DC14.4
充電電流(A)最大4.3
充電方式リチウム専用8ステップ(完全自動充電サイクル)
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。
過充電防止だから安全!
超簡単・超安心!8段階自動充電制御
ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電
バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。
従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。
壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。
入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
・TCL CTEKの走行充電器、D250SEです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT 対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。
出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)
入力電圧(V)最大23
出力電流(A)最大20
対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合
商品番号D250SE|40-315
保護等級IP65
製品質量(g)700
バッテリー容量(Ah)40~300
保証期間2年間
動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50
適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
・TCL CTEKの走行充電器、D250SE+SMARTPASS120Sのセットです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・D250SEとSMARTPASS120S併用することによって、最大限に能力を発揮した状態でサブバッテリーの充電を行えます!。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。【D250SE】。・特許取得の充電プログラムによりオルタネーターの電力を効率的にサブバッテリーに充電します。・5ステップ充電プログラムでオルタネーターからサブバッテリーを効率的に充電。・リチウムバッテリー(リン酸鉄:Li-FePO4)に対応。・電圧・電流の調整を全自動で行います。・MPPT対応ソーラーパネル端子(最大300W)装備。レギュレーター不要で接続可能。・温度センサー装備。過充電を防止します。・AGMバッテリーモードも選択可能です。 。【SMARTPASS120S】。・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)。・電装品の切り分けが可能になり、アイドリングストップ車にも対応します。
出力電圧最大 14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)
入力電圧(V)最大23
出力電流(A)最大140
対応(スマートオルタネータ接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、ソーラーパネル:50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで / ソーラー充電方式:MPPT、(通常接続時)充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合 / 停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合
商品番号D250SE|40-315 / SMARTPASS120S(40-678)
保護等級IP65
製品質量(g)700+700
バッテリー容量(Ah)28~800
保証期間2年間
動作温度(℃)マイナス(-)20 ~ プラス(+)50
適合バッテリー12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)/ 12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)
1セット
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
関連キーワード