47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
899 税込989
当日出荷

1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
499 税込549
欠品中

アルミ製のスタンダードなシートポスト
材質アルミニウム 長さ(mm)300 シルバー
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃を吸収するサスペンション付のシートポストです。
寸法(mm)径25.4×300 材質アルミニウム 質量(g)350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 オフセット17mm 傾き角(°)-10~+20
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途サイズ:Φ25.4×300mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス 寸法(mm)25.4×300 ステンレス
1本
879 税込967
3日以内出荷

用途サイズ:Φ25.4×380mm。カラー:シルバー。材質:ステンレス 寸法(mm)25.4×380 ステンレス
1本
1,098 税込1,208
欠品中

1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

grunge定番のシンプルデザインの軽量シートポスト。
長さ(mm)350 質量(g)313 オフセット25mm
1本
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質#6061アルミニウム 長さ(mm)350 オフセット17mm 傾き角(°)-10~+20
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートポスト径調整用のスペーサーです。 2つ(インナー、アウター)のスペーサーを組み合わせることで、調整が可能です。
シルバー 質量(g)15
1セット
919 税込1,011
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

664サドルのベーススプリングをはぶきシートポストを直接装備することにより高さが4~5cm低くなるサドル サドルとシートポストの台座は大きな補強で強度も確保 転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備 サイドプロテクターはグリップ一体形状で、駐輪時などにサドルを持って楽に自転車を操作可能 厚手のクッションを採用し乗り心地にも配慮 上級車種にも似合うように、座面の両端にはシボ加工で質感をアップ
材質樹脂/スチール 長さ(mm)250 幅(mm)210 質量(g)850 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)210×250×85 適合ポスト径(Φmm)Φ25.4×250
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サドル 自転車用 モノタロウ 動画あり
一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして 寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75 材質樹脂・スチール 長さ(mm)235 幅(mm)210 質量(g)680 適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製ロングポスト
用途シートポスト関連 ステンレス 質量(g)257 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×25
1個
889 税込978
4日以内出荷

補修用サドルポスト
用途自転車サドル用ポスト 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)25.4×300
1本
499 税込549
当日出荷

サドル 子供車用/シートポスト付
長さ(mm)240 幅(mm)170 ブラック 質量(g)550 寸法(幅W×長さL)(mm)170×240 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×210
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

軽快車用サドル。シートポスト一体型です。
寸法(幅W×長さL)(mm)220×255 質量(g)700 材質本体:PP、表皮:PVC樹脂、クッション材:PU、やぐら・レール:鉄(亜鉛メッキ) 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×240 幅(mm)220 長さ(mm)255
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトサドルとの組み合わせで更にクッションが良くなります。
シルバー サイズ27.2Φ~300 寸法(Φmm)25.4 アズワン品番64-9572-63
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。電動車にも取りつけ可能。
用途寸法:厚さ57mm × 奥行247 mm × 幅226mm ×ポスト径25.4 mm ×ポスト267 長さmm。重さ:750g。素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP 材質表皮:PVC・ガード、底板:PP 長さ(mm)247 幅(mm)226 厚さ(mm)57 寸法(mm)【ポスト】267 グレー 質量(g)750 寸法(Φmm)【ポスト】25.4
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷

取付簡単!シートポスト取付タイプ 縦向き・横向き使用可能 スイッチを押すごとに点灯→点滅→消灯を繰り返します
仕様●サイズ:約H35×W125×D40mm●重量:約34g●ブラケット対応軽:Φ25.4mm/Φ30.9mm(4段階の調整穴)●材質:本体/ABS樹脂、レンズ/BS樹脂、バンド/シリコン●電池寿命:連続点滅/100時間、連続点灯/85時間●使用光源:光輝度赤色LED アズワン品番68-4181-31
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

幼児用サドルブラックです。Φ25.4mmのポスト付きです。
材質本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、表皮:ポリ塩化ビニル、レール:鉄(亜鉛めっき) 長さ(mm)260 幅(mm)115 ブラック 質量(g)550 寸法(幅W×長さL)(mm)115×260 径(Φ)×全長(mm)シートポスト:25.4×180
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

サギサカ(SAGISAKA)CTBサドルポスト付 バラ
シートポストとサドルが一体型で簡単取り付けできるサドル。ジュニアスポーツサイクルにおすすめ。
ブラック/レッド サイズシートポスト径25.4mm、幅約150mm×全長約250mm
1個
2,388 税込2,627
4日以内出荷


grunge(グランジ)ポストシム
シートポストサイズを広範囲に対応させるシム。 25.4用(26.4-28.0mm)
適合25.4用(26.4-28.0mm) シルバー
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

シートポスト用。対応Φ25.4~35.4mm。20インチにも取り付け可能。
寸法(mm)全長490×幅80/コネクター:80 ブラック
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シートポスト用。Φ25.4~28.0mm対応。シート面の位置を調節出来ます。
幅W×全長(mm)120×335 材質鉄(粉体塗装) 鉄(亜鉛めっき) 合成ゴム 質量(g)673 耐荷重(kg)10
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

サギサカ(SAGISAKA)フェンダー
スタンダードなATB用フェンダー前後セット。
用途〔取付け方法〕フロント:フロントフォーク中心の貫通穴に取付け。※貫通穴がない場合はフロントフェンダーを取付けできません。リヤ:シートポスト取付け。※25.4~31.8mmのシートポストに対応。 セット内容ATB前後セット ブラック サイズシートポスト取付け 適合車種ATB
1セット
2,988 税込3,287
4日以内出荷

BRIDGESTONE(ブリヂストン)直付けサドル
シートポストは錆びにくいステンレス製。バネ付きのサドルに対し、サドル高が低くなります。
材質ステンレス(ポスト部) 長さ(mm)ポスト:240(調整範囲175) ブラック 径(Φmm)シートポスト:25.4
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)LEDカシコイテールライト
センサー内蔵のAUTO点滅機能付 被視認性を向上させるレンズ加工 連続点滅 約100時間 シートポストとシートステーに取付可能 本体とホルダーを固定するネジ付き
ブラック 取付シートポスト/シートステー(3種類のホルダー付属) 質量(g)約60(パナソニックアルカリ電池含む、付属品除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×30×60 光源赤色LED×3個 使用電源単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命(23℃時)(パナソニックアルカリ乾電池使用時) :点滅:約100時間 取付径(Φmm)シートポスト:25.4~32.0、シートステー:12.7~16.0/19.0~23.0
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

PLETSCHERオリオン
「オリオン」は、高機能とハイセンスデザインを備えた、高級シートポストキャリアです。 シートポスト装着なので、車種を問わずあらゆる自転車に装着可能。通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車や、取付けダボ(ネジ穴)のないロードバイクでも全く問題ありません。しかもシートポストへ着脱はQRシステムでワンタッチ。必要な時だけ装着することも容易です。3サイズのスペーサーでほとんどのシートポストに装着可能です。 自転車に合わせて角度調整が可能で、積載能力も優れており、耐荷重は8kg。フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。天板下には収納ボックスが設けてあり、ポンプやツール、スペアチューブなど収めることができます。
質量(g)860 耐荷重(kg)8 荷台寸法(mm)290×130 適合径(Φmm)シートポスト径25.4~31.6(円断面のもの)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

点灯パターンを3パターンからセレクト! 光が左右に移動するリレー点灯モード付。 シートポストに取付ける場合はバンドを使用して固定するためサイズの調整が簡単です
用途リア用 発電方式乾電池 材質本体;ABS樹脂、レンズ:アクリル樹脂、シートポスト用固定バンド:ナイロン、シートステイ用ブラケット:ポリアセタール 寸法(mm)45×24×全長54 ブラック 質量(g)32 電源単5型乾電池x2 光源LEDx3 取付径(Φmm)シートポスト:径25.4~31.6、シートステイ:径14~18 電球の種類LED 点灯時間(時間)全灯時:連続約40、点滅時:連続約60、リレー点灯時:連続約130
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

電動アシストサイクルなどの重量級自転車の整備も楽々 クランプの昇降は回転式ハンドルで操作も簡単 クランプの昇降範囲が広く、様々な作業に対応 トップの位置で自転車をキープ(クランプ)しても大型ベースによって安定感抜群 クランプ対応径が広く、シートポストからフレームまで作業に合わせてクランプ位置の調整が可能 設置場所の移動に便利なキャスター装備
ブラック/オレンジ 耐荷重(kg)40 クランプ径(Φmm)(対応) Φ25.4 ~ Φ55.0 クランプ高さ(mm)600~1900
1台
239,800 税込263,780
5日以内出荷

軽量で積載能力の高いワンタッチ着脱キャリア スポーツ自転車にマッチするスイス製高品質キャリア 工具不要でワンタッチ着脱 フルサスペンション対応 「MTBクイックラックサスペンション」は、下部ステーは一定の角度に倒すだけで着脱でき、前部はQRシステムでシートポストに装着するため、わずか数秒で自転車への着脱が可能です。 なおかつ、ステーに関節を設けることで通常のスタンドの装着が困難なリアサスペンション搭載車でも使用可能。自転車に下部ステーを固定するためのダボ(ネジ穴)が必要なので、究極の汎用性はシートポストキャリア「オリオン」に劣りますが、レース専用の高級車や子供車を除けばほとんどの自転車に装着可能です。構造に無理がないためオリオンより軽量なのに耐荷重が増えており、横方向への力にも影響されにくいタフなキャリアです。 フック付きのバンジーコードが付属し、荷物を簡単に積載できます。バンジーコードには反射材が編み込んであるため、夜間の視認性向上に役立ちます。 自転車に装着しない時にはステーを折り畳み、コンパクトに収納することができます。
荷台寸法(mm)332×116 質量(g)570 耐荷重(kg)10 適合車種シートポスト径 25.4~31.6mm (円断面のもの)リアエンド付近にキャリア装着用ダボ(ネジ穴)があること車輪径26インチ~700C(シートポストの長い大人用であれば、26インチ未満の小径車も概ね装着可能) ※29インチ車への装着可否は未確認 クラス10
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様前後シフター:サムシフター 3×7 その他補助ブレーキ 付属品仏⇒英変換バルブ、スタンド、ペダル、前後リフレクター、ベル、組立工具 ブレーキ前後:キャリパーブレーキ 寸法(mm)シートポスト:25.4×250(アルミ)、ステム:22.2×25.4×150、EX:80 -17°(アルミ) 本体質量(kg)約14.9 ハンドル420mm スチール タイヤサイズ700×28C 適応身長(cm)165~ 寸法BB(mm)122.5(カセットBB) バルブ仏式 60mm 適応体重(kg)~75 サドルの高さ(mm)H710~820 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)910~980×440×1690 フレーム(mm)480 ハブタイプスキュワー型 クランク長(mm)170 総質量(kg)(G・W)約15.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

着脱が簡単なリアフェンダー。泥除け部が460mmとロングタイプで効果は抜群。
取付径(Φmm)シートポスト25.4~31.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)