36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌効果のある、布シートやチャイルドシートのお手入れに最適なクリーナーです。たっぷりの泡で汚れを包み込んで分解&洗浄! 付属のマイクロファイバークロスは、布製品にやさしい超極細繊維だから、ブラシのようにゴシゴシ擦る必要がなく素材をいためることがありません。シミや手アカをスッキリかき取ります。 洗浄:やわらかな泡が汚れに素早く浸透し分解&洗浄。 除菌:カビ・大腸菌などの雑菌をまとめて除去。 抗菌:抗菌効果で雑菌の発生を防止。キレイが長持ち。 消臭:天然植物から抽出した消臭成分配合でニオイもスッキリ。 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心して使用する事が出来ます。
付属品マイクロファイバークロス×1 質量(g)512 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×109×65 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
729 税込802
当日出荷

泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
829 税込912
当日出荷

ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。 繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。 ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。 洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。 本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃 付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース 質量(kg)8.6 タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425 清掃幅(集塵幅)(mm)110 電源コード(m)7.5 清掃能力(m2/h)12-18 動力単相100V 噴霧量(L/min)1 吸引風量(L/s)71
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

布シートの強力汚れ落とし。業界初!酸素系漂白剤のパワーで布シートについたシミ、汚れを強力分解。スプレーして拭くだけで簡単に仕上がり、除菌、消臭効果でシートを清潔に保ちます。
用途自動車用布シートクリーナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
819 税込901
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー 質量(g)3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V)AC100 タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m)3.2 使用温度(℃)約40迄 定格消費電力(W)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270 吸込仕事率(W)30 ホース長さ(m)1.2 ホース径(Φmm)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

布製シート・ビニール・ダッシュボード等の汚れをスッキリ落とすルームクリーナーです。ミクロの泡で泡切れを浮き上がらせ、しっかり洗浄します。また、付属のブラシキャップは目地に入った取れにくい汚れをかき出すのに便利。 さらにクリーナー効果に加えて、除菌&消臭効果もあるからルームクリーニングにぴったり。ご家庭の布製品、プラスチック、合板、スチール、たたみ、カーペット等にもいろいろご使用できます。
付属品ブラシキャップ×1 質量(g)381 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×66×66 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

シートの汚れ・シミを強力に落とす タバコやペットなどの消臭・車内の除菌に さとうきびから抽出された消臭成分を配合。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 形式スプレー 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
629 税込692
当日出荷

02051 ニュー布シートクリーナー SOFT99 動画あり
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。 布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。 チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用 付属品専用ブラシ トラスコ品番793-7962 危険物の類別非危険物
1個(420mL)
869 税込956
当日出荷

二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。 高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。 効果は約2年間持続します(使用状況により異なります) 室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
5,398 税込5,938
当日出荷

a713ARTU No.713ARTU スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液使用 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(473mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

スプレー泡タイプのシートクリーナーです。メッシュシートにもオススメです。
危険物の類別非危険物
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

a713-3.78 No.713 スペシャルクリーナー Auto Magic(オートマジック) 動画あり
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!。自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ 希釈倍率原液1:水1~30 pH値(原液)11~12 液性アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3780mL 危険物の性状水溶性
1本(3.78L)
7,998 税込8,798
当日出荷

乾湿両用掃除機 モノタロウ 動画あり
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg)約7.5 タイプ乾湿両用型 電源(V)AC100 タンク容量(L)20 コード長さ(m)約5 定格消費電力(W)1200 吸込仕事率(W)200 風量(m3/min)約1.7 ホース長さ(m)約1.5 騒音値(dB)約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500 電源周波数(Hz)50/60 吸水量(L)約6 定格時間(分)30 付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB)80 関連資料メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書(3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

2080 布シート&マットクリーナー トリガー400 SOFT99 動画あり
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。 抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。 布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。 有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
929 税込1,022
当日出荷

汚れを強力に落とし、消臭・抗菌効果によりシートを清潔に保ちます。ノンアルコールタイプなので、チャイルドシートにも安心です。
付属品ハンディブラシ 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(400mL)
949 税込1,044
当日出荷

万能クリーナーとしてあらゆる車両の汚れに幅広く活用されるように作られた製品です。 車内内装など水洗いが出来ない場所でもヌメリが残りにくい性質の製品のためルームクリーナーとして特に優れています。 必要に応じて水で希釈して使用できるため非常に経済的です。 強力な洗浄力を有し、汚れに最適で火気に対する危険がありません。分解性が良好です。
用途自動車及び特殊車両の内装、外装の汚れの除去。 虫汚れの除去。フロントガラスの油膜の除去。 成分非イオン系界面活性剤 液性アルカリ性 適合油膜、虫などの除去 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートの汚れ落し・消臭・除菌効果でふんわり仕上げ。
用途自動車用布製シート及び内装布製品の洗浄用 成分非イオン系界面活性剤 形式エアゾール 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

シート汚れにこれ1本。低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。 希釈倍率原液1:水1~10 pH値(原液)12.5~13.5 液性アルカリ性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(3.78L)
5,698 税込6,268
当日出荷

水を使わすスプレーして拭くだけで、水アカや虫などのガンコな汚れを素早く除去。ボディはもちろん窓、ミラー、バンパー、バイザー、ホイールなど幅広く使えます。塗装面への影響が少ないノーコンパウンド処方。
用途自動車用ボディクリーナー 液性弱アルカリ性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.5L 対応ボディー色全色 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
899 税込989
当日出荷

1.100-135.0 カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1 (1.100-135.0) ケルヒャー 動画あり
Puzzi 10/1はソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する、ケルヒャー業務用カーペットリンスクリーナーです。 洗浄剤を吹きつけ、バキューム機能で洗浄剤と汚れを吸い取ります。 フロアツールを寝かせた状態でも、常に吸引口が接地するフレキシブルなノズルを採用。家具下のカーペット洗浄も効率的に行います。 また、作業者の身長や経験に関係なく常に均一な効果を得られます。 ハンドノズルを使用すれば、カーペットだけでなく布張りソファーや椅子など1台で幅広い用途に使えます。ツールの付け替えは、工具なしで簡単に行えます。 シンプル設計なので操作が簡単です。作業前の準備や作業後の後片付け、メンテナンスも短時間で行えます。 片手で持ち運べるコンパクト設計。狭い場所での作業に便利です。また、省スペースで収納できます。 ノズルや電源コードは本体にまとめて収納することができます。
電圧(V)94~106 タンク容量(L)(洗浄水)10、(汚水)9 仕様吐出圧力:1bar セット内容サクションホース(2.5m)、アクセサリーホルダー、ハンドノズル、追加ハンドル、電源コードフック、フロアノズル、ハンドツール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)740×330×440 本体質量(kg)10.7 定格出力(W)40 モーター出力(W)1100 吸引風量54(L/sec) 清掃能力(m2/h)20/25 真空度(kPa)22 噴霧量(L/min)1 アズワン品番65-2356-30 関連資料製品カタログ:ケルヒャーカーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1(2.78MB) 業務用カーペットリンスクリーナー用アクセサリー一覧表(18.59MB)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

拭くだけでレンジ回りのガンコな油汚れまでしっかり除去できるウエットシートタイプのクリーナーです。新開発「ギトギト油洗浄液」が油汚れに浸透し、溶かしながら除去。かきとり性&耐久性に優れたシートを採用。スプレーで洗浄しにくいタイルなどの垂直面、電子レンジ庫内などに最適。IHにも対応。唐揚げ、焼肉、天ぷら、お好み焼きなどの調理中に飛び散った「はね油」にも最適。
使用場所レンジまわり シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

クイックルワイパー専用の立体吸着ウェットシート。いろんな汚れが1度にとれる洗浄液を含んだ立体構造のシート。シートは両面使えて、約15-20畳のお部屋をお掃除可能。香りが残らないタイプ。掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK
用途床、フローリングのお掃除に。ウエットシート 替えシート 両面 使い捨て 掃除 拭き掃除 床掃除 床拭き ホコリ取り 清掃用品 掃除用品 雑巾 床 成分エタノール、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、除菌剤、香料 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン タイプウェット シリーズクイックルワイパー シートサイズ(mm)約205×285 商品タイプ取換シート
1セット(2パック)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布シートやチャイルドシート、フロアーマット等のお手入れに最適な、除菌効果のある業務用クリーナーの大容量タイプです。 汚れを包み込んで分解&洗浄!シミや手アカをスッキリかき取れます。 洗浄・除菌・抗菌・消臭効果 ノンアルコールタイプだからチャイルドシートにも安心。
質量(g)4202 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120 危険物の類別非危険物
1本(4L)
2,498 税込2,748
当日出荷

掃除機・雑巾がけが1度に!いろんな汚れが1度にとれる立体吸着ウエットシート。洗浄液を含んだ立体構造のシートにより、ホコリ・髪の毛・足裏汚れ・泥汚れまで1度に拭きとれます。99%除菌&消臭。掃除機をかけずに、いきなり使ってもOK!。香りが残らないタイプ
仕様替ウェットシート(16枚) 材質ポリエステル、レーヨン、アクリル、ポリプロピレン シートサイズ(mm)205×285 アズワン品番65-2248-33
1個
840 税込924
翌日出荷

カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性。しっかり洗浄。適度に使うのに理想的。ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されています。ボトルは100%リサイクルプラスチックで作られています。ドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート 適合機種SE3 材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。 質量(kg)1 容量(L)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215 特性速乾性、高い洗浄力
1個(1000mL)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

2191 ルームピア トレタナ本革用 SOFT99 動画あり
洗浄液とブラシが一体化!本革用シート用クリーナー&コンディショナー ボトル一体型容器を握ってこするだけ、本革シートの汚れをラクラク除去できる専用クリーナー。 極細毛を高密度で配置した「MVB※」ブラシを採用し、本革シートのシボの奥まで入り込み、レザーを傷めず汚れをしっかりかき取ります。特殊界面活性剤を配合し、色移りしたデニム汚れまでしっかり落とし、皮革保護成分としてカルナバロウを配合、レザーに自然なツヤと柔らかさを与えます。※Microvelvet Brush レザーシートへの使用にも配慮し、特殊レジンを配合することで着座時に滑りにくいよう設計されており、快適なドライビングポジションを維持することができます。 本革だけでなく、塩ビやウレタンなどの合成皮革へも対応。
用途自動車用本革及び合成皮革製品の汚れ取り・保護・つや出し 成分カルナバロウ、 シリコーンオイル、 防腐剤 危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

RS Pro ポリエステル網状 FRFoam (空気ろ過用 RS Pro ポリエステル網状シートシリーズは、さまざまな環境での空気や粉塵のろ過用途に最適です。オープンセル 30 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエステル網状フォームシート(を含む)です 30 PPI の細孔のサイズは空気及び塵のために理想的である 幅広い環境でのろ過用途 このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: FMVSS302 FMVSS302 ISO1795 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = シートフィルタグレード = G3カラー = 黒メディア材質 = ポリエステル実際の深さ = 12mm実際の高さ = 480mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

RS Pro ポリエーテル網状 FR フォーム(水ろ過用)、 45PPI RS Pro 多関節 FR フォームシートは、さまざまな環境での水のろ過用途に最適です。オープンセル 45 PPI 1 リニアインチあたり孔数)の細孔サイズ構造と、均一で均質かつ制御された網状フォーム構造により、優れた性能が得られ、紫外線、オイル、潤滑剤、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性も備えています。これにより、特に過酷な構成部品にさらされている環境において、さまざまな環境で汎用性が高くなります。 特長と利点: この RS Pro ポリエーテル網状フォームシート(を含む)です 45 PPI の細孔サイズは水のろ過用途に最適です 幅広い環境で使用できます このフォームは、紫外線、潤滑剤、オイル、溶剤、希釈酸 アルカリに対する優れた耐性を備え、過酷な環境及び用途に適しています 均一で均質かつ制御されたオープンセルの網状フォームにより、低圧力ろ過と良好な粉塵保持特性が得られます。さらに、温水や吸引掃除機で洗浄することで、簡単に清掃及び保守できます シートサイズ :480 mm 480 mm フォームの厚さ: 12 mm 用途: 多関節フォームシートは、さまざまな環境で水や空気のろ過が必要な用途で最も一般的に使用されます。泡は一般にそれが使用されていること適用に適した PPI リニアインチあたりの気孔 と設計される 経験則として、より大きい PPI 、泡がろ過プロセスに提供するより大きい抵抗。水、燃料、オイル、グリース、石鹸、洗剤と接触すると、網状フォームシートがよくなりません。このため、次のようなさまざまな環境に最適です。 自動車、輸送、航空産業 エンジンフィルタ及びオイルフィルタ 海洋及び水生産業 船舶及びボート乗り場及び 水中ろ過 汎用加湿パッド、ペイントローラー、呼吸フィルタ、エアコンフィルタ 規格および認定: ISO845 ISO1798 ISO3386 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様フィルタタイプ = マットフィルタグレード = G3最大風量 = 2500/m2s @ 10mm thick初期圧力降下 = 242Paカラー = 青 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

GYEON(ジーオン)Interior Kit 品番(Q2S-I)
お奨めのカーケア製品を組み合わせた大変お得なオリジナルケアセットです。 [GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー)] 車内の除菌・クリーニングが可能なアルコール入り車内用クリーナーです。撥水コーティング 革、プラスチック、アルカンターラ、ガラス、あらゆる種類のインテリアトリムにご使用いただけます。 [GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー)] ビニール製品専用のクリーニング剤です。 洗浄成分がビニール製品の汚れを優しく落とします。 コーティング前の下地処理としても使用可能です。 ビニール製のシートや内張り他、ビニール製の靴・衣類等にもご使用いただけます。 [GYEON Preserve(プレサーブ)] ダッシュボードやドアパネル、コントロールパネル等、プラスチック製の内装に使っていただける保護&つや出し剤です。 車内のあらゆるプラスチック部分が新車のような艶を取り戻し、汚れを防いで長期間光沢を保ちます。 コーティング効果は最長3ヶ月。 [GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)] 非常に柔らかくて優しい繊維のマイクロファイバークロスです。 柔らかい繊維のクロスですので、あらゆるコーティング剤の拭き上げに適しています。 [GYEON BaldWipe(バルドワイプ)] エッジレスタイプで多目的に使えるマイクロファイバークロスです。 ボディの拭き取りや車内のクリーニングなど、車内・車外を問わずオールマイティーにお使いいただけます。 コーティング効果は最長3ヶ月。
セット内容GYEON InteriorDetailer(インテリア ディテーラー) 500ml、GYEON VinylCleaner(ビニールクリーナー) 500ml、GYEON Preserve(プレサーブ) 250ml、GYEON SoftWipe(ソフトワイプ)1枚、GYEON BaldWipe(バルドワイプ)1枚 危険物の類別非危険物
1個
8,400 税込9,240
9日以内出荷

BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

エンジンのバルブすり合わせ用研磨剤。 クローム部の研磨にも使用できます。 水と混ぜ合わせることで、使いやすいペーストにすることができます。
用途エンジンのバルブ研磨 使用方法1.サイズに合ったバルブフラッパー(吸盤)をバルブに取り付けます。2.バルブの当た面にバルブコンパウンドを塗布します。バルブステムには潤滑のため、エンジンオイル等を塗布します。この時、バルブステムにバルブコンパウンドが付着しないように十分注意してください。傷付きの原因になります。3.通常の方法で研磨してください。4.湿らせたウエスでバルブとシート面をきれいにします。5.パーツクリーナーで洗浄した後、乾いたウエスできれいに拭き取ってください。6.バルブの当たり面をプルシアンブルーで確認してください。・バルブコンパウンドの粘度が高く使いにくい場合は少し水を加えると使いやすくなります。 液色
1個(42.5g)
1,998 税込2,198
8日以内出荷