用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
仕様含油メタル入
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り
材質スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入
材質スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質ステンレス
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
エスコ品番EA987HP-1
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法F(mm)5
寸法D(mm)20
寸法E(mm)21
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
1個
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質ステンレス
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA987HR-21
材質ステンレス
穴径(Φmm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)12
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
エスコ品番EA987HR-1
材質鉄
穴径(Φmm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)9
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
用途アングル、フラットバー用。
タイプV溝型
材質車輪/ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
シリーズC-1100シリーズ
エスコ品番EA987HP-12
材質鉄
寸法A(mm)17
寸法F(mm)8
寸法D(mm)24
寸法E(mm)26
寸法C(mm)18
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90
トラスコ品番384-7764
材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)11
質量(g)182
内径(Φmm)10
溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブに焼入れ処理
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
表面処理ユニクロメッキ
用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用
型式鍛造シーブ
表面処理ユニクロメッキ
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様シャックル式
車数1
仕様(シーブレシオ)20
タイプ溝付き
車輪径(Φmm)20
質量(g)41
材質(車輪)滑車(シーブ):プラスチック
種類滑車
使用ロープ径(mm)~7
材質(枠)ステンレス
車数1
車溝幅(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.29
使用荷重(N)294
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
頭部はシャックル式です。
シーブはベアリング入りです。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業。
材質スチール
滑車の交換用部品です。
高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車
車数1
材質(シッブ)ステンレス
エスコ品番EA987HP-2
材質鉄
穴径(Φmm)17
寸法F(mm)7
寸法D(mm)24
寸法E(mm)26
寸法B(mm)44
寸法C(mm)14
シンプルで安価な固定滑車です。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8943
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-79
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。グリスニップル付ですので分解しなくても給油できます。車軸内部にオイル溜まりがありますので、長期にわたり潤滑され回転が安定しています。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。
材質スチール
タイプ一車タイプ
フック形状フック型
車数1
材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
スナッチスナッチ式
ベケットベケット付
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
ベアリング入りですので回転がスムーズです。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8937
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-39
軸受種類(シーブ軸受)ベアリング
使用荷重(kN)1.25
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
強力・堅牢な滑車です。ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。シーブはメタル入りで、75mm.100mm125mm.はオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別フック型
強力・堅牢な滑車です。
ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。
シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型
型式オーフ型
シンプルで安価な固定滑車です。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8944
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)100
寸法B(mm)58
寸法C(mm)62
アズワン品番64-8754-80
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
シンプルで安価な固定滑車です。
プラスドライバー1本で、ロープを途中からでも装着できます。
用途荷役搬送作業やロープガイドとして。
トラスコ品番194-8938
材質/仕上スチール
質量(g)380
基本使用荷重(t)0.125
寸法A(mm)32
寸法B(mm)100
寸法C(mm)58
アズワン品番64-8723-40
軸受種類(シーブ軸受)メタル
使用荷重(kN)1.25
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
スイベル式(360°回転)
ベケット付
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
ロープ用
仕様●使用荷重:2267kg●使用ロープ径:~19mm●車径:158mm●全長:381mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:5.1kg
アズワン品番65-2313-73
1個
¥70,800
税込¥77,880
翌日出荷
ベケット付
スイベル式(360°回転)
ロープ用
シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています
仕様●使用荷重:1814kg●使用ロープ径:~19mm●車径:133mm●全長:336mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:3.69kg
アズワン品番65-2313-72
1個
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
エスコ品番EA987HR-2
材質鉄
穴径(Φmm)12
寸法B(mm)21
寸法C(mm)20
寸法G(mm)12
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ