161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。 断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
1個
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。 スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。 液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。 液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジェック東理社液体窒素容器
小型軽量タイプですので、運搬収納が容易です。断熱効果に優れています。
1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。 ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15 ホース長さ(m)1
1セット
89,980 税込98,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外装にアルミニウムを使用し、堅牢性をおとさず軽量な液化ガス用容器です。 学校関係では、液体窒素を用いる実験に使います。
容量(L)10用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×570 口径(Φmm)19 蒸発量(%)2.1/日
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷


材質炭素鋼 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
1個
99,980 税込109,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)シーベル
*カーボンドラグワッシャー *高切れ補正機能付き *ドラグサウンドシステム *ステンレスボールベアリング
用途「デジタルカウンター付き小型リール」 イカメタル・タイラバにオススメ ベアリング【ボール/ローラー】4/1 自重(g)237 ギア比6.2:1 糸巻き量(号-m)(PE)0.6-300 0.8-300 ドラグ力(Kg)5
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
87,100 税込95,810
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
799 税込879
16日以内出荷

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼) 材質メインシール:OリングNBR 種類スイベルジョイント 最高温度(℃)100 接続ねじ込み(Rc) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42] 材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼 材質(パッキン)NBR 材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)



材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類R×Rc
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
用途液化窒素取り出し用 パイプ径(Φmm)15
1本
59,980 税込65,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤー入りの丈夫な構造でコンパクトに折りたためるドライブボックスです。付属のショルダーベルトと車のシートベルトでしっかり固定できます。また、2本の飛び出し防止ベルトも付いており安心してドライブを楽しめます。使わない時はコンパクトに折りたためます。 ロールアップして脱着テープで留められるメッシュカバー付き ペットシーツを留められるスナップボタン付き 内側防水加工
材質生地:ポリエステル100%(内側PVCコーティング)、メッシュ生地:ポリエステル100%、芯材:スチール・ウレタン・ポリエチレン
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

町野式カップリングは、はめるだけで装着ができる使いやすいカップリングです。差込式カップリング、ワンタッチカップリングと呼ばれることもあります。 標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。 パッキンはUパッキンが入っており、内部に水が満たされることにより膨張し止水します。 シーベル・スイベルと呼称される事があります。
用途散水用 形状カップリング RoHS指令(10物質対応)対応 圧力(MPa)1.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
ブラック 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙
1冊
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。 低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、メーカー従来品比10%向上) アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。 安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。 レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。 片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。 KTCが開発したピン抜け防止安全機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8100 最大トルク(N・m)410 仕様エアインレット/PT1/4"、使用エアホース内径/8mm以上 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当品)×1、エアツール用オイル×1 トラスコ品番820-2774 質量(kg)1.3 能力ボルト径M16 差込角(sq.)12.7(ピン穴付) 無負荷空気消費量(m3/min)0.13
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

形状スイーベルナットメスコネクタ 使用流体空気、一般作動油、水 最高使用圧力(MPa)5 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100 負圧性能(kPa)-101.294
1個
特価
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライDVD・CDファイルケース
持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
収納枚数(枚)12 セット内容インデックスシール×12枚 材質PP 質量(g)62 対応メディアDVD・CD
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッソ樹脂配合による優れた非粘着性。窒化ホウ素配合による優れた潤滑性。-60~280度の広い温度範囲で使用できます。フッソ樹脂、窒化ホウ素、無機バインダーが最適な割合で配合され、均一で密着性の高い塗膜を形成するので耐摩耗性に優れます。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具、ダイヤモンド磁石成型時の金型の離型。プラスチックやゴム、コンベアーベルトの成型時の離型。ガスケット、シール類の離型。機械部品、電気鋸の刃、裁断機の刃、繊維機械、自動販売機の機械装置の潤滑。電気機器及び装置、各種事務機、金型加工工程などの潤滑 トラスコ品番404-7133 使用温度範囲(℃)-60~280 主成分フッ素樹脂(PTFE)・窒化ホウ素(hBN) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800 最大締付トルク(N・m)880 付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-5990 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)185 質量(kg)2 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.14 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)22 ホース取付口PT1/4 排気方向下方
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

キーボードも一緒に収納・使用可能なARROWS Tab Q5010用ショルダーベルト付き耐衝撃ケースです。スタンド機構、ハンドホールドベルト付きで、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。
対応機種ARROWS Tab Q5010 セット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1、ショルダーベルト取付補助部品×1 材質シリコン、ポリカーボネート ブルー 幅(mm)約273 厚さ(mm)約40 高さ(mm)約180 タイプケース型 アズワン品番65-2329-20 特性ベルト付、スタンド機能、耐衝撃
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

持ち運びに便利な12枚収納のDVD・CD収納ファイルケースです。 不織布にはディスクの飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ディスクの整理・検索に便利なインデックスシール付です。
収納枚数(枚)12 ブルー 付属品インデックスシール12枚 材質PP 質量(g)50(インデックスシール含まず) タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×20×141
1個
309 税込340
当日出荷

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。 50枚スピンドルケースの収納に適した64枚収納です。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
収納量ブルーレイディスク・DVD・CD/64枚 付属品背表紙 材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×62×280
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"FOR CAR LIFE"クーラーバッグ。ブラックに身を染めた多機能クーラーバッグ。収納力のあるボックス型で、トップハンドル、サイドハンドル、ショルダーベルトと3通りの持ち方が可能。キャンプなどのアウトドアシーンはもちろん、車での買い物にも最適です。内部のインナーバッグは着脱式。取り外して使用すれば、エコバッグとしても活躍します。買い物を終えたら、そのままクーラーバッグに収めることが出来たり、防水なので汚れた際は丸洗いができて衛生的です。カーライフを楽しむあなたに使ってほしい、心揺さぶるこだわりが至る所に詰まっています。【マットな質感の防水生地(ターポリン)を使用した外観】丈夫で耐久性の高いターポリン地に加え、開閉口には冷気を逃しにくい止水ファスナーを採用。ジッパーダブ付きなので、開閉時の出し入れも容易に行えます。【厚さ10mmの断熱材とメッシュポケットでしっかり保冷】蓋裏にメッシュポケットを配置しており、保冷剤を併用すれば上部からの冷気が保冷力を高めるのに効果的。キャンプでは、食材を上下の保冷剤で挟む[2重保冷]がお勧めです。【着脱可能な持ち手付きの防水インナーバッグ】お買い物時のエコバッグとして使えば、車に戻ってそのままクーラーバッグに収めることができます。防水なので、汚れた際は丸洗いができて衛生的です。【使い分けができる3通りの持ち方】中身が軽量の時にはトップハンドル、重量の時にはサイドハンドル、両手が塞がってしまった時にはショルダーベルトなど、状況に応じて使い分けが可能です。【コンパクトに折りたたみ可能】使わない時には、サイドのバックルを使って折り畳むことができます。コンパクトに収まり、スペースを取りません。
用途アウトドアやお買い物時のエコバックとして 材質本体/ターポリン・ポリエチレン(断熱材)・ポリプロピレン、インナーバッグ/PEVA
1個
4,700 税込5,170
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラビナ・ショルダーベルトで多様なシーンに対応、コールマン スマートショルダーポーチ。Coleman(コールマン)ライセンスモデルのスマートショルダーポーチです。カラビナでバッグやベルトに取り付けたり、付属のショルダーベルトで旅行やアウトドアのミニバッグとして使用するなど、様々なシーンで活躍します。
付属品ショルダーストラップ、カラビナ 材質ポリエステル 他 質量(g)約100 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)メイン収納部:約110×170×15
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。
用途各種車輌、機械類の整備作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大締付トルク(N・m)1600 付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイル トラスコ品番794-6007 材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ 全長(mm)218 質量(kg)3.3 タイプツインハンマー エアーホース内径(Φmm)11以上 空気消費量(m3/min)0.16 ソケット差込角(mm)19.0 能力ボルト径(mm)33 ホース取付口PT3/8 排気方向下方
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

本体生地や合皮に、独特なムラ感のある生地を使用している個性的なDEVICE Hazeシリーズのボディバッグ。メインルームは長財布や7インチタブレットPC、ペットボトルなども収納できます。サイドとフロントと内装とポケットが多いので荷物を整理しやすく様々なシーンで活躍します。また機能面でも優秀で、ショルダーベルトは左右どちらの肩でも持てる様に付け替えができます。しかも本体開口はダブルZIPの為利き手に限らず使用できるバッグです。かぶせ部分についた左右の飾りベルトとセンターにブランドロゴ型押しと引き手英字がアクセントとなってます。オリジナルパターンの生地を使用した、コーデの主役になる個性的なバッグです!
材質合皮 質量(g)455 幅(cm)16.5 高さ(cm)25 奥行き(cm)6
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用。 30枚スピンドルの収納に適した120枚収納です。 テレビラックにも収納できる、高さを抑えたコンパクトサイズです。 不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。 ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。 ケース部分は強度のあるPPシートなのでメディアの検索・取り出しも容易に行えます。 整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付です。 棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。
材質不織布ケース:PP ブラック 質量(g)約447 タイプ本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×151×280 対応メディアBlu-ray、DVD、CD 収納枚数(枚)120 取扱説明書なし 収納の目安Blu-ray・DVD・CD/120枚
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ビジネスバッグを、もっと軽やかに。 高い機能性と無駄のないデザインにこだわった、窓ガラスに映る姿が美しいバッグ”REFLOK”です。 中身が増減しても常に同じ形状を維持し、スマートなシルエットを演出します。 体にフィットするスリムな設計が体の重心のブレを最大限抑え、美しい姿勢をキープします。 正面にはPUレザー、側面にはポリエステルを採用しています。異素材を組み合わせ、オールレザーにしないことでフォーマル感を残したカジュアルな印象のデザインです。 メイン素材のPUレザーはシワや汚れがつきにくいため、清潔感を保ちながら使えます。 角に丸みがあり、堅苦しさのないデザインです。 14インチのノートパソコンやA4ファイルが収納可能です。その他、弁当や水筒、折り畳み傘など毎日必要なものを充分に収納できます。 普段はハンドルを収納して隠すことで、リュック使用時に外観を邪魔せず、美しい見た目をキープできます。 手提げ使用時に、リュックベルトのテープ部分を引きずらないように背面ポケットに収めることができます。 メイン気室は大きく開くL字ファスナーで荷物を取り出しやすいです。 ガジェット類などの小物の収納に最適なメッシュポケットを備えています。 ノートパソコンやタブレットなどのデジタル機器を独立して収納ができるポケットを備えています。 前面収納はマグネットで簡単に開閉できます。A4ファイルサイズまで収納できる大きなポケットです。 左側のサイドポケットには防水、抗菌仕様の素材を採用しており、折り畳み傘やペットボトルの収納に便利です。 こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 右側のサイドポケットは、すぐに取り出したい小物の収納に最適です。 背面上部に、前持ち時にスマホ等を収納できる使いやすいポケットを配置。ファスナー付きで安心です。 本体背面に備えたキャリーベルトで、キャリーケースに固定でき、荷物の多い出張の際にも便利です。 フォーマルシーンになじむ落ち着いたカラーを採用しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他手提げ用ハンドルの収納、背面キャリーベルト付き、底鋲付き 材質ポリエステル、合成皮革 ブラック サイズA4 質量(g)約945 タイプバックパック、持ち運び:2WAY(背負い+手提げ) 表面処理撥水加工(表生地)、抗菌加工(側面ファスナーポケット内部) 幅W×厚さ×高さH(mm)外形:約290×約130×約390、メイン気室内寸:約260×約90×約380 収納寸法(mm)PC収納部内寸:幅約250×厚さ約20×高さ約370 (参考収納寸法)※内寸と収納できるパソコンの外寸は異なる場合がございます。詳しくはエレコムホームページの対応表でご確認ください。 対応インチサイズ14 ポケット(気室内)ノートパソコン収納ポケット×1、スリーブポケット×1、ファスナーメッシュポケット×1、(前面)ファスナーポケット×1、スリーブポケット×1、(側面)ファスナーポケット×1、(背面)ファスナーポケット×2 気室数1
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷