Siemens PLCデジタルI/Oモジュールは、4 x 14ビットのアナログ出力を備えています。24 V dc電源が付属しています。
シリーズSIMATIC S7-300
定格電圧(V)24
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~60
仕様アクセサリタイプ:Mounting Rail併用可能製品:SIMATIC S7-300 SeriesS7-300取り付けレール. モジュールの表面実装に対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
Siemensのこのコネクタを選択してください。20ピンに収容できるため、強い振動の場合でも拡張モジュールに確実に接続できます。コネクタを取り付けるには、信号モジュールのねじコンタクトを使用して、専門工具を必要とせずに簡単に取り付けることができます。効率的なPLCセットアップを実現するために、このコネクタは、一般的に産業オートメーション用途をサポートするために使用されるSIMATIC S7-300シリーズのデバイスと互換性があります。
適合機種S7-300用ネジ接点付きフロントコネクタ
シリーズSIMATIC S7-300
併用可能製品SIMATIC S7-300
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様S7-300 Connector Accessories. A range of different CPU、 BUS and Spring Loaded module connectors for the S7-300 series PLC devices.
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプBus Connector
併用可能製品SIMATICS7-300SM331AnalogInputModule
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。
シリーズSIMATIC S7
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
Siemens SIMATIC S7-300 シリーズ
シリーズSIMATIC S7-400
出力電圧(V)5/24dc
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプFront Connector
併用可能製品SIMATICS7-300SM331AnalogInputModule
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:バッファモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:SoftwareHMI用途:SIMATIC Panelsソフトウェアバージョン:WINCC FLEXIBLE 2008イーサネットケーブルとMPIアダプタは、特定の場合にのみ提供されます。イーサネットケーブルはPNデバイス専用であり、ダウンロード / テスト目的のMPIケーブルはDPデバイス専用です。 ただし、これらのケーブルは付属していません。別途購入する必要があります。. SIMATIC HMI KTP 400 / 600 / 700/ 1000 / TP1500シリーズ. このシリーズでは、4、6、7、10インチの各ディスプレイ付きのパネル、キーパッド又はタッチコントロール、そして15インチのベーシックパネルタッチスクリーンが含まれています。 SIMATICベーシックパネルはすべてIP65保護クラスで設計されており、単純な可視化タスクに最適で、苛酷な環境であっても問題ありません。 さらに、レポートシステム、レシピ管理、グラフ機能などのソフトウェア機能が組み込まれているという利点があります。. 単純な機械やプラントの運用 / 監視に最適な3.8 ~ 15インチのエントリレベルシリーズ ピクセルグラフィックディスプレイを使用するための明確なプロセス表現 タッチ / タクタイルファンクションキーを使用する直観的な操作 アラームロギング、レシピ管理、プロット、ベクトルグラフィックス、言語切替などの必要な基本機能を装備 各機能は、WinCC flexible Compact、又は代わりにS7-1200対応のSTEP7 BasicエンジニアリングソフトウェアのHMI構成ソフトウェアを使用して構成可能 内蔵イーサネットインターフェイス経由、又はRS485 / 422を備えた個別バージョン経由でコントローラに簡単に接続可能
1個
¥135,000
税込¥148,500
7日以内出荷
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応
適合機種SIMATIC S7
種類バックアップ電池
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)850
併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
S7-300 のデジタル 32 I/O モジュールに対応するフラットリボンケーブル接続の Siemens フロントコネクタモジュールです。この電源はスプリング端子を介して動作します。ケーブル接続用プラグイン接続 動作温度: 0 → 60 ℃
仕様●アクセサリタイプ:コネクタキット●併用可能製品:デジタル 32 I/O モジュール●範囲:SIMATIC S7-300
アズワン品番65-7344-68
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
仕様熱電対モジュール. 4熱電対入力 6つのタイプの標準入力をサポート(E、N、K、L、Pt、Ni) 電圧、電流、及び温度(RTD)の測定 14ビット分解能
長さ(mm)125
幅(mm)40
寸法(mm)125×40×120
電圧(V)(カテゴリ)24dc
深さ(mm)120
入力方式Analogue
入力点数8
併用可能製品S7-300 Series
1個
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:SIMATIC S7-300 Series出力数:4出力タイプ:Analogue併用可能製品:SIMATIC S7-300 Series入力/出力数:4電圧カテゴリ:24 V dc長さ:125mm幅:40mm深さ:120mm寸法:125 x 40 x 117 mmアナログ出力拡張モジュール. 電流又は電圧出力: ±20 mA、0 → 20 mA、4 → 20 mA、及び0 → 10 V、1 → 5 V、±10 V 12ビット分解能
1個
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:PCアダプタ併用可能製品:SIMATIC S7S7-300 PCアダプタ. PCアダプタUSB (USB V2.0) PG / PCやノートブックをPROFIBUS又はMPI経由でSIMATIC S7に接続する場合に使用 USBケーブル(5 m)付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
仕様S7-300フロントパネルコネクタ. PLC及び拡張モジュールへの迅速かつ簡単な相互接続に対応 20ピン(CPU 312モデル用、32チャンネルタイプを除く)及び40ピンコネクタは、配線接続の誤りを防止するために特定のモジュールタイプに合わせてコード化可能 コネクタの接続が外れない保持機構
アクセサリタイプConnector
併用可能製品CP343-2、CP343-2P、SIMATICS7Series
1個
¥11,820
税込¥13,002
7日以内出荷
寸法(mm)62×38×21
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプPLC拡張モジュール
併用可能製品S7-1200 Series
入力数4
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:冗長性モジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:セレクティブモジュール併用可能製品:SITOPCE、cULus、UR、CB、ATEX、IEXEx、cCSAus Class I Div 2、GL、ABS. SITOP PSE200U選択性モジュール. SITOP PSE200U及びSITOP選択式モジュールは、あらゆる24 V電源に最適な拡張です。負荷電流を複数のフィーダに分配し、それを監視します。. 特長と利点. ケーブル長やケーブル交差にかかわらず過負荷時に確実にシャットダウン. 各出力の最大電流を調整可能なモジュールあたり4つの負荷フィーダ. リモート診断の2つのバージョン: グループ信号又は単チャンネル信号. 単チャンネル信号(PSE200U)のモジュールを無償のSIMATIC S7ファンクションブロック(S7-1500 / 1200 / 300 / 400)で評価. 現場で短時間で障害の発生箇所を特定するLED. 中央から(PSE200U)リモートでリセット可能. 出力を手動でスイッチオン / オフ(PSE200U)して簡単に試運転. 総突入電流を軽減するフィーダのシーケンシャル接続. 電流と時間のアジャスタを密閉できる透明カバーで誤調整から保護(PSE200U). 選択性モジュールの利点. 1台の電源ユニット(PSU)を単独で使用するだけでは、障害なしの供給を保証できません。選択性モジュールは、回路内の過負荷又は短絡を高い信頼性で検出します。選択性モジュールは、過負荷が発生したときに、ケーブルの長さや切断面に関係なく、信頼性の高いシャットダウンを可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様アクセサリタイプ:シグナルモジュール併用可能製品:SITOPSITOPアクセサリ. 取り付けブラケット. SITOP電源と90 °取り付けブラケットを組み合わせると、制御キャビネットのリアパネル面での必要面積を最小限に抑えることができます。電源の幅が奥行きになり、奥行きが幅になります。この取り付けブラケットは、奥行きが320 mm以上の制御キャビネットに適合します。. 標準取り付けレール用の取り付けアダプタ. 単相6ES7305-1BA80-0AA0 / 6ES7307-1EA80-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応する特殊な機械式のモデルで、S7レールに取り付けることができます。 標準取り付けレールEN60715 35 x 15用の取り付けアダプタ(6ES7390-6BA00-0AA0)は、アクセサリとして別途購入可能です。 6ES7307-1BA01-0AA0 / 6ES7307-1EA01-0AA0 / 6ES7307-1KA02-0AA0 PSUは、SIMATIC S7-300に対応するモデルで、S7レールに取り付けることができます。 DINレールEN60715 35 x 15 / 7.5用の取り付けアダプタ(6EP1971-1BA00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. IP65 / IP67保護等級の機器用の接続プラグ. IP65保護等級のメンテナンスフリーのSITOP UPS500P DC UPSモジュール(6EP1933-2NC01、6EP1933-2NC11)に対応する製品です。加工済みUSBケーブル(長さ2 m)を備えた入出力用コネクタセット(6EP1975-2ES00)は、アクセサリとして別途購入可能です。. 機器ラベル. 3RT1 900-1SB20の無表記の機器表示板(20 x 7 mm、パステルターコイズ)は、電源の識別に使用することができます。このパッケージユニットは、340ラベルフレーム(20ラベル/フレーム)で構成されています。使い勝手については、各電源の技術データの「アクセサリ」を参照してください。
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
関連キーワード