さまざまな下地基材に内部浸透し吸水調整するとともに、下地を強力に固め、乾燥後、優れた耐水・耐湿性能を発揮します。
壁紙施工用でん粉系接着剤との接着性に優れているため、シーラー処理後の捨て糊や、壁紙施工の際、でん粉系接着剤に合成樹脂エマルジョンを加える必要がほとんどありません。
文部科学省 学校環境衛生基準適合品
特性耐水、耐湿
主な用途紙
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個(4kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
木材の灰汁止め効果があります。
超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整
色淡黄色
主な用途コンクリート、壁紙
主成分アクリル系特殊変性樹脂
不揮発分27±2%
外観淡黄色半透明エルマジョン
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
主成分主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂
トラスコ品番748-0075
質量(kg)4
危険物の類別非危険物
1箱(4本)
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。
ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。
砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。
モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。
仕様うすめずに塗ってください
色白
主な用途木、スレート、モルタル、コンクリート
乾燥時間(時間)約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
乾燥が早く、密着性が良い。
一液性のため作業性が良い。
吸い込み止め、およびアルカリ止め効果がある。
脆弱性素材の表面の強度を高めます。
用途下地の吸い込み止め、下地の補強・表面強度の向上、下地のアルカリ止め、ジョイントセメント・クロス貼りの接着性の向上等。
主成分特殊合成樹脂エマルション
特性速乾
危険物の類別非危険物
1缶(14L)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
下地への密着性・耐久性がさらにUP!
浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。
カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。
たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。
防かび効果があります。
水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。
塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。
色透明(クリヤ)
主な用途瓦、コンクリート、モルタル
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。
優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。
たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。
旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。
砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。
水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。
アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。
色白
主な用途木、スレート、モルタル
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性付着性
上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。
上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。
上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。
本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。
水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。
色ライトレモン
主な用途屋内外のコンクリート、モルタル、スレート
使用場所屋内外兼用
特性耐久
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
業務用の壁紙接着剤です。
空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。
受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。
適合下地=石膏ボード
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。
浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用
色透明
主な用途外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート)
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約3(冬10℃)
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。
化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。
食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。
建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004
ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。
種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤
仕様VOC発生ゼロ
成分でん粉系
認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池
成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)防かび剤、水
色乳白色
タイプ水性
主な用途スレート、モルタル、コンクリート、瓦
乾燥時間(時間)約1(冬期/約2)(20℃)塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久
アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。
アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。
壁を塗り替える際の前処理剤として。
使用方法(1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。
適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
塗装間隔最低24時間(完全に乾燥させる)
カチオン型アクリルシリコン樹脂を結合材として用いた一液水性下塗材です。室内の塗り替えで問題になるやにやあくの染み出しを防止します。TVOC(総揮発性有機化合物)1%未満かつホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆と環境汚染物質をほとんど含まない安全配慮設計です。 緻密な塗膜を形成するカチオン型アクリルシリコン樹脂がやにやあくの染み出しを防止します。浸透性、固着性に優れるため、様々な改装下地への適用が可能です。既調合タイプのため、作業性に優れています。水性ですので、屋内で安心して使用できます。
用途各種仕上塗材の下塗り、EP系の下塗り、各種新築下地の下塗り(けい酸カルシウム板、せっこうボードなど)、各種改修下地の下塗り、各種旧塗膜(天井、内壁など)、塩ビクロス
色透明
塗り面積(m2)115~150
主成分アクリルシリコン樹脂
希釈剤水
危険物の類別非危険物
適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、スレート板など
油性 or 水性水性
関連資料(1.17MB)
一般的名称水性シーラー
塗装間隔2時間以上
1缶(15kg)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。
使用方法セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。
濃度(%)約50
主成分スチレンアクリル共重合樹脂
粘度(BH型25℃)1500eps以下
外観白色にして均一な乳化液
危険物の類別非危険物
VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。
色透明
タイプカチオン型エマルション系
分類非危険物
主な用途屋根、モルタル、瓦、コンクリート
希釈剤水
乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所屋外用
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(通常不要)
特性付着性
塗り重ね可能時間(時間)3以上(20℃)
白色のカチオン系水性強力しみ止めシーラーです。特殊ポリマーが、通常のシーラーにないしみ止め効果を発揮しますので、水溶性のしみ、やにに対して安心してご使用できます。
用途塗替え時のやに、雨じめ等の抑え。
主な用途合板、パーティクルボード、ハードボード、パルプセメント板、スレート板、コンクリート、モルタル、ビニルクロス、各種旧塗膜(硬質)
種別水系エマルションシーラー
規格JIS K 5663
塗布方法はけ・ローラー
使用量0.10~0.13kg/m2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)10~20
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(16kg)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。
うすめずにそのまま使用できます。
古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。
せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。
カベ紙の破れ・はがれの補修に。
成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

内装用アクリルコーク
モノタロウ
¥409
税込¥450
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分変性アクリル樹脂
使用温度範囲5~40℃
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
カーディーラー、整備工場等での整備作業時のシート汚れ防止に。
ヘッドレストにかけるタイプで、脱着が容易で作業性を損ないません。
使い捨てにできるため、従来の布製タイプと比べ、洗濯等の管理の手間が省け、いつでも清潔なカバーを使用できます。
特殊加工の生地が汚れを裏移りしにくくしています。
厚さ(mm)0.2
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
31日以内出荷
クロスの上から塗装することにより、クロスをはがした際の廃棄物の処理の問題
施工の手間の問題を解決しクロスから塗装への提案をお手伝いする製品です。
クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ塗装がきれいに仕上がります。
シミ止め効果を有していますので、シミ止めシーラーを塗布する必要がありません。
クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。
色白
塗布方法砂骨ローラー(極細)
乾燥時間(時間)4以上
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0~3
標準塗布量(kg/m2)0.3~0.4
太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
トラスコ品番363-2222
材質ポリプロピレン
長さ(m)100
幅(m)1
1巻
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
太陽光パネルの下の除草、空き地や庭、非農耕地、法面や工事現場等に最適な防草シートです。
仕様●長さ(m):50●幅(m):2●耐候性強化ポリプロピレンを使用●耐候性10年●材質/仕上:ポリプロピレン●原産国:タイ●コード番号:363-2191
アズワン品番67-2374-39
1巻
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。
水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。
成分合成樹脂(アクリル樹脂)、水
使用場所屋内用
色透明
主な用途紙
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
木工手作業用に開発した製品です。紙のフィニッシングペーパーでは基材強度が不足し、しかも柔軟性が必要とされる作業に最適です。手で簡単に、希望の大きさにカットできます。
用途木工加工における生地研磨、シーラー研磨、曲面研磨に最適。
寸法(mm)230×280
基材平織綿布
砥粒CC
適合材木工
下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。
水性で臭いもなく、安心して使えます。
磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。
チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾
使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。
適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります)
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
シーラーレス、2度塗りで仕上げる簡単ペイント。
抜群の吸着性と伸びがあるので、家具や壁、模様付けやインテリアなど、屋内外で使用できます。
環境・人体に配慮したVOCフリー塗料。
マットな風合いに仕上がります。
用途屋内外の壁、建具・家具等の木部、モルタル、塩ビクロス、漆喰発泡スチロールなどに。
成分水、アクリルエマルション、顔料 (色によって顔料の種類は異なる)、添加剤及び助剤
仕様耐水、防菌、耐候、耐摩耗、耐汚染、耐アルカリ、耐カビ、防藻
タイプツヤなし
インナーバルブ(逆止弁)付きスタンドチャック付袋。、外気を断ち内部の炭酸ガスを放出します。、バルブが目立たないフラットタイプ。、チャック付きが便利です。
仕様●サイズ:155×86×160mm●材質:片ツヤ晒、蒸着PET12、LLDPE50●重量:9g
アズワン品番67-7147-16
1ケース(500枚)
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
新型マイクロスイッチに加熱を入れるための補助部品
対応OPL-600-5U/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-300-5U P/OPL-300-10U P/OPL-450-5U/FA-300/FIK-300/Fi-300/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/OPL-300-20/OPL-200-20/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)
アズワン品番62-9106-75
構成部品配線、電気関連
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
加熱を入れるスイッチです。
全長(mm)18×20×50
質量(g)29
対応OPL-600-5U/OPL-300-5U/OPL-300-10U/OPL-300-5U P/OPL-300-10U P/OPL-450-5U/FA-300/FIK-300/Fi-300/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/FR-450-5/FR-450-2/FIK-450-5/FIK-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FA-450-10WK(200V)/FA-300-10WK/FA-200-10WK/OPL-450-5/OPL-300-5/FR-450-10(200V)/FIK-600-10WK(200V)/FIK-450-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/FR-450-10W SB/FR-450-10 SB(200V)/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/FR-450-10WK(200V)/FR-450-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/FIK-450-5W/FIK-300-10WK/FIK-200-10W/FIK-200-10WK/Fi-600-10WK(200V)/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600ヨウダン/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-300-10W/Fi-300-10WK/Fi-200-10W/Fi-200-10WK/FR-450-10WK SB(200V)/FR-450-5W SB/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/FR-450-10W/FIK-600-10W/FIK-450-10WK(200V)/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-600-10W/Fi-200-10/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-200-10/FIK-600-10(200V)/FIK-300-10W/FA-600-10W/FA-300-10W/OPL-300-20/OPL-200-20/OPL-600-10U(200V)/OPL-450-10U P(200V)/OPL-450-5U P/OPL-450-10U(200V)
アズワン品番62-9106-74
構成部品配線、電気関連
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
加熱を入れるスイッチです。
寸法(mm)47×18×50
質量(g)約50
対応FT-130/FT-230/FA-300-10W/FA-600-10W/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT/FG-400/FG-600/FIK-450-2/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/FV-600(5,10)/FIK-450-10W/FV-600-10W/FV-400(5,10)/V-400/V-402/FR-450-5 SB/FR-450-10W/FR-450-2 SB/FR-450-10 SB(200V)/FV-400-10W/FR-450-5W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-10W SB/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10/LOS-1000-5/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/VG-602(5,10)/LOS-1000-10W/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-600-10/LOS-600-5/LOS-800-10W/LOS-600-10W/VG-402(5,10)/LOS-800-10W/LOS-600-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/VG-602-10W/LOS-1200-10W/LOS-1200-10/LOS-1200-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/LOS-1500-10W/LOS-1500-10/LOS-1500-5/VG-402-10W/V-401NTW/V-401NTW-10W(200V)/V-610GC/V-460GC/V-610C/V-610G/V-460C/V-460G/V-610-10/V-610-5/V-460-10/V-460-5/V-610-10W/V-610-5W/VA-610G-H/V-460G-H/VA-610G/VA-460G/V-460-10W/V-460-5W/FI-WA300/CA-300/FA-300/FIK-300/Fi-300/FI-WA300-10/CA-450-5/CA-600-10WK(200V)/CA-600-10(200V)/CA-600-5/CA-450-10WK(200V)/CA-450-10(200V)/CA-300-10WK/FA-600-10WK(200V)/FA-600-5/FA-600-2/FA-450-5/FA-200-10W/CA-300-5W/CV-300-10/OPL-450-5/OPL-300-5/FI-WA300-10WK/FI-WA300-5W/FIK-600-10WK(200V)/Fi-300-10/Fi-300-5W/Fi-300 ヨウダン/CA-600-5W/CA-450-5W/CV-300-10WK/FA-600-10(200V)/FA-600-5W/FA-450-10(200V)/FA-450-5W/FA-300-10/FA-300-5W/FA-200-10/OPL-600-5/T-230K/T-130K/FI-WA300-10W/FIK-200-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10W/CV-300-10W/OPL-450-10(200V)/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/FIK-200-10/Fi-200-10/CA-600-10W/CA-450-10W/CA-300-10W/FA-450-10W/OPL-600-10(200V)/FIK-300-10W
アズワン品番62-9106-73
構成部品配線、電気関連
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
旧型マイクロスイッチで使用するボタンを覆う部品です。
質量(g)15
対応FR-450-10W SB/Fi-600-10WK(200V)/FR-450-5W SB/FR-450-10 SB(200V)/FIK-300/FIK-450-2/FA-300/Fi-300/FA-600-5/Fi-300-10/FA-600-10(200V)/FA-600-2/FA-600-5W/FIK-600-5W/FIK-600-5/Fi-600ヨウダン/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-2/FIK-450-5/FA-200-10/FA-450-5/FIK-600-10(200V)/Fi-600-5/FA-300-10/FA-300-5W/FIK-450-5W/Fi-600-5W/Fi-600-10(200V)/Fi-600-2/FR-450-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/FIK-200-10/FA-450-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-600-10W/Fi-300-10W/Fi-200-10/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/FA-450-10(200V)/FIK-200-10W/Fi-200-10W/OPL-300-5/FIK-300-10W/Fi-300 ヨウダン/FA-600-10W/OPL-300-10/OPL-200-10/FIK-450-10W/OPL-600-5/OPL-450-5/FR-450-5 SB/FA-450-10W/FA-300-10W/FA-200-10W/FR-450-10W/OPL-600-10(200V)/OPL-450-10(200V)/FR-450-2 SB/FIK-600-10WK(200V)
アズワン品番62-9104-21
構成部品配線、電気関連
1セット
¥689
税込¥758
5日以内出荷
使用場所屋内外兼用
塗り面積(m2)約93~150
塗布方法はけ、ウールローラー
油性 or 水性水性
塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)
関連資料施工上の注意
塗付量(kg/m2・回)0.10~0.16
塗回数1回
関連キーワード
1
2
3
次へ