276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂を未燃成のままテープにしたもので自己融着します。ねじ込み、取り外しが容易です。手で切断可能。
用途ねじ継手に巻き付けねじ込むだけでもれを防止します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10巻)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クローム継手の露出配管において接続部を目立ちにくくし外観を維持することができます。
1個ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールテープ モノタロウ 動画あり
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適 耐熱温度(℃)-190~260 引張強度(N/mm2)8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5巻)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自己融着する独特の性能を備えているため、ネジ継手に巻き付けるだけでしっかりとシールできます。ネジ込み、取り外しも簡単です。 オネジ、メネジ間に気因するネジ継手部の漏れは、特に横方向への伸びを多くすることにより、防ぐことができます。 -100℃~260℃(使用温度)のすぐれた耐寒・耐熱性を備えています。 ほとんどの化学薬品(溶融アルカリ金属は除く。)溶剤、蒸気などに侵されません。 従来の麻糸や液体コンパウンドのように手を汚すこともなく、しかも簡単スピーディーに作業できます。 鉄・アルミ・ステンレス、銅、アルミなどの金属パイプ、塩ビなどのプラスチックパイプにも使用できます。 関連製品
用途各種配管継手部のシール用 種別耐熱性粘着/継手ネジ部のシールなど 伸度(%)80 耐熱温度(℃)-100~260 主な用途継手ネジ部のシールなど 引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]9[0.9] 特性耐寒性、耐熱性
1箱(10巻)
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリータイプです。 高い絶縁特性を持っています。 内線規定に記載されている黒色粘着ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)の規格品です。 低温化でも柔軟性を失わず、作業性に優れています。 切断にはカッターが必要。
用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 トラスコ品番217-2798 質量(g)98 連続使用温度(℃)90 粘着力(N/10mm)9.8 引張強度(N/25mm)24.5 引張強度(N/10mm)9.8 粘着力(N/25mm)24.5 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)28 特性絶縁特性
1巻
459 税込505
当日出荷

鉛フリータイプです。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。
用途電線接続部の絶縁・防水・シールなど。 水道管の水漏れ補修。 凹凸部の絶縁・防水。 仕様ライナーなし、切断にはカッターが必要 連続使用温度(℃)90 引張強度(N/10mm)98 剥離紙あり 絶縁破壊電圧(kV/mm)10 特性電気絶縁性、防水性
1巻
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,270 税込2,497
当日出荷

ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。 シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。 用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム 質量(g)27 引張強度700psimin 伸び(%)300 耐電圧(V)400~800
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シールテープ プロ用 モノタロウ 動画あり
自己融着性を有し、ねじ・継手に巻き付けるだけでしっかりシールできます。 すぐれた耐寒・耐熱性:-100℃~260℃(使用温度)を備えています。
用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、塩ビなどの様々なパイプのシールに最適 伸び(%)50.06 耐熱温度(℃)-100~260 引張強度(N/mm2)9.83 特性耐寒/耐熱
1ケース(10巻)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。 その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合 材質フッ素樹脂 グレー 使用温度(℃)-100~260 寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
1個
349 税込384
6日以内出荷

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理 直径(Φmm)示温エレメント部:4
1ケース(20枚)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様10℃間隔三段階表示タイプ 直径(Φmm)示温エレメント部:5
1ケース(20枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベルの裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様一点表示タイプ 幅(mm)30 直径(Φmm)示温エレメント部:11 精度(℃)±2 縦(mm)30
1ケース(40枚)
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。 変色白→黒 仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。 幅(mm)11 直径(Φmm)示温エレメント部:1.5 精度(℃)±2 縦(mm)6.5
1ケース(20枚)
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属部分用ハード仕様。ドリルに装着して使用します。 金属面に付着した両面テープやシール、塩ビフィルムなどのはがし跡を、糊残りなくはがす事が出来ます。【黒】白に比べ固くその分減りが少ないですが、熱がかかります。【白】初心者用:黒に比べ軟らかいですが、その分減りが早くなります。
用途ボディーに付着した両面テープやブチルテープや、ステッカー・シール等塩ビフィルム剥がし用。 軸穴径(mm)6 外径(Φmm)70
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!。全天候型。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。平滑面・粗面・凹凸面OK。高密度ポリエステルクロス採用。コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 幅(mm)25.4 厚さ(mm)0.43 ブラック 質量(g)130 長さ(m)9.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(24巻)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル)を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。
幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30 縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
1ケース(80枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラックス洗浄液浸入防止用のシールテープ付。コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。シールテープ材質は粘着部ポリエステル(透明)、非粘着部ポリプロピレン(黄色)。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.433テストゲージにて) 単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア)アルミニウム
1個
159 税込175
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。
用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認 温度範囲(℃)40~125 精度(℃)変色:±2 変色白→黒
1箱(200枚)
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20 変色原色:淡黄、変色後:黒
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応 130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 5点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:125/130/140/150/160℃●サイズ:17×45mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変更精度:±2℃ アズワン品番65-2171-04
1箱(20枚)
4,800 税込5,280
当日出荷

色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。 変色温度(℃)40/45/50/55 変色の経過淡黄→黒 トラスコ品番463-5329 質量(g)5 タイプ4点表示タイプ 寸法(Φmm)(エレメント)2 測定方式不可逆性 シートサイズ(mm)8×20
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:150/160/170℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-97
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:120/130/140℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:青・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-94
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:180/190/200℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±3℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-01
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:160/170/180℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2~3℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-98
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:130/140/150℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-95
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:110/120/130℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:濃あい・青・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-93
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:95/105/115℃●サイズ:15×30mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・緑・赤橙(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-90
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

5段階の温度が5℃および10℃間隔で250℃の高温域にも対応 130℃までは5℃間隔、130℃以上は10℃間隔での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 5点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-5E●表示温度:100/105/110/115/120℃●サイズ:15×43mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒●変色精度:±2℃ アズワン品番65-2171-03
1箱(20枚)
4,800 税込5,280
当日出荷

ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を貼り合わせた高圧絶縁テープです。 優れた電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質、長期保存可能。
用途電力ケーブル及び通信ケーブルの接続部や端末部の絶縁と防水、金属の防食など。 仕様耐トラッキング性0.45A以下 材質ブチルゴム 伸び(%)400以上 粘着力(N/20mm)25 引張強度(N/cm2)216~490 剥離紙なし 絶縁破壊電圧(kV/mm)30以上 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
269 税込296
当日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:170/180/190℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:黄味灰●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2~3℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-99
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

3段階の示温部で、10℃間隔で温度表示 10℃間隔で、40℃から250℃までの幅広い温度帯での温度検知が可能です。 耐久性に優れており、室内外の発熱・加熱温度管理用として広い分野にわたって活用されています。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検用として事故の未然防止、保守合理化に利用されています。 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶解性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度示します。 示温エレメントは、耐熱性フィルムで密封されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 裏面には耐熱性粘着材が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。 3点式 不可逆性
用途屋内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。 仕様●商品名:サーモラベル-3E●表示温度:140/150/160℃●サイズ:17×32mm●入数:20枚●変色前の色:白●変色後の色:黒・黒・黒(不可逆)●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2170-96
1箱(20枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷