仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:XBee●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)
アズワン品番68-2096-39
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
Description。This is the SparkFun XBee Explorer Dongle unit for the Digi XBee module line. With the XBee Explorer Dongle you can plug the unit directly into your USB port and have it act as a gateway between your computer and the XBee. No cables needed
仕様●項目1:USBドングル●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:XBee●項目7:XBee
アズワン品番67-0455-61
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
酸・アルカリ等の耐薬品性に優れ被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
トラスコ品番440-4891
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1000用
アズワン品番61-3538-56
1本
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Arduino UNOのRevision 3(R3)。旧UNOと比べて、RESETピン脇にIOREFピン、AREFピン脇にSDAピン・SCLピンを追加。USBインターフェースにATmega16U2を搭載し、さらにスケッチの転送速度が速くなりました。メインチップはAVR(ATmega328)を使用。
種類工作キット
メモリー(フラッシュ)32K
仕様メインチップ:ATmega328、デジタルI/Oピン:14 (6 PWM出力)、クロック:16MHz
アナログ入力6
動作電圧7~12V
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
GR-KAEDEにZigbeeボードを搭載できる変換ボードです。GR-KAEDEにZigbeeボードを搭載させ、無線通信を可能にできる変換ボードになります。
仕様●タイプ:ボード●同時使用/関連製品:RX64MグループMCU用
アズワン品番67-0447-33
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
WindowsおよびLinux用リReal COM/TTYドライバをサポート
標準のTCP/IPインタフェースと多彩な動作モードをサポート
多数のデバイス・サーバの設定に便利なWindowsユーティリティをサポート
すべてのシリアル信号に対応した15 KV ESD保護機能を内蔵
SNMP MIB-IIによるネットワーク管理をサポート
TelnetまたはWebブラウザによる設定
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
インターネットと電子回路をワイヤレスで直結!Web制御ロボットや無人モバイル作りに。全50!動作確認済みのサンプル・プログラムを収録。
RaspberryPiの使い方;
Linux用コマンド・ライン・シェル:bashの使い方;
Linux上でのC言語プログラミング演習;
XBeeZigBee/XBeeWi‐Fi/Bluetoothモジュールの概要;
XBeeZBモジュールの種類とZigBeeネットワーク仕様;
XBeeZBモジュールを準備して通信を行ってみよう;
XBeeZBを使ったプログラム練習用サンプル集;
XBeeZBを使った実験用サンプル集;
1台から接続できるXBeeWi‐Fiを設定してみよう;
XBeeWi‐Fi実験用サンプル集;
BluetoothモジュールRN-32XVPでワイヤレス・シリアル通信;
こどもパソコンIchigo-Jamとの連携サンプル集;
Bluetooth4.0対応BLEタグを利用する;
BluetoothモジュールRN-42用コマンド・モード;
BluetoothモジュールRN-42実験用サンプル集;
IoT機器のインターネット連携方法
初版年月2017/02/01
分類専門
判型B5
ページ数351
ジャンル電子通信
著者名国野亘
1冊
¥3,200
税込¥3,520
11日以内出荷
仕様●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、こちら から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2 Pro Modules, we now have the XBee Series 3 Pro which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules over UART or SPI as well. With a 300ft indoor range, or 2mile outdoor/line-of-sight range, you can set up a mesh network to talk to or communicate with various devices around your house, work, or other area.。This module has the familiar XBee package while sporting a U.FL connector to add an antenna. You also get a built in microcontroller so you can also configure and program the modules using MicroPython as well as Digi's XCTU software. With a HCS08 CPU running at up to 50.33MHz, 15x digital I/O pins, and 4x 10-bit ADC pins these modules can even hold their own as a microcontroller.。Note:While these are backwards compatible in many ways with the XBee 1s and 2s, they are not completely compatible. Please see documentation for differences if you plan on adding these to an existing project.。Features。RF 250Kbps, Serial 1Mbps。300ft(indoor)to 2 mile(outdoor)range。Transmit power +19dBM @ 135mA。Receiver Sensitivity -103dBm @ 15mA。4x 10-bit ADC inputs。15x Digital I/O pins。HCS08 CPU at up to 50.33MHz。128/256 bit AES Encryption。2.1V to 3.6V operating voltage。1.7 μA power-down current。Built in RS-485 support。AT command or API frame support。FCC Certified
アズワン品番67-0429-52
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
Description。After years of popularity with the XBee Series 1 and XBee Series 2, we now have the XBee Series 3 which brings the best of both worlds. XBee 3 not only handles 802.15.4, and ZigBee, but also BLE protocols and you can now talk to the modules
アズワン品番67-0429-51
1個
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
Hue White Ambiance スターターキットを使用すると、設定なしですぐに、くつろぎや活動のシーンを楽しむことも、独自のルーチンを作成することもできます。フルスペクトルの白色光を提供する 2 つのスマート電球 (スマート スイッチ付き) および Hue ブリッジが含まれています。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400-2483.5MHz、電球の最大数50、取付:据え置き・壁取付
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター、Hueランプ×2、ディマースイッチ
寸法(mm)電球:直径62×高さ112、ブリッジ:直径91×高さ26、スイッチ:幅80×長さ15×高さ125
質量(g)電球:75、ブリッジ:290、スイッチ:76
電源(V)ブリッジ:100-240、電球:100、スイッチ:CR2450ボタン電池
スイッチIP20、スイッチ1個に接続可能な最大照明数10個(Hueブリッジにリンクしていない場合)、取付:自立・壁取付、Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol
電球【LED】E26、2200-6500K(電球色~白色のホワイトグラデーション)、最大1055lm、寿命25000時間
1セット
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
Hue調光スイッチで部屋を暗くしたり、明るく下りライトシーンを切替たり時間帯に応じ適切にライトをコントロールすることができます。壁や磁気面に取付たり、家の中でリモコンとしても利用可能です。【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様●Zigbee Light Link:IEEE 802.15.4 Protocol●スイッチ1個に接続可能な最大照明数:10(Hueブリッジにリンクしていない場合)
取付自立、壁取付
質量(g)76
寸法(cm)幅8×長さ1.5×高さ12.5
周波数帯域(MHz)2400-2483.5
電池CR2032ボタン電池(付属)
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
ワイヤレスで使える2次元コード対応のバーコードリーダーです。USB受信機と無線で接続、コードがないのでストレス無く快適に作業が出来ます。
たった140gの軽量ボディ。スリムで握りやすく、女性でも扱いやすい形状です。また1.5mの落下に耐える優れた衝撃耐性を持つので、安心してお使いいただけます。
通信距離は見通し約30m。広い倉庫内でも接続端末にデータを送信することが可能です。またフル充電から約30000スキャン駆動するので、長時間の作業も可能となります。
商品バーコードなどの1次元コードはもちろん、QRなどの2次元コードも読み取り可能です。バイブレーション機能も搭載されており、音の聞こえにくい・出せない環境でも読取りのタイミングがわかりやすく便利です。
1次元・2次元コード対応
人間工学に基づいた握りやすいデザイン
約140gの軽量ボディ
約30,000 スキャンの長時間駆動を実現
1.5m の落下に耐える優れた衝撃性能
バイブレーション機能搭載
医療規格バーコードGS1 Databar 対応
専用スタンドでハンズフリーに
仕様読み取り距離:30~200mm(13mil)、PCS値:30%以上、インジケーター:ブザー/バイブレーション/青色LED
光源赤色LED
使用湿度範囲10%~90% (結露しないこと)
保証期間1年間
EMC規格CE, FCC, TELEC
充電時間(時間)約4
動作時間フル充電時 約30,000スキャン
保管温度範囲(℃)-20~60
無線規格Zigbee IEEE 802.15.4準拠
通信距離(m)見通し 約30
動作温度範囲(℃)0~40
スキャンレートUp to 60 fps
仕様●ピッチ:2mmピッチ●種類:ピンソケット●ピン数:10ピン(1×10ピン)●列数:1列●向き:ライトアングル
アズワン品番67-0454-49
1個
¥259
税込¥285
33日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
33日以内出荷
AVX WLAN / BT / ZigBee 打ち抜き金属アンテナは、デバイス設計者の重要なニーズに応えて、小型で薄型の設計で高い機能性と性能を実現します。優れた RF フィールドコンテインメント 市場投入までの時間を短縮
仕様●RFプロトコル:Bluetooth(BLE)、WiFi●アンテナ物理形状:プレート●コネクタ タイプ:UFL●ゲイン:0.6, 4.5dBi●コネクタジェンダー:メス●重量:1.6g●動作温度 Max:+85℃
アズワン品番65-7151-76
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品性に優れています。
仕様洗浄用
トラスコ品番440-4904
材質PTFE
質量(g)80
適合ビーカー容量(mL)1200
アズワン品番61-3538-57
1本
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
被洗浄物に傷を付けたりする心配がありません。
オールPTFE製ですので、酸・アルカリなどの溶剤で洗浄が可能です。
酸・アルカリなどの耐薬品に優れています。
用途洗浄用
適合500CC用
トラスコ品番440-4882
質量(g)60
アズワン品番61-3538-55
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード