22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称プロピレングリコール 特級 等級特級 化学式CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.04 化学組成CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番2-3127-24 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号57-55-6 別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)FG-25S用噴射液
成分ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール、水
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

名称Propylene glycol 等級一級 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3CH(OH)CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.04 化学組成CH3CH(OH)CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0066-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号57-55-6 別称1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
1,398 税込1,538
3日以内出荷

名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧98.5 比重d≒0.95 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-10 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.23 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号112-34-5 別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
1缶(20kg)ほか
15,200 税込16,720
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Diethylene glycol monoethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒0.99 化学組成C2H5OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 アズワン品番89-0064-12 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、眼刺激、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量134.18 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-90-0 別称2-(2-エトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)
1,498 税込1,648
欠品中

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガード
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 霧の成分はグリコールと蒸留水ですので安心です。OA機器や備品・商品にも悪影響を与えず、汚れやシミ・ホコリなどの痕跡も残しません。 ドライな白い霧が侵入者の視界を遮ることで行動を妨げ、金品を盗難から守ることができます。
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 質量(g)約7800 消費電力(W)(最大)300、(平均)20 設置場所屋内
1台
229,800 税込252,780
5日以内出荷

プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システム トラスコ品番421-3505 材質主成分/プロピレングリコール 質量(kg)21.3 桃色透明 容量(kg)20 pH値7.1~8.1
1箱(1個)
11,980 税込13,178
当日出荷

定格出力電力(W)ACIN 200V:750 シリーズDPG 入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ 最大出力電力(W)500/750 定格出力電圧(V)DC360
1個
9,498 税込10,448
82日以内出荷

名称Ethylene glycol mono-n-butyl ether 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OH 比重d≒0.90 化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OH 危険等級 労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量500mL 特性可燃性液体、飲み込むと有害、皮膚に接触すると有毒、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると生命に危険、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (肝臓、血液系、呼吸器系、腎臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系) 平均分子量118.18 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-76-2 別称2-ブトキシエタノール
1本(500mL)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロピレングリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。2L製品は水で薄めずにそのまま使用可能です。
用途化学工場・産業機械などの冷熱媒、ロードヒーティング、氷蓄熱システムの循環液に。 凍結温度(℃)-25 質量(kg)2.2 2018年トラスコ掲載ページ3 1384
1本(2L)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称Diethylene glycol monomethyl ether 等級EP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 濃度(%)≧99 比重d≒1.02 化学組成CH3OCH2CH2OCH2CH2OH 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性可燃性液体、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ 平均分子量120.15 PRTR法第1種 危険物の性状水溶性 CAS登録番号111-77-3 別称2-(2-メトキシエトキシ)エタノール
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)フォグガード
霧を噴射して侵入者の視界をシャットアウト!! 盗難対策などに役立つ小型・軽量の防犯装置です。 安全設計 霧の成分はグリコールと水です。 OA機器や備品・商品にも影響を与えません。 用途に合わせた噴射入力 センサーと本機を接続すれば、センサーの検知動作による自動噴射が可能です。 また、押しボタンを接続してカメラで確認しながら遠隔操作で噴射させることも可能です。 視界をシャットダウン 白い霧が侵入者の視界を遮ることで、金品などの盗難行動を防げます。 部屋の広さに合わせた設定 噴射時間は10、15、20、25秒の4段階から設置する部屋の広さに合った設定が可能です。 便利機能 噴射テスト用押しボタン装備 (定期点検時に便利です) 噴射液の補充をお知らせする表示機能および出力機能付き 停電時の電源バックアップ機能 (停電後15分で約20秒噴射可能) 噴射液補充はボトル交換式
成分噴射液:グリコール類(ジプロピレングリコール、トリエチレングリコール)、水 ※グリコール類は保湿剤などに使われている成分です。 材質板金 質量(g)約7800 使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと) 消費電力(W)最大300(温度上昇時)、平均20 出力噴射可能出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック温度240℃以上で正常時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、機器異常出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:ヒートブロック異常発生時、電源OFF時に出力 ※機器異常発生中は噴射不可、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)、噴射液不足出力(接点方式:無電圧リレー接点(a接点/b接点切替式)、接点動作:噴射液残量100ml以下時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下)タンパー出力(接点方式:無電圧接点(b接点)、接点動作:カバー開時に出力、接点定格:AC/DC30V・0.25A以下) 配線接続端子式 入力警戒入力(接点方式:b接点1回路、接点動作:開時:警戒、閉時:解除)テスト噴射入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:解除中の入力により3秒間噴射 ※3秒間の噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、非常ボタン入力(接点方式:a接点1回路、接点動作:警戒中/解除中にかかわらず入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内でも噴射可能)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます)、噴射入力(接点方式:a接点、b接点各1回路、接点動作:警戒中の入力により設定時間噴射(10秒、15秒、20秒、25秒切替式)、リトリガなし(噴射禁止時間内は噴射不可)※噴射後、連続して20秒間の空噴射を行います。※空噴射時にも少量の霧が出ます) 機能噴射時間切替機能、警戒/解除切替機能、噴射機能、噴射可能出力切替機能、噴射液不足出力切替機能、機器異常出力切替機能、LED表示機能 バッテリー内蔵バッテリー:DC12V・0.8Ah(小型シール鉛蓄電池) 電源(AC V)100 50/60Hz 容器(mL)250 設置場所屋内 表示灯電源表示灯(緑色)/電源OFF時・バッテリーバックアップ時:消灯、AC100V投入時:点灯、バッテリー電圧低下時:点滅、噴射可能表示灯(緑色)/ヒートブロック温度240℃未満:消灯、ヒートブロック温度240℃以上~270℃未満:点滅、ヒートブロック温度270℃以上~295℃未満:点灯、警戒表示灯(緑色)/警戒時:点灯、解除時:消灯、噴射液不足表示灯(赤色)/噴射液残量約100ml以上:消灯、噴射液残量約100ml以上:点滅、機器異常表示灯(赤色)/正常時:消灯、異常発生時:点灯 塗装シルバーメタリック 噴射量(mL/秒)約2
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

エチレングリコール系クーラントより毒性が極めて低いプロピレングリコールを採用しました。 (プロピレングリコールは PRTR法対象外であり食品添加物として認可されています。また一般家庭で 使用されている化粧品や洗顔用品にも含まれている物質です。) エチレングリコール系クーラントと比較して吸熱性能が向上しています。 エチレングリコールを主成分とした不凍液と同等のアンチフリーズ性能があります。 金属部品に対して抜群の防錆効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称グリセリン 特級 等級特級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧99.5 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 アズワン品番2-3127-21 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
1本(500mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

品名ジクロロメタン 等級特級 内容量(mL)500 グレード特級 化学式CH2Cl2 名称ジクロロメタン 濃度(%)≧99.5 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番2-3127-46 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称ジクロロメタン 等級一級 化学式CH2Cl2 濃度(%)≧99 化学組成CH2Cl2 労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2 アズワン品番89-0064-08 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 平均分子量84.93 PRTR法第1種 CAS登録番号75-09-2 別称塩化メチレン
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃) 特性防錆 粘度3.0CP~6.6CP トラスコ品番361-4786 タイプ濃縮タイプ 液色ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 主な用途 凍結温度(℃)-10~-40 アズワン品番1-2760-02 希釈質量の35~75% 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

保湿成分。柿渋エキス(カキタンニン)配合。医薬部外品。薬用ハンドソープ【洗浄+殺菌+消毒】。魚を触ったあとの手洗いに!魚の脂や魚臭をさっぱり洗い落とします。
用途ポンプを押すと泡になって出てきます。適量を手に広げて洗い、その後よくすすぐ。容器を振らずに置いたまま使う。 成分その他:精製水、カリウム石けん用素地、濃グリセリン、ジプロピレングリコール、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ラウリン酸アミドプロピルベタイン液、ゲラニオール変性アルコール、カキタンニン、1,3ーブチレングリコール、乳酸ナトリウム液、エデト酸四ナトリウム四水塩、塩化ナトリウム、クエン酸、香料 容量(mL)250 タイプ液体 有効成分イソプロピルメチルフェノール 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
779 税込857
当日出荷

保水機能を持つ有効成分ヘパリン類似物質とバリア機能の油分配合で、乾燥による肌荒れを効率的にケア。
成分ヘパリン類似物質、グリチルリチン酸ジカリウム、精製水、ジプロピレングリコール、1,3ブチレングリコール、濃グリセリン、ソルビット液、2メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、スクワラン、流動パラフィン、軽質流動イソパラフィン、ミリスチン酸イソプロピル、メチルポリシロキサン、ワセリン、セタノール、自己乳化型モノステアリン酸グリセリル、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテル(7E.O.)、ポリオキシエチレンセチルエーテル、ポリアクリル酸アミド、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、水酸化カリウム、天然ビタミンE、エデト酸二ナトリウム、フェノキシエタノール、パラオキシ安息香酸メチル、パラオキシ安息香酸エチル RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)
1,280 税込1,408
5日以内出荷