40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
無色透明(液体) 絶縁破壊電圧(kV)50.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 体積抵抗率(Ω・m)1T以上
1缶(1kg)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm) 外観無色透明液体 誘電正接 50Hz0.0001以下 危険物の類別第四類 体積抵抗率(Ω・m)1T以上 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。 無色 使用温度範囲(℃)-20~200 成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上 外観無色透明液体 流動点(℃)-50以下 屈折率1.403(25℃) 危険物の類別指定可燃物 粘度指数0.61 表面張力(mN/m)21.3(25℃)
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。 透明 容量(kg)1 質量(kg)1.12 使用温度範囲-40~200℃ 容器広口ポリビン 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1L
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルをベースに使用しています。 増稠剤として微粉末シリカを使用しており、淡白色の透明性の高いグリースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
ちょう度210 淡白色透明 特性潤滑性、シール性、耐薬品性、耐水性、耐熱性、耐寒性、耐酸化性 トラスコ品番356-4045 質量(g)65 使用温度範囲-40~180℃ 危険等級その他のもの アズワン品番6-373-03 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.05kg 商品タイプシリコングリース
1個(50g)
3,898 税込4,288
当日出荷

耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に 成分シリコンオイル 無色透明 容量(mL)100 使用温度範囲(℃)-50~+250 容器仕様PETノズル 粘度100CS 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
649 税込714
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別エマルジョン型シリコーン離型剤 イオンノニオン 外観乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温で長時間使用しても無色透明ですので、透視を必要とするオイルバスに適して熱媒体です。
比重0.965(at25℃) 引火点(℃)300以上(オープンカップ) 粘度(cSt)100(at25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1本(1kg)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。 アズワン品番6-376-01 使用温度範囲(℃)-50~180℃ 成分ジメチルポリシロキサン TGK品番940-18-18-21 トラスコ品番126-1231 主成分LPG 耐熱温度(℃)250 粘度1000cs 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

シリコンスプレー モノタロウ 定期注文 動画あり
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 成分シリコーンオイル、ブタン 使用温度範囲(℃)-50~100 性質非水溶性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル
密閉系シリコーンオイルです。 耐熱性に優れています。
用途耐熱性に優れています。高温におけるオイルバス、熱媒、防振油、溶融金属の離型。
1個(1kg)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル真空グリース
高度に精製された高粘度ジメチルシリコーンオイルがベースです。 潤滑性・シール性・耐薬品性・耐水性・耐熱性・耐寒性・耐酸化性など多くの使用環境に適する特性を持っています。
用途真空用 使用温度範囲(℃)-40~+180 容量(g)50 主成分シリコーンオイル シリカ粉末 危険物の類別非危険物 蒸気圧(Pa[Torr])10-6 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途真空用
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,698 税込2,968
当日出荷

淡黄色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1 粘度(cSt)100 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

KF-96シリーズは、耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 ●広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。 ●離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。●KF965-100は密閉系の熱媒オイルに適しています。 ●KF54-400、KF968-100は開放系の熱媒オイルに適しています。
種別信越化学
1缶(1kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。 成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水 タイプエマルションタイプ 液性水性 pH値11 付属品ノズル 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,898 税込3,188
当日出荷

信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS
エコ商品
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 粘度(25℃)200mm2/cm 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.97 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg×1缶)ほか
5,998 税込6,598
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度(350mm2/s)ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。各種基材に離型性や表面滑り性を付与できます。改正食品衛生法の食品用器具・容器包装のポジティブリストに収載されていますが、お客様にてテスト実施の上ご使用をご検討ください。
用途工業用離型剤、食品容器包装用離型剤、潤滑剤、つや出し剤など 粘度範囲(mPa・s)低/~1000 pH8.0 比重1.00(25℃) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0 比重1.00(25℃) 粘度中(1000~3000mPa・s) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信越化学工業シリコーンオイル KF96-200CS
エコ商品
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。生理的に不活性で、熱酸化安定性、耐薬品性に優れているため、特殊な用途を除いてあらゆる成形材料に使用できます。
用途撥水性、離型性、表面滑り性など 比重(25℃)0.97 粘度200mm2/cm(25℃) 不揮発分98.5%以上 外観無色透明液体 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1kg×10缶)ほか
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性 揮発主成分が水である。 消防法の非危険物である(溶剤を含有するエマルジョンでは危険物となる場合もあります。) 作業性 水で希釈することができる。 容器、装置の洗浄を水、石鹸水で行える。 高粘度(10万~100万mm2/s) ジメチルシリコーンオイルのエマルジョンです。ベースとなる基油の粘度、 乳化剤のイオン性の異なる製品があり、各種基材に離型性、潤滑性を付与できます。また、末端にOH基を含有 した製品は縮合型の原料としての使用も可能です。
イオンアニオン 不揮発分(105℃×3h)34% 外観乳白色 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルLPG タイプミスト状 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量31mL
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

ケーブル入線時の抵抗を大幅に低減し、スルスル滑らかに通線作業ができます。ノズルの付け替え不要な2WAYキャップ採用しています。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。逆さ吹きが可能で使い勝手が良いです。
用途電線・ケーブルの配管への入線潤滑。 仕様エアゾール 成分ジメチルシリコーンオイル 材質スチール 容量(mL)420 ガスの種類(高圧ガス)LPG
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50~200 成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG 主成分シリコン 耐熱温度(℃)~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分シリコーン 成分ジメチルシリコーンオイル 不揮発分5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早く、べとつかず滑らない美しい艶を与えます。 油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性の艶のあるしなやかな保護被膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。 その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイル天然ワックス脂肪族系炭化水素LPG タイプミスト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
879 税込967
当日出荷

信越化学工業シリコーン離型剤
用途耐熱性、持続性、潤滑性に優れており、離型性と潤滑性を必要とする用途に最適 成分ジメチルシリコーンオイル+微粉末シリカ トラスコ品番814-8109 白色半透明(液体) 不揮発分99以上(150℃×24h) 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1缶(1kg)
14,980 税込16,478
当日出荷

耐熱性に優れた茶かっ色透明のメチル系シリコーンオイルです。 ●開放系での耐熱性に優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒体 使用温度(℃)-40~200 種別モメンティブ 茶褐色透明 区分ジメチルシリコーンオイル タイプ耐熱用 粘度(C/S)100 危険物の類別非危険物
1個(1kg)
9,998 税込10,998
欠品中

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)310 アズワン品番6-379-21 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 200℃(1000時間)、300℃(48時間) ゲル化せず
1缶
13,464 税込14,810
10日以内出荷

信越シリコーンオイル
エコ商品
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。電気絶縁性にも優れています。離型性、はっ水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途高温用シリコーンオイルです。 トラスコ品番814-8143 透明 タイプ液状 使用温度範囲(℃)-50~150 容量(kg)1 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量1.2kg 粘度(mm2/s)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
3,698 税込4,068
当日出荷

耐熱性・耐寒性・耐化学薬品性に優れ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気絶縁性にも優れています。離型性・撥水性・消泡性・潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
無色透明 容量(kg)1 使用温度(℃)-50~+170 主成分ジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

艶、光沢が長期間持続します。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があり、べとつかず、さらっとした感じに仕上がります。臭いが少なく、引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等に。その他のレザー製品、プラスチック製品、ゴム製品全般。 成分ジメチルシリコーンオイルグリコール類乳化剤消泡剤精製水 タイプ低粘度 液性水性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
21,980 税込24,178
当日出荷

旭化成ワッカーシリコンシリコーンオイル AKシリーズ
エコ商品
一般的に無色透明な液体で、耐熱性、耐寒性に優れています。化学的に不活性で、温度変化で粘度変化が少なく、表面張力が小さいという特性を有しています。従って、電気特性、離型性、撥水性、消泡性に優れた特徴を発揮します。様々な電機、機械、化学工業の分野で幅広く使用されています。
用途電機絶縁、潤滑、艶出し、離型、撥水、熱媒、熱媒、消泡、撥水など 成分ジメチルシリコーンオイル 無色 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(15kg)ほか
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

濃茶褐色。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。密閉系熱媒体オイルに適します。
容量(kg)1 粘度(cSt)100 危険物の類別非危険物
1セット(1kg)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーンオイル
耐熱性・耐寒性に優れているほか、広い温度範囲で粘度変化が少なく、電気特性も優れています。
用途高温油浴用、防振用、液圧器用、熱媒 適合耐熱用 区分ジメチルシリコーンオイル 引火点(℃)342 アズワン品番6-379-22 危険物の類別非危険物 特性開放系、耐熱性 250℃(1000時間) ゲル化せず、300℃(168時間) 粘度上昇率40%
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM6341
エコ商品
ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤。食品と接触されるプラスチック、ゴム、紙製の包装容器などを製造する際の離型剤として使用されます。
用途プラスチック、ゴム、紙製の食品包装容器製造時および加工時の離型剤。 使用方法【希釈】一般には有効成分が0.5~2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。 イオンノニオン 比重0.99(25℃) 外観乳白色 希釈剤 基油350mm2/sのジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1缶(15kg)
25,980 税込28,578
9日以内出荷

溶液型消泡剤は、シリコーンオイルをイソパラフィンなどの溶液に溶かしたもので、使用時の分散性をよくした製品です。 石油精製、石油採掘、潤滑油、溶剤などの非水系発泡液の消泡に適しています。 FA-600は、フロロシリコーンオイルをMEKで希釈した製品です。 従来のジメチルシリコーン系消泡剤では効果の弱い非水系発泡液の消泡剤として有効です。 芳香族系炭化水素、ケロシン、溶剤回収、石油精製、高分子溶剤、溶剤系塗料などの消泡に優れた効果を発揮します。
仕様溶媒:メチルエチルケトン 液色無色透明液体 粘度(mPa・s[cP])(25度で)10 比重(25度で)0.92 有効成分30% 希釈剤アセトン、メチルエチルケトンなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
44,980 税込49,478
7日以内出荷