「ジャストサイズはさみ」の検索結果
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、ハンドル:塩化ビニール
Fitcut スクラップはなが~い刃でA4サイズ短辺がスパッと一発で切れます。新聞・雑誌の切り抜き、書類封筒の開封作業などの効率をアップします。手元バランス設計、長いのに軽くて丈夫なエンボス軽量加工刃と、大きめで厚みがあり、握りやすいグリップにより、刃渡り220mmにもかかわらず快適に使えるバランスを実現しました。幅広の紙を裁断する作業が多い方などにおススメです。手が痛くなりにくいやわらか素材&大きめグリップ。切れ味・耐久性の高いハイカーボンステンレスに、エンボスプレス軽量加工を施した刃がスパッとした切れ味を実現します。安定した扱いやすい、適切な重心バランスは作業の負担を軽減します。保管時も安心のキャップ付き。
長さ(mm)350
刃渡り(mm)220
色ネイビー
仕様A4サイズ一発切り、長刃、手元バランス設計、キャップ付き
トラスコ品番836-4480
材質ハンドル部:LDPE、キャップ:PP、刃:ハイカーボンステンレス鋼
アズワン品番65-0600-85
刃部加工エンボス軽量刃
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
金属部とハンドル部を分離して食器洗浄機で洗えます。刃渡りが95mmと長いのでスムーズに切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂
仕様洗浄機対応
全長(mm)230
質量(g)110
TKG品番9-0584-1801
TKG品番(2017)6-0524-1501
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
硬度約4倍、耐久性約2倍(メーカー従来比)。高硬度チタンコート刃。上質紙を10万回切れる耐久性があります。(メーカー試験結果より)
刃はグリップ部まで延びている一体型なので、刃の部分がはずれることはありません。
ラバー仕上げのグリップが手にしっかりフィット。手が痛くなりにくく、スムースにカットできます。
シリコーン加工をしていますので、粘着テープなどがベトツキにくく、さらりとした切れ味を保ちます。
色ブラウン×ホワイト
シリーズScotch
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
繰り返し・詰め替え対応
耐久性に優れており、サビにくく切れ味が持続するチタンコートタイプ。
指が入れやすくフィットしやすいハンドル形状。
粘着テープを切ってもベタつきにくいです。
用途紙、薄い段ボール、薄いビニール袋、封筒、紐、食品トレイ、薄い布などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 210×78.7
全長(mm)210
色ブラック
質量(g)67.7
板厚(mm)1.86
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP+TPR
刃渡り(mm)90
刃部加工チタンコート
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ポケットサイズの精密ドライバーセットです。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
質量(g)124
材質(軸)S45C
材質(グリップ)スチール
ケース寸法(mm)90×135
本数6
商品構成セット品
刃先マグネットなし
1セット(6本)
¥649
税込¥714
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。
全長(mm)240
刃長(mm)95
材質(刃)刃物鋼
硬度HRC52
材質(柄部)鋳物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
繰り返し・詰め替え対応
耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
用途金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。
水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
成分炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE
セット内容steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)
抗張力約300kgf/cm2
耐熱温度(℃)摂氏300まで
危険物の類別非危険物
硬化時間(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
業界初!傾斜インサート搭載で、利き手を問わず、薄いビニールから段ボールまでしっかり切れる。刃の隙間発生を抑えるコクヨの独自設計、傾斜インサート搭載で、薄いものの切断ミスを低減。コクヨ開発「ハイブリッドアーチ刃」搭載で、刃先にかけて刃の角度が徐々に広がっているため、今まで切りにくかったものも根元から刃先まで軽い力で切れます。刃の接する面積を最小限に抑えた「3Dグルーレス構造」により、粘着テープなどを切っても刃の接する部分にのりがつきにくく、べたつきません。ハンドルの幅が広いため指が入れやすく、指1本あたりにかかる負担が軽減されるワイドフィットハンドルを採用(※従来品比)。左右対称形のハンドルです。環境に配慮した紙パッケージ
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS
質量(g)49
板厚(mm)1.5
全長×幅W(mm)174×75
刃渡り(mm)65
グリーン購入法適合
刃部加工グルーレス
繰り返し・詰め替え対応
シンプルデザインのスタンダートなハサミです。
用途紙、薄いビニール袋、封筒、紐などのカットに。
寸法(mm)長さ*幅 160×52.7
全長(mm)160
色ブルー
質量(g)31.8
板厚(mm)1.35
材質(刃)ステンレス(SUS420J1相当)
材質(ハンドル部)PP
刃渡り(mm)70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
材質刃部/ステンレス刃物鋼、柄部/ABS樹脂(耐熱70℃)
全長(mm)200
質量(g)79
TKG品番9-0583-1101
TKG品番(2017)6-0523-1101
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。
刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。
分解洗浄マーク。
全長(mm)190
材質SUS420J2
TKG品番9-0584-0201
TKG品番(2017)6-0524-0101
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。刃の耐久性が3倍アップチタンコート(メーカー比)。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様チタンコート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工チタンコート、引き切り
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラシャ切鋏
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
キャップ付きで保管収納に便利・多用途に使える万能タイプです。サビに強いステンレス製です。携帯・収納に便利なキャップ付です。
用途園芸鋏。
全長(mm)約185
切断能力(mm)(生木)5
仕様キャップ付
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:TPR
質量(g)約68
使用目的園芸鋏
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1丁
¥699
税込¥769
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
<ロッドホルダー使用に関する注意事項>*ロッドホルダーをご使用の際は、転倒や脱落などに十分ご注意ください。ロッドを完全に固定するものではございません。*ロッドホルダーをご使用しての移動の際は、木の枝や電線などに注意してください。ロッドの折損等や事故につながる恐れがあります。*ロッドホルダーをご使用の際は強風・微風問わず自己責任にてご使用してください。バッカンは倒れロッドが折損・リール等に傷・その他タックルが破損しても補償いたしかねます。 <バッカンに座る際の注意事項>*座る時は、ゆっくり腰掛ける様に座ってください、激しく急激な力が加わる座り方をされると本体が変形し強度が得られなくなります。*座る時は、上蓋に対し均等に体重を乗せるように座ってください。上蓋の一部分に腰掛けるような座り方をすると従来の強度が得られなくなります。*座る時は斜めに力が加わるような座り方はお止めください、従来の強度が得られない場合がございます。*座る時は上蓋のファスナーを閉じた状態で座ってください。*高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。*耐荷重は約80kgですが局所的かつ一点に力が加わる使い方はお控えください。*耐荷重は静荷重での数値です。 <その他の注意事項>*完全防水ではございません。*先端の尖った物を収納する場合には十分にご注意ください。*炎天下の車中、直射日光のあたる場所、蛍光灯の近く、高温多湿の場所に長時間放置することは避けてください。変形、変色する場合がございます。*大量の海水を入れて移動等をするバッカンではございません。*バックル等は、カチッと音がするまでロックしてください。*ご使用後は真水で洗って風通しの良い日陰で乾燥させてください。*釣り以外の目的には使用しないで下さい。*お子様の手の届かないところに保管してください。*製造上の都合により、細かな傷や擦れ等は生じている物もありますが、使用上の問題はございません。予めご了承ください。
用途タックルの整理・持ち運び・収納がしやすい実践的な36cmサイズのバッカンに「座れる機能」が付いた優れもの。こまめに移動を繰り返すランガン・船釣りでの使用にもジャストなサイズ。RODホルダーを2本標準搭載し、フロントにはツールホルダーとしてプライヤーやハサミ、フィッシングナイフなどをホールド可能。様々なシチュエーションにも対応できフィッシングシーンが広がります。インナートレイ付きで、使用頻度が高いツール入れにピッタリ。また肩ベルトは、防水ベルトを採用し汚れやニオイが付きにくい仕様。*表示荷重は静荷重です。勢いよく座るなど瞬間的に力を加えると荷重内でも破損や転倒の恐れがあります。座る際は必ず蓋のファスナーを閉めてから座ってください。高温な場所で座る時は、EVA等が変形などを起こす可能性があることをご理解の上ご使用ください。
材質(本体)EVA
耐荷重(kg)約80
外寸法・幅(mm)440
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・奥行(mm)230(RODホルダー37)
有効内寸法・高さ(mm)300(RODホルダー160)
有効内寸法・幅(mm)350(RODホルダー37)