マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズに合わせてあります。
はみ出した部分をカットする手間が省け便利です。
一枚ずつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
適合幅70×長さ240のマジックテープ式サンダー
色ピンク
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
ペーパーサイズをポピュラーなマジックテープ式ハンドサンダーのプレートサイズ(巾70×長240mm)に合わせてありますので、はみ出した部分をカットする手間が省け、便利です。
一枚づつ取り出しやすく、ペーパーが汚れにくいボックス入りタイプです。
#60(荒目)~#100(細目)となっています。
基材が丈夫でサンダー本体にセットしやすくズレにくくなっています。
力を入れずにサクサク削れ、サンダー掛けが早く楽に出来ます。
ペーパーの裏面は目の粗さに応じて色分けいています。
保管に便利な箱タイプで残量確認用切り取り窓もついています。
寸法(幅Wmm×長さLm)75×240
マジック式のため、番手の取り替えがワンタッチ。
目詰まりが少なく、ロングライフ。
熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業
各種車両の塗膜研磨作業
金属焼付け塗装研磨作業
木工・家具メーカーでの各種研磨作業
FRP研磨作業
ハンドサンダーマジックテープ式用専用取替ペーパー。
シートサイズ(mm)75×240
シート厚さ(mm)1
マジックテープ式サンダー用のペーパーです。
#40が一番荒く、数値が大きい程細かくなります。
適合幅70×長240mmのマジックテープ式サンダー
寸法(mm)75×240
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。5つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
ハンドル単板
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
プレート厚(mm)カイダック/3(総厚/約4)
番手の取替えがワンタッチ。
キレが抜群。
目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。
自動車補修研磨作業。
金属表面の肌ならし研磨。
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(穴なし)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×170
RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーにぴったりサイズのサンダーです。
はみ出すことなく入り隅のサイディングができます。
裏面はマジックテープ付です。
色ブラック
クッション約2mm
寸法(幅W×長さL)(mm)75×240
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マジック脱着式のサンダーやパッドなどに、ワンタッチで取り付けられ、何度でも貼り換えが可能です。クッション性に富み、被研磨物への当りがソフトなので、スムーズに研磨できます。マジック構造による空冷作用と、目づまり防止加工により、長寿命で、ヤケの発生を軽減します。パッドから研磨紙がずれないので、最大限の研磨効果を得られます。
用途内装・木工・塗装・金属研磨作業の効率化に!
適合材木工、金属
種別マジック式
材質研磨材、紙、バインダー、ナイロン
寸法(mm)75×240
RoHS指令(10物質対応)対応
高級木柄を使用した握りやすいグリップです。
ワンタッチ機能でサンドペーパーの取り替えが簡単です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
材質アルミ
長さ(mm)170
厚さ(mm)3、総厚約6
刃幅(mm)70
材質(ハンドル)単板
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペーパーの脱着がマジック式の為、ペーパー交換が簡単で無駄がありません。
適度な重さの木製の為、使い込むほどに手になじんできます。
軍手で使用しても滑らない形状に加工されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに
適合材金属、木工
外径(Φmm)125
種別マジック式(6穴)
形状ディスクタイプ
砥材アルミナ
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
通常のサンダーでは入らない細い部分、狭い部分のサンディングが可能です。
なじみやすい木製ハンドルと樹脂製プレートを使用しています。
材質(ハンドル)単板
幅×長さ(mm)23×240
研磨材をオープンコートしてある為、目詰まりを起こしにくく研磨力が持続します。
パテなどの目詰まりしやすい被研磨物の研磨に適しています。
特に初期切削力に優れています。
用途自動車・建築重機、鉄道、バス、トラック、航空機、工作機械、配電盤、自動販売機、FRP製品、木工製品等の素地研磨および塗膜研磨。
仕様P-1
寸法(mm)75×110
番手の取り換えがワンタッチ。キレが抜群。目詰まりが少なく長持ち(ロングライフ)。ペーパー目が出にくい。パット面がいつも平滑。
用途自動車補修研磨作業。各種車輌における塗膜研磨。金属焼付塗装研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。木工、家具メーカーでの各種研磨作業。
幅(mm)75
長さ(m)15
砥粒AA
ケース色グリーン
適合材金属、木工
パテ研ぎ・広い箇所の木工研磨などの研削・研磨作業用のハンドサンダーです。別売のペーパーを取り付け、研削・研磨作業を行うのに最適です。本体プレートが塩ビ製のため、軽量になっています。ペーパーの脱着はマジックテープ式で簡単に交換・取り付けが可能です。
用途研削・研磨作業。
材質プレート:塩ビ、グリップ:ABS
タイプマジックテープ式
プレート寸法(mm)70×240
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量木製ハンドルを巾20mmのアルミプレートの後ろ寄りに取り付けることにより、先端が約75mmありますので、通常のサンダーでは入らない奥まった所のサンディングが可能です。
また、マジックテープが裏面だけでなくハンドル側にもついていますので、引き付けてのサンディングも可能です。
アルミプレートは、押出し成型とアルマイト加工してありますので、側面が窓枠にこすれても黒くなりにくくなっています。
長さ(mm)200
幅(mm)20
プレートアルミ(厚3mm)総厚約6mm(マジックテープ両面貼り部)
材質(ハンドル)単板
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1包
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
1セット
¥67,980
税込¥74,778
8日以内出荷
関連キーワード