67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(20個)
249 税込274
当日出荷

1個
29 税込32
5日以内出荷

1袋(5本)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極数1 種類角型 コンタクト形状メス 形状ストレート 表面処理Ni下地 金フラッシュ 絶縁抵抗(MΩ)5000MIN 材質(コンタクト)リン青銅
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

極数2 形状ストレート 黒(ハウジング) 種類角型 ピッチ(mm)2.54(実装・開口部) 定格電圧(V)AC200 耐電圧650V(MAX) 列数1(嵌合部) 定格電流(A)3 コネクタ形状ショートピン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)4.9×6.7×2.5 挿抜耐久100回 接点部金めっき コンタクト形状オス
1個
33 税込36
当日出荷


ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ。基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。スルーホール径Φ0.8に対応。挿入し易く、抜けにくい構造。接触信頼性の高い2点接触構造。薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:青 アズワン品番67-0402-11
1個
18 税込20
5日以内出荷


1個
19 税込21
5日以内出荷

在庫限りの限定販売となります。在庫切れの際はご容赦ください。
仕様●色:白●高さ:6.0mm●入数:1個 アズワン品番67-0457-10
1個
19 税込21
5日以内出荷

1個
19 税込21
5日以内出荷


1個
19 税込21
5日以内出荷

仕様●色:黒●端子部処理:金メッキ●定格電流:1.0A●使用温度範囲:-55℃~+85℃●入数:1個 アズワン品番67-0401-65
1個
109 税込120
4日以内出荷

1個
19 税込21
5日以内出荷

仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:白●タイプ:オープントップ、グリップ アズワン品番68-2055-59
1個
29 税込32
5日以内出荷

仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:青●タイプ:オープントップ、グリップ アズワン品番68-2055-58
1個
29 税込32
5日以内出荷

仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:黄●タイプ:オープントップ、グリップ アズワン品番68-2055-57
1個
29 税込32
5日以内出荷

仕様●タイプ:オープントップ、グリップ●オス/メス:-●ポジション数またはピン(グリッド)数:2極●ピッチ:2.54mm●高さ:-●コンタクト仕上げ:-●コンタクト仕上げ厚さ:-●色:赤●タイプ:オープントップ、グリップ アズワン品番68-2055-56
1個
29 税込32
5日以内出荷

仕様タイプ = 上部閉塞極数 = 2ピッチ = 2.54mmオス/メス = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.54mm深さ = 8.81mmシリーズ = C-Gridコンタクト材質 = リン酸銅表面処理:コンタクト = 金方向 = ストレート2.54 mmピッチC-Gridシャント端子ハウジング - 7859シリーズ. これらのシリーズ7859 C-Grid 2.54 mmピッチシャント端子ハウジングには、金めっきが一部のエリアに施された15 μインチのコンタクトがあります。 品番 ; 797-8935 797-8935 及び ; 821-5566 821-5566 は、ピンストップ設計です。 品番 ; 797-8972 797-8972 及び ; 821-5575 821-5575 は、オープンエンド設計です。 長さ(mm)100 幅(mm)50 高さ(mm)10 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
459 税込505
7日以内出荷

本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
種類その他 材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 挿抜耐久70g以下 定格電圧(V)250AC/DC 定格電流(A)3 適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54 表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ
1袋(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷

1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:8●ピッチ:2.54mm●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0461 アズワン品番65-7545-58
1個
479 税込527
7日以内出荷

。1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:12●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0463 アズワン品番65-7561-35
1個
869 税込956
7日以内出荷

1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:3●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0459 アズワン品番65-7546-21
1個
209 税込230
7日以内出荷

。1Samtec MNT シリーズはマルチポジションシャントです。位置: 4 → 40 ピッチ: 2.54 mm 色: 黒
仕様●タイプ:シャント●極数:5●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:黒●行数:1●シリーズ:MNT●方向:ストレート●コード番号:200-0460 アズワン品番65-7543-41
1個
349 税込384
7日以内出荷

。Samtec 2.54 mm シャントは、黄色のスズめっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●タイプ:シャント及びジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54●オス/メス:メス●色:黄●行数:1●シリーズ:SNT●方向:ストレート●コード番号:208-1555 アズワン品番65-7694-18
1個
49 税込54
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ジャンパピン / ショートピン 緑 AMPMODU MOD I 1極 3.96mmピッチ 1袋 500個入
TE Connectivity AMPMODU MOD 1、基板対基板ジャンパ / シャントは、1 ポジションで、オープン TOP シャントスタイルと統合されています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ取り付けタイプ - 基板実装 ハウジングの
仕様●タイプ:AMPMODU MOD I●極数:1●ピッチ:3.96mm●色:緑●シリーズ:AMPMODU●コード番号:217-5494 アズワン品番65-7505-94
1袋(500個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ジャンパピン / ショートピン 緑 AMPMODU MOD I 1極 3.96mmピッチ 1袋 2個入
仕様●タイプ:AMPMODU MOD I●極数:1●ピッチ:3.96mm●色:緑●シリーズ:AMPMODU●コード番号:217-5495 アズワン品番65-7503-62
1袋(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity AMPMODU 2ポジションエコノミ低プロファイルシャント。2.54 mmセンターライン付きのAMPMODU 2ポジションエコノミー低プロファイルシャント。 これらのAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントは、高さ6.35 mmのオープントップデザインを採用しており、単一のコンタクトから構成され、スタッキング可能です。 これらのAMPMODUシャントのハウジングは、UL94V-0等級のガラス繊維入りポリエステル(黒)製です。 このAMPMODUエコノミー低プロファイルシャントではコンタクトのめっきを選択できます。詳細については、メーカーのWebサイトにあるデータシートを参照してください。
仕様●タイプ:上部開口●極数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:メス●色:黒●行数:1●長さ:63.45mm●幅:6.35mm●深さ:2.54mm●シリーズ:AMPMODU●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●方向:ストレート●コード番号:745-4918 アズワン品番65-7540-09
1袋(10個)
269 税込296
6日以内出荷

仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 黒行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.54mm深さ = 8.81mmシリーズ = C-Gridコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = 金向き = ストレート2.54 mmピッチC-Gridシャント端子ハウジング - 7859シリーズ. これらのシリーズ7859 C-Grid 2.54 mmピッチシャント端子ハウジングには、金めっきが一部のエリアに施された15 μインチのコンタクトがあります。 品番< 797-8935&#x27;) 797-8935/及び< 821-5566&#x27;) 821-5566/は、ピンストップ設計です。 品番< 797-8972&#x27;) 797-8972/及び< 821-5575&#x27;) 821-5575/は、オープンエンド設計です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
399 税込439
7日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex ジャンパピン / ショートピン
エコ商品
仕様タイプ:上部開口●コンタクト数:2●ピッチ:2.54mm●オス・メス:メス●色:ナチュラル●行数:1●長さ:5.1mm●幅:2.54mm●深さ:4.85mm●シリーズ:C-Grid●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●向き:ストレート●最大接触抵抗:12mΩ●シリーズ番号:90059●Molex C-Grid III 2.54 mmマイクロシャント - 90059シリーズ. C-Grid III 90059シリーズ2.54 mmマイクロシャントは低プロファイル設計で、0.64 mmの角型ピンと丸型ピンとの併用向けです。 これらのC-Grid IIIメスマイクロシャントはUL94V-0ポリエステル製ハウジングを備え、スズめっき又は金めっきを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ジャンパー線(JPシリーズ)
片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
種類その他 材質リン青銅0.7Φ 取付穴径(Φmm)0.8 定格電流(A)3 表面処理ニッケル下地スズメッキ
1袋(1000個)
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)3 結合方式ワンタッチ コンタクトピッチ(mm)2.54 結線方法基板実装
1個
99 税込109
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 142270-5, メス, ストレート, 緑, 上部開口, 2極, 1列
エコ商品
仕様タイプ = 上部開口コンタクト数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス色 = 緑行数 = 1長さ = 5.08mm幅 = 2.54mm深さ = 6.3mmシリーズ = AMPMODU Mod IVコンタクト材質 = ベリリウム銅コンタクトめっき = ニッケルの上に金向き = ストレート1ストリップに14個のミニシャントコネクタ入り. シャントコネクタ. 標準的な2.54 mmピッチで隣接するヘッダピン2個のリンクなどに最適 0.64 mmの丸型または角型のポストとかん合。ガラス繊維入りポリエステル絶縁、すずめっきベリリウム銅コンタクト. 難燃性等級UL94V0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
789 税込868
翌々日出荷

ブレッドボードに簡単に抜き差しが出来、確実に結線できます。ボードに密着した状態で配線できますので、回路の確認が簡単です。
用途ブレッドボード上の回路作成に。ユニバーサル基板上の回路作成に。 種類その他 ワイヤー径(Φmm)0.64(AWG-22) 材質(ワイヤー部)リン青銅ニッケルメッキ ワイヤー0.1inから0.1inピッチで0.9inまでの9種類1.0inから1.0inピッチで5.0inまでの5種類 被覆PVC
1セット
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷


1袋(5個)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2.54mmピッチのジャンパピンです。抜き差ししやすいつまみ付き
仕様●1個●色:黒 アズワン品番67-0402-17
1個
18 税込20
当日出荷