31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MP-2 メルテックプラス 大容量ジャンプスターター 24000mAh Meltec(大自工業) 動画あり
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。 DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。 突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。 USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。 LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。 コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回 使用電池リチウムイオンバッテリー 付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター レッド 質量(g)2540 出力DC12V / 400A(最大)DC24V / 600A(最大)2秒以内 コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900) バッテリーリチウムバッテリー 保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能 充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

車・バイクから大型トラック・建機・農機まで対応!安全・保護機能付(短絡・逆接・過負荷・過放電・逆電流)本体IP64防水・LEDライト装備(フラッシュ点滅機能付)USB出力(5V)・シガー出力端子(12V)装備で、スマホやタブレット、デジカメなど電子機器への充電も可能災害時などの簡易電源として備えておくのも有効です。
定格電圧(V)12/24 使用電池リチウムイオンバッテリー 質量(g)2250 使用温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(mm)248×248×96 バッテリー容量(Ah)40000 コード長さ(cm)45 始動電流(A)1000 アズワン品番64-8899-92 ピーク電流(A)2000
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応 モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター 12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付) エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています 内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載 スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属) DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付 点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付 過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー 付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル 寸法(mm)292×233×79 質量(kg)2.7(ケーブル除く) 出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A 定格電圧(V)12/24 コード長さ(cm)バッテリークランプ:60 充電時間(時間)約7 充電可能回数約2000回 アズワン品番64-9371-18 蓄電池容量(Wh)112/リン酸鉄リチウム電池
1箱
59,980 税込65,978
当日出荷

本体セレクタースイッチによる12/24V切り替え式。 12V/17Ah 密閉式鉛バッテリー2個搭載 大容量・ハイパワー 使いやすい全長175cmのロングケーブル採用。 12V専用シガーライターソケット搭載し、レジャー用12V電源としても使用可能。
用途エンジンスタート用補助電源 定格電圧(V)DC12/24 使用電池 付属品充電器・シガーライターコード 寸法(mm)400×170×350 質量(kg)20 ケーブル長(m)1.75 定格電流(A)12V/1000、24V/500 最大電流(A)12V/3200、24V/1600 内蔵電池17Ah×2個 適合バッテリー12/24
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

SK-1240 12/24V用バッテリーエンジンスターター スタートキング セイシング 動画あり
12V・24V対応の超ハイパワーポータブルエンジンスターター。こんなに小さいのに10,000ccのエンジンが始動可能です。4tトラックならば楽々連続始動。24V車両でエンジン始動後、そのまま繋いでおくと車両からの急速充電が行えます。自己放電が極めて少ないので、半年以上使用せずにしまい込んであっても、エンジンの始動が可能です。(車両の状態によっては始動できない場合があります。)。片手で持ち運びできるサイズと13.5kgの軽さを実現。
定格電圧(V)DC12/24 仕様5秒クランキング/540A(24V) 付属品充電器 種別12V/24V切り替え式スターター 質量(kg)13.5 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12/24 最大電流(A)1400 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル、24V-10000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(13Ah)×2個 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×180×318
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

高性能ジャンプスターター スターティングパックシリーズ セイシング 動画あり
大手ロードサービスでも使用される実力!。リチウムではなく鉛を使用したジャンプスターターで安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。 リチウムバッテリーのスターター VS 鉛バッテリーのスターター。 ●鉛バッテリーのメリット。・高低温に強い。・鉛の方が安全性が高い。・車両バッテリー(鉛)との相性が抜群!。オルタネーターからの急速充電に耐えられる。・メカニカルではなく、素材にパワーがあるので、そのまま使える。・プラグかぶりでもねばりがあるので、エンジンが始動できる
用途イザというときのエンジンスターターとして。バッテリー交換時のバックアップ電源として。大電流用途の電源として。寒冷地のマルチ電源に! 出力電圧(V)12 定格電圧(V)DC12
1台
74,980 税込82,478
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンスタート、バッテリー交換時のバックアップに。ライト付
使用電池 付属品AC100V充電アダプター・シガーコード
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12V・24V車共用タイプ。セルフチャージシステム搭載。つないで3~5分で始動可能。 作業前後の充電は一切不要!運転席でも操作可能なリモートスイッチ付き。 寒冷地/炎天下でも性能発揮!使用・保存可能温度 -20~60℃。 高耐久!充放電サイクル10万回以上のスーパーコンデンサーを使用しています。(製品本体の使用可能回数は約20000回です) 【その他機能】 接続したバッテリーの電圧表示機能・蓄電残量表示・逆接続遮断回路
用途ジャンプスターター セット内容本体、ブースターケーブル(1m)、12/24V DCケーブル、リモートコントローラー(6m)、付属品袋、キャリングケース、ワイヤーブラシ、フック 幅(mm)296 高さ(mm)420 質量(g)6620(本体:4840) 奥行(mm)99 定格電圧(V)12/24 保存温度(℃)-20~60 最大出力12V 900A/24V 1200A 動作温度(℃)-20~60 適合排気量(cc)【12V】ガソリン車:6000まで、ディーゼル車:3000まで、【24V】13000まで
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

スタートキューブ セイシング 動画あり
スタートキューブは世界最小のエンジンスターター/ポータブルバッテリーです。小型軽量なのでしまう場所を選ばず、長寿命バッテリー搭載でバッテリーあがりにいつでも対処できます。オートセーフティ機能を備えているのでショート事故やエンジンスタート時の許容量を超えた負荷に対して自動的に回路を遮断し保護します。ヒューズ交換は不要。遮断後は数分で復帰します(特許出願中)。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!
用途いざという時のバッテリーあがりのエンジン始動に。アウトドア用の12V電機機器・電動工具などの12Vを使う大型電機製品の電源に。寒冷地用のマルチ電源や釣りの電動リールやGPSの電源、電動モーターを使用する、バス釣り用の緊急補助電源などに。 適合バッテリー80Ah 出力電圧(V)12 内蔵電池純鉛シールドバッテリー(5Ah) ケーブル長(m)0.3(クリップケーブル) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×165×95 質量(kg)2.5 仕様5秒クランキング/190Aオートセーフティ機能付 定格電圧(V)DC12 最大電流(A)570
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スターティングパック セイシング 動画あり
安定した実力、製品の寿命において他を圧倒する存在!一度使ったら手放せない一品!。従来のスターターでは不可能だった車両のオルターネーターからの急速充電が可能!1回の始動に必要な電力は3~5分でカバーします!。マイナス40℃でエンジン始動が可能!極寒地での使用に最適な超低温性能!。シガレットプラグ充電が可能。スイッチ機能、逆接警報機能、サージ防止機能が搭載。
定格電圧(V)DC12 仕様5秒クランキング/680A 付属品充電器、シガレット充電コード、15Aヒューズ 種別サージ機能、逆接警報機能付きスターター 質量(kg)9 ケーブル長(m)1.5(クリップケーブル) 出力電圧(V)12 最大電流(A)1600 適合車12V-6000ccガソリン/4000ccディーゼル 内蔵電池ドライセルシールドバッテリー(16Ah) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×130×275
1台
95,980 税込105,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)5400 セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース 質量(g)590 出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A ケーブル長(m)0.7 入力DC5V、1A 本体サイズ(mm)143×80×17 充電時間(時間)約6 充電可能回数約300
1セット
8,398 税込9,238
当日出荷

SG-1500 ポータブル電源スターター Meltec(大自工業) 動画あり
どこでも電気が持ち運べる コンパクトで持ち運びラクラク キャンプ・車中泊・緊急時に! バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても! ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター 付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード 出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大) 定格電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130 定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W) 適合車DC12V2000cc以下ガソリン車 バッテリー内蔵:DC12V鉛 使用電池DC12V鉛蓄バッテリー 保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く) 保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示 充電時間(時間)48 バッテリー容量(mAh)7000
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

12V ・ 24V 兼用ジャンプスターター。 リチウムの中で最も安全なLi-FePO4 (リチウムフェライト・リン酸鉄リチウム)バッテリーを搭載。 ピーク電流値は12V/10000A、24V/5000A の圧倒的なパワー。 過放電した建機でもオーバーライドモードで始動可能。
用途建機、農機、大型トラック等特殊車両を含めた12V車、24V車のバッテリー上がりに バッテリー交換の時のバックアップ電源として 付属品ACアダプター、取扱説明書 寸法(mm)380×280×130 質量(kg)6 使用温度範囲(℃)-20~50 ケーブル長(m)1.6 出力電圧(V)12/24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応(バッテリー)鉛12V バッテリー4セルリチウムフェライトバッテリー2pac内蔵 ピーク電流(A)10000/12V、5000/24V
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

17000ccまでの24Vディーゼルエンジンをジャンプスタート。(スターター出力 24V/6kw以下)。8つの保護機能で出力を制御・遮断。(短絡保護/逆接続保護/過放電保護/過電流保護/逆電流保護/温度保護/過充電保護/故障検知)。シガー出力で、市販の24V機器を使用可能。USB出力で携帯端末の充電などに使用可能。ケーブルなどの付属品を、本体ハードケース内に収納可能。市販のソーラーパネルでも本体の充電が可能。IP67の防塵・防水仕様。(ケースを完全に閉じた状態)。バッテリー交換時のメモリーバックアップが可能。(別売の24V車用バックアップケーブルが必要)
質量(kg)7.6(付属品含む) 電流(A)600(ピーク1200)※600:3秒以下、 ピーク:1200(新品、満充電、電池温度25℃以上) 出力ジャンプスタート出力端子:DC24V/600A(ピーク1200A)、シガー出力端子:DC24V/10A、USB出力端子A/B:DC5V/2.4A 対応排気量17000cc以下の24Vディーゼルエンジン、スターター出力 24V/6kw以下のエンジン 保護等級IP67(ケースを完全に閉じロックした場合) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)407×342×193 充電時間約10時間(906 AC充電器の場合) 電池リチウムイオンバッテリー(リン酸鉄) 寿命約2000回(目安) バッテリー容量(mAh)64000(3.2V)、8000(25.6V)/ 204.8Wh 充電方式専用充電器(906 AC充電器)、市販のソーラーパネル(出力電圧25V以下) 入力範囲DC14V~DC25V/2A(充電用入力端子) インジケータLCD上に5段階の電池マークを表示
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A 質量(kg)6.5 電源キャパシタ 適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車 ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付 寿命約10000回 使用環境温度(℃)-40~60 保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護 ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付 サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H) 使用環境湿度(%)30~80 適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで 蓄電時間(時間)約2~約5(分) 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
1台
143,400 税込157,740
翌日出荷

従来比(メーカー比)4キロ軽くなりました。 12・24V兼用。吊り下げバンドつき。 従来型と性能は同じ、サーチライト・外部充電機能がありません。
用途電源のない場所での建設機械・車輛等のエンジン始動に 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 仕様過充電ストッパー 幅(mm)162 ケーブル長(m)2 定格電流(A)12V/4(最大) バッテリー電圧(V)12
1組
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)248×96×248(H) 質量(kg)2.3 使用温度範囲(℃)-20~60 電流(A)【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000 出力【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V 入力【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A 充電時間(時間)約10 バッテリー容量(mAh)42000 (リチウムイオン電池)
1台(1台)
55,500 税込61,050
翌日出荷

バッテリー上がりを起こした際に車のバッテリーに直接接続し、電力を供給することでエンジンを始動させることができます。また、LEDライト機能やUSB出力ポートを搭載しており、様々な場面でご使用いただけます。12V、24V自動判別。トラック・乗用車に使用可能。LEDライト機能搭載。USBポートから電源外部出力が可能
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300 使用電池リチウムイオンバッテリー 仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内 付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m) 質量(kg)1.6 出力【USB】DC5V/2A、A端子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240 メーカー大自工業(Meltec) コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能 充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター アズワン品番64-2270-46
1台
48,400 税込53,240
翌々日出荷

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
52,980 税込58,278
欠品中

アクソンデータマシンポータブルエンジンスターター
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車。・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載。<仕様>。・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)。・最大放電可能電流 1800A。・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)。・12Vシガレット出力機能搭載
用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L375xW149xH250 本体質量(kg)18 バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
209,800 税込230,780
3日以内出荷

電源のない場所や緊急時に大活躍!携帯しやすいコンパクトサイズ!
バッテリー内蔵:リチウムイオン電池 仕様DCジャック:5.5mm DC9-12.6V×3(合計10A 瞬間最大15Aまで) 質量(g)1580 出力波形矩形波(疑似正弦波) 充電時間(時間)7 コネクタUSB:DC5V 2.1A×3(合計 3.1Aまで) アズワン品番64-9675-02 コンセントAC100V 60Hz×2(合計 100W 瞬間最大155Wまで) バッテリー寿命500回
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

アクソンデータマシンポータブルエンジンスターター
・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。・充実した安全装置 (特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)。・+-逆接続防止ブザー装置 内蔵。・12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵。・自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。・誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵。・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵。・-側ケーブルは+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計。・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト設計。・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!。・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍。・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動が可能。・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル。・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能。・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源にも使用できます。<仕様>。・エンジン始動能力:5秒クランキング電流680A(バッテリー本体性能)。・最大電流1800A。・搭載充電器 AC100V 専用充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)。・安全装置警報機能(特許取得済)
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L225xW148xH253 本体質量(kg)10 バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)1台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38
1式
149,800 税込164,780
5日以内出荷

リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト 定格電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)16000(3.2V) 付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個 質量(g)約930 使用温度範囲(℃)0~45 電流(A)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42 最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A 適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車 バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー 寿命2000回 使用環境温度(℃)-10~45 保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと) 充電入力電源(V)DC15/1A 保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電 充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

12V/24V兼用
用途エンジンスターター、ジャンプスターター、ブースターパック 寸法(mm)248×248×96 質量(kg)2.3 出力USB(A):5V1A/5V2.1A、USB(C):5V2A/9V2A/12V1.5A(QuickCharge2.0)、アクセサリソケット出力(V/A):12/10、ジャンプスタート出力(V):12/24 電源(V)/電流(A)【スタート】12/1000、24/1000、【ピーク】12/2000、24/2000 コード長さ(cm)黒40(クリップ含53)、赤47(クリップ含60) 充電時間(時間)満:約10 バッテリー容量(mAh)42000(リチウムイオン電池) 危険物の類別非危険物 取扱説明書(3.92MB)
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い、小さいセパレートタイプ。 一般充電器(12V専用)としてお使い出来ます。 セパレートだから買い替えはバッテリー部だけでOK。 内部バッテリーの充電は、充電BOXに置くだけ。
用途電源のない場所での建設機械・車輌等のエンジン始動に。 定格電圧(V)DC12/24 充電可能回数180 使用電池 機能逆接防止、過電流保護、満充電停止 バッテリー電圧(V)12
1組
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一回の充電で何台ものエンジンを始動できるプロ向けスペック。 (車種や車両バッテリーの状態によって変わります)。<仕様>。・ エンジン始動能力:5秒クランキング電流315A(バッテリー本体性能)・最大電流1800A。・ 搭載充電器:AC100Vリチウムバッテリー専用充電器。・ 特別仕様(実用新案取得済み)安全装置警報機能・サージ吸収機能付ブースターケーブル。・接続ミスをブザーで伝える充実の安全装置(特許取得済)。・警報ブザー機能の強化で誤接続などでの事故を未然に防止。(すべて出力スイッチOFF時作動)。1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵。2.12V/24V極性逆接続防止ブザー装置 内蔵。3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵。4.誤接続による自動車側の ショート時危険防止ブザー装置内蔵。・コネクタ接続によるブースターケーブル誤挿入防止。・ブレーカー使用による安全設計。・突起物の少ないコンパクト安全設計。・従来の商品の約半分の重量と薄さで軽量コンパクト!。・専用充電器で家庭用AC100V簡単充電OK
用途12V車専用エンジンスターター(ジャンプスターター) 性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX) ケーブル長(m)サージケーブル部:0.8、クランキング部:2.0 本体寸法(mm)L310xW88xH270(取手部分含む) 本体質量(kg)5.5 バッテリー搭載:リチウムイオンバッテリー 12V/21Ah(PbEq)×1台 太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9、クランキング部:38
1式
189,800 税込208,780
5日以内出荷

DC12V専用。オートバイから大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。セルスタートでエンジンを再始動。バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/15~150Ah 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)最大+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 定格入力電流(A)5 定格出力電圧(V)バックアップ電源:13.5 アズワン品番65-1708-74 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

DC12V、24V対応。 軽自動車から大型トラックまでさまざまなバッテリーに対応。 3ステップでカンタン充電。 セルスタートでエンジンを再始動。 バッテリー上がりでエンジン始動ができない場合、3ステップでエンジン始動を行うことができます。 操作しやすいメカニカルスイッチを採用。 超簡単安心・安全。8段階自動充電制御で最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことが出来ます。(アイドリングストップ車は7段階自動充電制御になります)。
適合バッテリーDC12V/DC24V 30~250Ah(12V時)/30~150Ah(24V時) 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 機能セルスタート機能/パルス機能/フロート充電+サイクル充電/DC12V・DC24Vバックアップ電源機能/バッテリーチェッカー機能/充電モード選択(ノーマル・アイドリングストップ)/満充電お知らせアラーム/充実の安全機能(バッテリー逆接続保護、ショート保護、過電流保護(バックアップ電源)、バッテリー逆接続アラーム、スパーク防止、誤操作防止機能、バッテリー無接続出力OFF、異常温度保護、入力保護ヒューズ(内蔵)、高電圧バッテリー接続保護、セルスタート出力保護、) 使用温度範囲(℃)-20~40 定格電流(A)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×210×185 アズワン品番65-1708-73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

鉛バッテリの重量約1/3の超軽量バッテリー。 鉛バッテリーの約4倍の高サイクル寿命。 鉛バッテリーの約1.5倍の強力な始動性能。 AZリチウムイオンバッテリーは「LiFePO4」(リン酸鉄リチウムイオン)を採用。 コバルト系/マンガン系リチウムは爆発する危険性がありますが、「LiFePO4」は発火や爆発する恐れがあるガスが発生しませんので、安全にご使用いただけます。 保証期間12か月または2万km。 バッテリーの状態が一目でわかるLEDインジケーター付き。 バッテリー内部にBMSを搭載。 他社リチウムイオンバッテリーには無いBMS(バッテリマネジメントシステム)がバッテリー内部に搭載されており、各セルの電圧のばらつき制御を行い、バッテリーを安定的に保ちますので、バッテリー寿命を伸ばします。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウルトラメガパワーステーションと100wソーラーパネルのセット 【ウルトラメガパワーステーション】 パソコンなどの電子機器や小型家電まで使用可能[消費電力:定格 600W / 最大 1,200W] 携帯電話・iPhone・スマホ・タブレット等、充電を必要とするほぼすべてのUSB機器に対応 USB出力からiPhone、スマホに約60回充電可能 AC(交流)出力は家庭用コンセントと同じ純正弦波で幅広い家電品に対応 DC(直流)出力を使って車用クリーナー・小型冷温庫等 使用可能 充電は、家庭用電源・ソーラーパネル・車からの3通り 液晶画面で電池残量、消費電力、使用可能時間が確認できて便利 ジャンプスターターケーブル付属、車の電池が切れた時にエンジン始動が可能 LEDライト付で停電時アウトドアに便利[5モード] 【ソーラーパネル】 大型100Wソーラーパネル:無限の太陽光で高効率採光。 災害時や不測の事態の停電に太陽光で給電。 豊富な出力システム:DC出力、USB-A QC3.0出力、USB-C PD45W出力の3種類の出力採用・多様なUSB・パソコン等にも直接充電可能。 コンパクト3つ折り収納、ソーラーパネル追加接続で容量アップ。 ウルトラメガパワーステーション(大型蓄電池)やその他の蓄電池と組み合せ可能。
用途640Wh/200000mAhの蓄電池と100Wソーラーパネルのセットです シルバー、ブラック 寸法(mm)【ウルトラメガパワーステーション】W263×H221×D215、【ソーラーパネル】(開)1340×538×25/(閉)538×390×45 質量(kg)【ウルトラメガパワーステーション】9.3、【ソーラーパネル】4.6 ソーラーパネル出力公称最大:100 出力電圧(V)【ソーラーパネル】DC最大:18 出力電流(A)【ソーラーパネル】DC最大:5.5 出力【ウルトラメガパワーステーション】USB出力:USB(5V/2.4A) × 2 、USBQC3.0(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)、USB-C PD60W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A)、DC出力:10-14.4V/10A(Φ20mm)、10-14.4V/10A×2、ジャンプスタート:12V/500A(スタート時)、1000A(ピーク時)、AC出力:4個 純正弦波 100V/60Hz、【ソーラーパネル】USB-A QC3.0 24W(5/9/12V)、USB-C PD45W(5/9/12/15V) 変換効率(%)【ソーラーパネル】モジュール:20 材質【ウルトラメガパワーステーション】ABS、【ソーラーパネル】パネル:PET単結晶ソーラーパネル、生地:ポリエステル 付属品【ウルトラメガパワーステーション】ACアダプター(19V/3.2A)、カーシガレットライターケーブル(12V/5.0A、入力用)、ジャンパーケーブル、出力用USBケーブル、取扱説明書、【ソーラーパネル】出力ケーブル(2m)、メガパワーバンク(24000mAh)用プラグ、ノートPC用プラグアダプター(12個)、カラビナ(2個)、取扱説明書 入力【ウルトラメガパワーステーション】電圧:DC12-30V/電力:65W 充電時間(時間)【ウルトラメガパワーステーション】(フル充電まで)付属ACアダプター:10、付属カーシガレットライターケーブル:10、ソーラーパネル:20 ※連続で約40000ルクス(晴天の午後3時ごろ)の日照の条件で 定格出力(W)【ウルトラメガパワーステーション】600(最大1200) 電池【ウルトラメガパワーステーション】リン酸鉄リチウムイオン電池、3.2V/200000mAh(640Wh) 安全機能【ウルトラメガパワーステーション】過充電保護、過放電保護、ショート(短絡)保護、過電流保護、過熱保護、過負荷保護 タイプ小型~中型家電用 ライト機能【ウルトラメガパワーステーション】LEDライト(ルーメン/使用可能時間):弱(120/270)、中(240/135)、強(600/55)、点滅(600/80)、SOS(600/110) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
109,800 税込120,780
8日以内出荷