素材に針葉樹パルプを100%使用しています。
石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。
折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
1巻長さ(m)75
1巻
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
1巻長さ(m)100
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)30
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
テープ長さ(m)100
仕様糊なし
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。
特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。
石膏プラスター下地の目地処理。
テープ厚さ(mm)0.2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードタイプ(0.2mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m)90
材質グラスファイバー(糊付)
テープ幅(mm)50
テープ厚さ(mm)0.2
厚さ×幅W(mm)0.2×50
1巻
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
人工芝のつなぎ目を目立たせたくない時の連結テープとして最適な人工芝用ジョイントテープ。
高粘着性、高防水性で屋内、屋外問わずに使用可能。
人工芝を複数枚並べて施工する際にできるつなぎ目からの雑草も防ぐことができる。
用途ベランダ/テラス/お庭/物干し台など、人工芝増設/雑草対策に、人工芝用ジョイントテープ、部品つなぎ隙間穴埋め
幅(mm)150
色グリーン
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。
メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.158
テープの適度な腰と表面にエンボス加工を施し、糊付機のローラーからのはがれが良く、壁紙へきれいに付着します。
用途クロスカット用
幅(mm)45
1巻長さ(m)250
仕様環境対応商品
色オレンジ
1袋(5巻)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)38
テープ厚さ(mm)0.059
テープ長さ(m)100
仕様糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.049
長さ(m)100
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用
厚さ(mm)0.08
仕様のり付、低VOC粘着
ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。
粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
テープ幅(mm)50
1巻
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。
優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。
また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。
防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。
フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。
施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音ナインカタログ(1.28MB)
取扱説明書(0.76MB)
1枚
¥159
税込¥175
翌日出荷
排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。
「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。
防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。
簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。
独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット
透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上
防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能
用途防音排水管接続部処理
長さ(mm)900
厚さ(mm)1
太さ(mm)40
関連資料音シラズカタログ(0.7MB) 寸法図(0.04MB)
取扱説明書(0.83MB)
1枚
¥169
税込¥186
翌日出荷
通気緩衝シート。
「アーバンルーフCV‐Fシート」および「アーバンルーフCV-Fシートグリーン」に使用するジョイントテープです。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)50
危険物の類別非危険物
1巻(50m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
ジョイント部を左右に広げその中心に貼るようにホルダーを保持したまま必要な長さを引き出して鋸目でカットします。
天井も壁も終端ギリギリまでテープを引き出してジョイント部の補強が出来ます。
適合ジョイントスティックテープ糊付、ジョイントスティックテープ糊無、ジョイントスティックテープ薄型
1個
¥1,740
税込¥1,914
5日以内出荷
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.2
テープ長さ(m)90
1巻
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことで壁紙の表面にテープ線が表れにくくなっています。
仕様糊無し
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.033×35×200
手で簡単に切れ、手を汚さない。
厚みが薄いので、段差が発生しにくい。
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。
高温時の粘着剤のダレがない。
セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に
特性気密・防水
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用
長さ(m)100
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用
長さ(m)100
テープ幅(mm)35
テープ厚さ(mm)0.049
厚さ×幅W(mm)0.049×35
1巻
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ジョイントスティックテープを収納、必要な長さを引き出し、切断できるホルダーです。
天井、壁の終端ギリギリまでテープを引き出せます。
テープを覆う構造で、水で濡れた手でも使用でき、安心して最後まで使い切ることができます。
適合ジョイントスティックテープ糊付(13-7154)、ジョイントスティックテープ糊なし(13-7155)、ジョイントスティックテープ薄型(13-7255)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×45×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
和紙を使用したテープです。
両端をくいさき形状(両端に行くほど薄い形状)なので壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。
PPケースに1巻ごと入っているので大変便利です。
幅(mm)35
厚さ(mm)0.033
1巻長さ(m)200
仕様糊無し
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
和紙くいさきテープ
テープの強度を上げ厚みを0.033mmまで薄くして目立ちにくくなりました。
1巻長さ(m)200
1セット(5巻)
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
マジックテープ付腕章の長さを延長できます。
取付方式マジックテープ+安全ピン
材質軟質ビニール
仕様両面マジックテープ付
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)90×130
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
ガッツリ貼りついて剥がれにくい屋外用のテープです!。PEシート破損後の補修や生地破損しやすい部分の補強に最適です。パレットカバー等の天井補強・ポケット付け・シート破損時の補修などに最適です。UV剤入りですので屋外で長期間使用可能です。トラックシートなどの補修や補強!遮光フィルムの補修!シルバーシートとアスファルトの境目などUVシートとの補強や補修・連結に最適なUV剤配合の屋外対応の屋外用強粘着テープです。
用途パレットカバー、UVシート、プルーシート、ビニールシート、遮光フィルム、トラックシート、農機具カバー、テント倉庫、サイクルハウス・物置カバーなど
仕様UV剤入り、屋外使用可能
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.34
色シルバー
長さ(m)5
番手#4000
幅(m)95
耐候年数(年)3(目安)
1巻
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。
切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命!
焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。
※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など
適合材鋳造品、アルミ等
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
砥材ジルコニア
基材綿・ポリエステル
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ローソファ「IMONIA 」の別売りジョイントマット。ジョイントテープが付属し、ずれることなく使用できます。
材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)2.4
幅(cm)99
高さ(cm)6.5~10
奥行き(cm)49.5
通気緩衝シート「アーバンルーフUMシート」用補強クロスです。シートの短手方向(幅方向1.0m)のジョイントテープの上から貼り付けます。
主成分高強度ビニロン繊維
幅(mm)140(織物)
長さ(m)50(織物)
テープ幅(mm)140
テープ長さ(m)50
引張強度タテ232以上(N/5cm)、ヨコ233以上(N/5cm)
密度タテ11±1、ヨコ10±1
伸長率(%)タテ3%以上、ヨコ4%以上
危険物の類別非危険物
1巻(50m)
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
ビニールテープ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。
環境にやさしい無鉛タイプ。
グリーンマーク
RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。
配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。
治具類の識別表示。
日曜大工などの家具の補修や梱包。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
ヤセが少なくジョイントテープ・寒冷紗への充填性が非常に良い!
伸びが良く、作業性も抜群に良い!下地パテ・仕上パテへの付着性が良い!
着色されており工程分けの目安がつけやすい。
用途内部ジョイント目地テープ・寒冷紗の目止め。内部ジョイント部中付。仕上用としても使用可能。
規格JIS-K-5669
乾燥時間(時間)(中付・仕上)5以上、(目地埋め)6以上
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
主なワークパーツ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ