締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
質量(g)1.2
仕上光沢クロメート処理
1個
特価
¥11
税込¥12
当日出荷
材質SUS304
形状ストレート
仕上ヘアーライン
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)200
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
用途中型車・大型車用
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド付き(スリット無し)
パイプ形状変形ジョイント
材質鉄製(メッキ管)
全長(mm)140
セット内容クランプ付き(2個)
タイプスリット付き
肉厚t(mm)1.6
パイプ形状異径ジョイント
セット内容クランプ付き(2個)
材質鉄製(メッキ管)
タイプエキスパンド、スリット付き(両端)
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状変形ジョイント
仕様エキスパンド付き(スリット無し)
材質鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)1.6
材質鉄
質量(g)55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
締め付けは六角レンチ5mmをご使用ください(締め付け用ねじ付)。
材質スチール
材質/仕上スチール表面処理:黒メッキ仕上げ
表面処理黒メッキ仕上げ
梱包数1個
表面抵抗値(Ω)105
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
材質鉄製(メッキ管)
セット内容クランプ付き(1個)
タイプエキスパンド、スリット付き
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
形状ストレート
材質鉄製(メッキ管)
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
材質鉄製
形状小判型
全長(mm)180
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。
機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
対応HACCP
材質(柄部)PP
耐熱温度(℃)120
材質亜鉛
形状ストレート
仕上クロームメッキ
菜園アーチパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用に使用できます。十字キャップは取り外さずに、そのまま園芸支柱としても使用できます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
パイプ・製造機器の内部等の洗浄に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
材質芯線:ステンレス(SUS304)、ブラシ:ナイロン
対応HACCP
耐熱温度(℃)100
地下散水栓に水やりタイマーを設置する時に使用するジョイントパイプです。
用途散水用
高さ(mm)430
質量(g)317
適合蛇口/地下散水栓(呼径13、管用平行ねじG1/2のカップリングに適合)
トラスコ品番381-4106
材質真鍮
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質鉄製
全長(mm)180
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状三角型
材質鉄製
付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
形状四角型
地下散水栓に水やりタイマーを取り付ける時にご使用いただけます。取付られる蛇口は地下散水栓。呼び径13、管用平行ネジG1/2。
呼び径13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×15×520(パッケージ)
管用平行ねじ呼び径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
更に高い所に散布をしたい時に。
種類手動式噴霧器パーツ
長さ(cm)34
適合品番#4000、#5000、#6000、TN4300、H-4400
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ジョイントパイプクリーナー用ロッドです。機器に合わせた長さのロッドにブラシを付け替え可能です。
材質鉄/メッキ管
全長L(mm)500
付属品エキスパンドとスリット付き・クランプ付き(2個)
材質ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)500
セット内容クランプ付き(2個)
タイプエキスパンド、スリット付き
壁スリーブのジョイントパイプとしてご使用ください。
1個あたり25mm延長することができます。
用途中間接続用
材質合成樹脂
色ホワイト
図解NoMP4030E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.79、GS17EB エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.79、MP2530E-S キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.79、GS13EBR フューエル、ルーブリカント部品 ジヨイントパイプ_No.13、GS17EBSR エンジン キャブレタ、マフラ、フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.79、GKP400E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.82、GS13EB フューエル、ルーブリカント部品 ジヨイントパイプ_No.13、GKP401E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.82、GKP254E キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.82、GKP254E-1 キャブレタ,マフラ,フューエルタンク部品 ジヨイントパイプ_No.82
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.24MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.24MB)
図解NoBSA-420JSG G-4S G-4S関係 調量部品_No.13、KG-4R 調量部品 ジヨイントパイプ_No.26、G-4S 調量部品 ジヨイントパイプ_No.26、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 調量部品_No.13、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.13、G-4S 調量部品 ジヨイントパイプ_No.13、BSA-420JDESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.13、G-4 調量部品 ジヨイントパイプ_No.26、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.13、G-4 調量部品 ジヨイントパイプ_No.13、BSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.13、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.13、KG-4R 調量部品 ジヨイントパイプ_No.13、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 調量部品_No.13
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
下水管や電線管路など、あらゆるパイプの清掃用通管セット(ジョイントタイプ)
巻きぐせ、曲がりぐせがなく直進性抜群で通りやすく、さびないグラスファイバーロッド
引っ掛け金具と、ウェスや布(パイプ内の掃除用)を巻き付け用のらせん状金具をセット
継ぎ足せばいくらでも長くなる(30m以上の挿入索引も可能)
復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
セット内容ロッド1.8m 3本、スネークヘッド金具 1個横穴先端金具 1個、引っ掛け金具 1個らせん状金具 1個
長さ(m)ロッド/1.8(外皮PP 7.5Φmm/芯グラスファイバー 5Φmm)
安全荷重(kg)(引張荷重)100
1セット
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
自在水栓G1/2(呼13)のパイプ(取付ネジサイズW26山20)と取り替えることで、G1/2ネジ規格の散水器具を取り付けることができます。
用途自在水栓の蛇口にG1/2ネジ規格の散水器具の取付
トラスコ品番866-6085
耐熱温度(℃)60
材質(樹脂部)ポリアセタール
材質(ゴム)NBR
原材料金属:銅、真鍮
ねじサイズ(散水器具取付側)G1/2、(蛇口側取付)W26山20
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。
10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。
パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。
刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ