1,633件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ジョイントパーツ(節水器)
単水栓蛇口と赤外線節水器を連結!
セット内容本体×1 材質ABS、鉄 質量(g)50 形態包装:PP袋入り(1袋につき10個入り)
1個
400 税込440
3日以内出荷

サンワダイレクトジョイントパーツ
パーティション100-SPT001/010/013用の連結部品です。 2つ強力マグネットでパーティションを強力連結します。 直結連結やL型連結などお部屋の状況に合わせて組み合わすことが可能です。 添付の専用脚をお使いいただくことで、スマートな連結を実現します。
材質スチール(エポキシ粉体塗装) シルバー 質量(g)約102 使用工具プラスドライバー、手袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1個当り:約17×17×152 組立方法組立出荷 組立時間20分 取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.15MB) アジャスターあり 組立人数1
1セット(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。中間コーナー部分に使用します。
材質プラスチック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途直角軸(クロス90°穴)の取付に。 寸法(mm)Φ15×37 材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理 公差ΦH8 付属品締付用ステンレスボルト M4 寸法F(mm)13 寸法E(mm)13 Φd110 ΦD115 勝手 寸法P(mm)11 Φd210 締付ねじ2-M4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョンパーツ PEシリーズ 垂直左側
パイプに丸穴クランプを組合せで形作る多目的ジョイントシステム・パーツです。
用途垂直軸の固定に 寸法(mm)19×32×18 材質/仕上アルミ(A6063)/アルマイト 付属品締付用ステンレスボルト
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

材質PP レッド 短辺(mm)(外寸)72 長辺(mm)(外寸)78 外寸法・高さ(mm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
3日以内出荷

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。通し。パイプのつなぎに使用します。
材質プラスチック 質量(g)36
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モールどうしの接合部に取付けるユニット。 2本のモールが直線で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。 はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。 モールと同じ素材なので強度はバツグン。 ストレート直線接続
用途モールとモールの間を接続する商品です。 形状ジョイント
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(2個)
629 税込692
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。クロス部分に使用します。
材質プラスチック
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちのラックに転倒防止機能を追加 ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)19 材質スチール(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ABS樹脂、クリアコーティング(防錆処理加工)
1セット(2本)
2,255 税込2,481
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ジョイント金具 (Φ6用)
ロッドとラッチ錠C-1040・C-40・C-58・C-628などを簡単にジョイントできます。
用途特装車・建設機械・バス 付属品クイックプッシュ:AC-25-Q-13 材質(本体)一般構造用圧延鋼材(SS400) 質量(g)10 寸法L(mm)23.5 寸法W(mm)12 寸法H1(mm)8.5 寸法H2(mm)11 寸法H3(mm)13.5 適合ロッド径(Φmm)6 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード23986
1個
200 税込220
4日以内出荷

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金具。自動車部品取付金具。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
329 税込362
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本紐釦貿易ジョイントパーツ
お好きな飾りを通してからペンチなどでまげて輪にします。
アンティークゴールド
1袋(20個)
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

YG-5150用ジョイントパーツをYG-5100、YG-5100Dに取り付けるだけで、下記のベルトの装着が可能。
トラスコ品番545-8377 対応製品YG-5100、YG-5100D、YG-5150R
1個
299 税込329
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1セット(15個)
3,898 税込4,288
翌々日出荷


ローパーティション「JKパネル」パーツ。 ジョイントパーツ。 パネルに付属しているジョイントパーツを破損、紛失された場合にご購入ください。
材質ABS 関連資料組立説明書(3.07MB) (1.02MB) 取扱説明書(0.47MB)
1セット
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。ご希望の長さにマットを繋げる事が可能になります。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。 種別ノンスリップマット 幅(mm)70 長さ(mm)70 ブラック トラスコ品番855-7633 材質天然ゴム 質量(g)30 穴径約25mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0580
1個
359 税込395
当日出荷

[アドフロアシステムについて] 展示会や持ち回りのイベントに最適。革新的床上げシステム アドフロアシステムは、設置、輸送、保管の全ての工程が簡単に行える画期的床上げシステムです。軽量な素材ながら900kgまでの耐荷重(一枚あたりの平均荷重)があり、展示会やイベント、ショールームなどの床設置にかかる時間と人員を節約できます。また、床面を広告としても使用できるので、来場者への訴求効果がアップ。SDGs的な観点から見ても、従来の床材とは違って、イベントごとに廃棄すること無く再利用できるので、余分な廃材を出さずにエコロジカルです。展示会ブースやショールームなどでのステージとしてご利用いただいております。アドフロアはフロア構築システムの最適解です。 ●床下にケーブルが仕込める配線溝を装備 ●床のデザインを簡単に変更できます ●使いまして廃棄物を削減できるリユース品
セット内容ジョイントパーツ×1個 種別ジョイントパーツ 材質ABS樹脂、スチールバネ 質量(g)約40 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×77×23
1個
799 税込879
4日以内出荷

ジョイントパーツによりサンキャリーフリーの連結が容易に行えます。 作業向上のため、直径25mmの大型持ち手を設置しています。 本体を目立つ赤色にしており、装着の有無が一目瞭然です。
仕様●材質:PP●外寸(mm):78×72×63 アズワン品番67-7314-24
1個
634 税込697
5日以内出荷


2台のパーティション(SPT-0816K)をL型または直線に連結するためのジョイントパーツです。 マグネットで連結するので取り扱いが簡単です。
適合SPT-0816N 材質フレーム(スチール製・エポキシ粉体塗装)、マグネット 質量(g)220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×138×21 アズワン品番64-0865-53
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

笠木丸形同士のジョイントに使用します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)12+12 寸法A(Φmm)48.3
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

笠木丸形同士のジョイントに使用します。
用途笠木丸形の端面の穴を塞ぐために使用します。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 適合ガラス厚(mm)12+12 寸法A(Φmm)48.3 備考丸形エンドキャップ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質スチール製(ユニクロメッキ仕上)
1個ほか
1,198 税込1,318
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を使う必要なし。コイン一枚でOK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)商品サイズ(W×D×H) 材質(フレーム)アルミ押出材 グリーン購入法適合
1台
2,998 税込3,298
11日以内出荷

シート着脱が不便なバイクやシートのふちにフックがかけられるバイクに便利なセッティングジョイントパーツ。バイクにベルトをつけっぱなしにしたくない方にオススメです。バッグ取り付け時に簡単脱着できて便利です。
用途品番: RR9961。品名: サイドバッグ用フック式セッティングジョイントパーツ。COLOR: BLACK。2本セット。フック使用可能巾: 12mm以下。対応アイテム:RR5613、RR5632 ブラック 内容2本セット 対応(アイテム)RR5613、RR5632
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅ジョイントパーツ×8個 材質ABS 備考直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。 関連資料施工説明書(2.28MB)
1箱(8個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ERECTA(エレクター)ポストクランプ
隣り合う棚のポールとポールを連結し、棚の横揺れ防止にも効果的です。
アズワン品番3-356-01 TGK品番115-58-34-09 材質クロームメッキ 適合パイプ径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
799 税込879
当日出荷

1個
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)PL425
直角軸の取付けに
仕様- サイズ30×82×30
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

お手持ちのラックの高さ延長用に ジョイントパーツ付き
ポール径(Φmm)25 材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)
1セット(2本)ほか
1,437 税込1,581
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の為、カビや腐食の心配がなく、丈夫で長持ち。 ラティスを連結させてケージ、サークルなども作れます。
ホワイト 材質ポリカ
1個ほか
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
セット内容G-2S:1コ、G-3S:1コ、M0625/TN06(ボルト/ナット):2セット 質量(g)224
1セット
603 税込663
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

十字・L時などに連結可能! LED多目的灯の親機と連結子機を連結できます。
付属品接続ストレートコネクター 1個 アズワン品番64-8407-22
1個
597 税込657
当日出荷

溶接ケーブルパーツのケーブルジョイントです。
仕様1組セット トラスコ品番851-3009 質量(kg)0.3 許容電流(A)300 アズワン品番64-4652-93
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷