商品豆知識
仕様両面テープ式
最高回転数(min-1[r.p.m])23000
RoHS指令(10物質対応)対応
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面。研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
砥粒GZ
穴径(Φmm)15
ねじ径M10
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミなど
外径(mm)100
材質ジルコニア砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ねじ径(mm)M10(P1.5)
最高周速度72m/s(4300m/min)
羽根の長さ(mm)18
羽根は72枚でも高研削力を実現。GPトップαは、羽根枚数を8枚減らし、コストを下げる一方、従来のGPトップより能力の低下(研削力の低下)を防ぐため、羽根長さを3mm長くし、自動機によるブロック植えをする事で目詰まりを抑え研削力を向上させました。コストダウンを実現したエコノミータイプ。GPトップとほぼ同等の性能を持つ。生産工程の効率化(自動機による)。研削、研磨面が従来品より性能アップ。耐久性20%アップ。(メーカー比)。ブロック成型羽根で研磨力大幅アップ。騒音少なく快適に使用できます。
用途ディスクグラインダによる重研磨、金属研磨。スポット溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨、塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)M10(P1.5)
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
羽根の長さ(mm)19.5
砥粒ジルコニア
仕様直接ねじ込み式
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
適合材金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
ねじ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術を利用した”クロスイン基盤”が振動やゴトツキを吸収します。
ジルコニアペーパー、”BZペーパー”をメーカー共同開発
従来のジルコニアを使用したペーパー多羽根ホイルより高いパフォーマンスを発揮します。
ネジ付で簡単に装脱着出来るワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)
外径(Φmm)100
ねじ径(mm)M10(P1.5)
羽根の長さ(mm)23
砥粒BZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビード取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最高回転速度は13700rpm。ネジ穴式タイプでワンタッチで装着可能。エコノデイスクは安価タイプです。
用途金属溶接部のビート研磨、バリ取り、コーナー取り、サビ取り、塗膜はがし、下地仕上げ、目ならし。
自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)50
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
内径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
特に硬い材質、大きな溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。
高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。
ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削・研磨作業に最適です。
用途溶接のビート取り。
バリ取り。
サビ落とし。
ステンレス、鉄の研削研磨。
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
種別テクノ
直径(Φmm)58
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
内径(Φmm)10
羽根枚数36
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外径(mm)100
材質ジルコニア砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
羽根の長さ(mm)22
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード