コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
”カギ付透明カバー”で壁スイッチやオフィス空調の管理に便利!!
壁コンセントの盗電やイタズラも防げます!!
2連のスイッチやオフィス空調の壁リモコンがスッキリ収まる汎用カバーです。
「透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
ネジ止めや強力両面テープで後付けするだけの簡単取り付け。(電気工事不要)
コンセントにプラグを挿したままでも施錠が可能で、イタズラ防止が図れます。
カギは利便性を考慮し、200番キー2と互換性を持たせました。
用途壁リモコンのカバーとして
壁スイッチ・コンセントのカバーとして
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×177.5×28
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)79×132
質量(g)79
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18.5×140.5
アズワン品番64-0895-40
関連資料取扱説明書・組立説明書(1.2MB)
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
業界最薄のカギ付カバー(2015年8月時点)。
美観を損なわないデザイン。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
公共施設、商業施設などでゲームやスマートフォン等の充電による盗電を防止します。
フルカラーサイズ/ワイドサイズのコンセントにも使用可能です。
フルカラー規格のスイッチカバーとしてもご使用いただけます。
IPX3相当の防滴性能を実現。
既存のコンセントプレートから付け替えるだけの簡単施工、電気工事不要です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×140.5×18.5
”カギ付透明カバー”で壁コンセントや壁スイッチの状態がひと目で分かり、盗電やイタズラから守ります!
IPX4の防水性能。
カギは利便性を考慮し、200番キーと互換性を持たせました。
透明カバーなので、カバー内部の状態を閉じたままで確認可能です。
「フロントパネルはコンセント用とワイドハンドルスイッチ用の2種類を付属!
スイッチカバーとしてもご使用頂けます。
仕様カギ付セキュリティカバー
付属品カギ×1
色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッキン不使用時:70×140.5×19.5、パッキン使用時:73.2×142.1×22.5
防水性IPX4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
厨房・トイレ等、水回りのコンセント保護にも使用できます。
器具を水やイタズラから守ります。
一連用プレート用(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
給電ポールにも取り付けOK。
仕様●カラー:ブラック●仕様:透明蓋・鍵付●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×90(D)×167(H)mm●材質:ACS樹脂、ポリカーボネイト
アズワン品番65-2253-06
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
【キッズデザイン賞受賞】
カギ付で戸建住宅・店舗などに接地されている屋外コンセントを盗電・イタズラから守ります。
夜間、電動バイクなどの充電時にイタズラ防止が図れます。
自動販売機などコンセントのイタズラ防止が図れます。
使用していない屋外用コンセントの盗電防止が図れます。
ネジ止めするだけで取付が出来る為、防雨コンセントを外すことなく設置できます。また、両面テープでも仮止め可能です。
電気工事は必要ありません。
適合ねじ径(Φmm)4
適合各社2口コンセント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×182×78
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に
材質(本体)ポリカーボネート
外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9
裏面両面テープ
穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
1個
¥3,550
税込¥3,905
当日出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
【グットデザイン賞受賞】
カギ付で個室トイレに設置されているコンセントを盗電・イタズラから守ります。
防滴仕様により電源コンセントを守ります。
温水洗浄便座の電源プラグを挿したまま、コンセントに施錠できる防犯カバーです。
個室トイレ内でコンセントを勝手にスマートフォン等の充電をしたり、それによる個室の長時間にわたる占拠を防止します。
電源プラグへのほこりの堆積や水のはねかかりを防止し、トラッキングや漏電の発生を抑えます。(IPX3相当)
ネジ止めするだけなので簡単に取付可能です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×60
仕様英語版
材質PC
寸法(mm)80×80×H60(外寸) 底面寸法70×70
取付方式両面テープ(付属)
本体質量(g)約70
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プレート薄型金属ガードプレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
付属品専用キー2個
プレート金属防滴プレート
開き角度(度)150
耐熱性80℃±3℃
シャワーキャップタイプのハンドルカバー。鍵が収納できる便利なポケット付きで、鍵の紛失や整備途中のエンジン始動を抑制し、作業途中でも誤作動を防止。小型自動車に装着の場合、レバースイッチも覆うことが可能。箱には切り取り線が付いており、穴を開けてカバーを取り出せるポップアップ式タイプ。
入数(枚)50
ケース質量(kg)7
ケース寸法(mm)W465×D405×H440
サイズ(mm)直径500、厚さ0.032
ポケット寸法(mm)W102×H133
1箱
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
関連キーワード