色ブラック
回路方式3路
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
接点ギャップ3mm以上を確保した安全性重視の電源用スイッチ
色(フランジ)黒
規格UL/C-UL、ENEC/VDE
保護構造IP40
定格16A 250V AC
ハンドル形状ロッカー
操作方式ON-OFF
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
極数1
端子形状はんだ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
取付寸法(mm)12.9×19.2
照光種別非照光形
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
誘導負荷(A)6(AC250V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上(抵抗負荷)6000回(誘導負荷)
レバー倒れ角度(°)30±4
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
最大取付パネル厚(mm)0.75~2
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間)
抵抗負荷(A)6(AC250V)
電流(A)15
電圧(V)300
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
エスコ品番EA940D-92
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)290
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
仕様埋込スイッチC(3路)
色ミルキーホワイト
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
回路方式B(片切)
定格電圧(V)300
定格電流(A)15
温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
耐熱性100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)1600(1分間)
エスコ品番EA940DH-5
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)30×11.8
定格容量(A)10、125VAC/5、250VAC
パネル厚(mm)0.5~2.6
色(ツマミ)白
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
エスコ品番EA940DJ-3
極数2極双投
外形寸法(mm)43.5×24×48(H)
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ12.5
定格容量(A)16、125VAC
パネル厚(mm)3以下
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940D-97
種類非照光式
保護構造IP65(耐じん・噴流型)
接点構成1a1b
ボタン形状丸
端子形状ねじ端子
ボタン色黒
動作方式モメンタリ
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40
保証期間購入日より1年間
使用場所住宅、事務所などの屋内
推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4
プレート形状1連2コ用
材質AES樹脂
付属品十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容内フレーム(2個)、外フレーム、シート、スペーサー、ベース、十字穴付皿小ねじM3.5×5(4本)
色ブラックオーク
質量(g)39.7
種類スイッチ・コンセントプレート
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×120×8.6
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
9日以内出荷
仕様スイッチノブ、押ボタンスイッチ用のノブです。
寸法(mm)5×4.6×9
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプノブ
併用可能製品SPPJ3シリーズ
1袋(5個)
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
適合機種8H
色黒
内容レバー
アズワン品番67-0442-75
1個
¥76
税込¥84
欠品中
エスコ品番EA940FL-100
全長(mm)1000
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
8日以内出荷
エスコ品番EA940FL-50
全長(mm)500
色ブラック
品名テープスイッチ
使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃
保護構造防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)AC/DC28V
耐電圧AC 500V(1分間)
定格電流(A)1A
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
ビンテージスモールヘッドライトにVELONAシリーズのメーターを埋め込むと、ボタンが隠れてしまって操作ができなくなります。そんな時に役立つのが2ボタンスイッチです。
仕様汎用12V車
材質アルミ
幅(mm)スイッチボディ:12
色●本体:アルミ製ブラックアルマイト仕上げ。
サイズ●スイッチボディ幅12mm。●Φ22.2(7/8インチ)、Φ25.4(1インチ)ハンドルバー対応。
仕上ブラックアルマイト仕上げ
適合ハンドルΦ22.2、Φ25.4mmのハンドル装着可能
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
エスコ品番EA940DH-12
色黒
極数2極単投
端子形状ファストン端子
スイッチ特性ON-OFF
パネルカット寸法(mm)19.2×12.9
定格容量(A)10、125VAC
色(ツマミ)黒
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-8
極数単極双投
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)19.2×12.2
定格容量(A)12、125VAC/6、250VAC
パネル厚(mm)0.6~2.2
色(ツマミ)黒
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
極数2
使用温度範囲(℃)-25~85
規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE
端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)
取付寸法(mm)20.5×30.7
機能防水
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性25000回以上
電気的開閉耐久性25000回以上
レバー倒れ角度(°)26
操作部形状ロックレバー
機能動作ON-OFF
操作部色黒
回路2極単投
アズワン品番68-2026-44
最大取付パネル厚(mm)1~4
電流容量16A 125VAC、16A 250VAC
耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
¥819
税込¥901
欠品中
エスコ品番EA940DJ-2
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
表面処理黒色カチオン電着塗装
材質鋼板製
寸法H(mm)44
規格JIS C 8340
表面処理黒色カチオン電着塗装
スイッチの片側を押し込むと、反対側を押し込むとライトオフになります。
トラスコ品番851-4321
材質プラスチック
色黒
取付下穴Φ12mmに埋め込み
質量(g)34
ケーブル長(m)2
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様GF-Nフレームを利用したスイッチです。
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
適合シリーズグリーンフレームN
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様●内容:ボタン●概要1:適用機種:HLC・HLS(HLS308を除く)●概要2:色:黒
アズワン品番67-0442-99
1個
¥76
税込¥84
4日以内出荷
専用グリップに交換する必要がない巻き付け式のお手軽タイプ。
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
用途キャンピングカー用
高さ(mm)91
消費電力(W)1.4
スイッチあり(ロッカースイッチ)
定格電圧(V)DC12-30
発光色クールホワイト
色温度(K)4000
明るさ(Lm)発光量:150
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
スイッチハンドルをプレートと同一質感にリニューアル「アドバンスシリーズ(ソリッド)」。・スイッチ全体の質感を統一し空間との調和性を高めます。(2線式・3路配線対応形)(LED専用)(検知後連続動作時間約10秒~30分可変形)(明るさセンサ・手動スイッチ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ