商品豆知識
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
端子形状タブ端子#250
スイッチ特性OFF-ON
種類波動スイッチ
絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
回路SPST(2P)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1500V 1分間
電流容量5A.125V.AC 3A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
小形、堅牢、高容量、且つアークに強く、高い接触安定性を保つ接点材を使用したスイッチ。
種類非照光式
形状平形
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)25
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
取付穴径(Φmm)30
接点構成1b
動作特性プッシュロックターンリセット
ボタン色赤(白矢印1箇所)
ボタン寸法(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
トグルスイッチ(Mシリーズ)軽快な切換え動作/レバー倒れ角度が大きく、下降防止機構付き/特殊銀合金の接点:高い接触安定性、長寿命/シーソー方式採用/UL94V-0のケース/優れた耐蝕性能/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止/
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性50000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
軽快な操作感のディンプルボタン採用。単胴系でロングストローク軽快な操作感。UL規格、C-UL認定品。フラックスの侵入をシャットアウト。ボタンのいたずら防止。はんだ・タブ兼用端子。
色黒
種類非照光式
規格UL、C-UL
接点構成切替接点(C接点)
ボタン形状丸
端子形状はんだ
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
動作方式モメンタリ
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
取付穴径(Φmm)16
接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)
操作操作量:約3mm
接点材質銀
機械的開閉耐久性500000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
機能動作ON-<ON>
色(本体)黒
適合パネル厚さ(mm)2 ~ 6.5
パネル取付方式ねじ取付
最大取付パネル厚(mm)2~6.5
電流容量(AC/DC共通)3A 125VAC、3A 250VAC、3A 30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
用途D、M、E、M2シリーズ用
適合MB-2511用
RoHS指令(10物質対応)対応
端子形状ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間
取付板厚(mm)最大3
電流容量6A125V.AC
種類非照光式
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ
動作特性ノンロック
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)7
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
取付板厚(mm)1(メーカー推奨値)
回路SPST(2P)
電流容量1A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
機能動作ON-(ON)
付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂
定格AC125V・6A/250V・3A
端子形状はんだ端子
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
種類非照光式
動作方式モメンタリ
極数2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
回路SPST(2P)
RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ用ON-OFF表記文字板です。
適合M6ブッシング用
材質アルミニウム
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
8Rソフトタッチプッシュスイッチは、他の超小形押ボタンスイッチとは全く異なったスナップアクション構造になっており、軽快なソフトフィーリングが大きな特長です。
また、ストロークが短かく(オルタネートタイプ2.5ミリ、モーメンタリータイプ1ミリ)、しかもパネル取付面からの奥行寸法が他の超小形押ボタンスイッチに比べ約5ミリ短いため、省スペース設計に最適です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
耐電圧(V)初期:AC1000 1分間
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
スイッチON-(ON)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質銀めっき銀合金
奥行(mm)27.4
シリーズPRG
定格電圧(V)250ac
接点構成SPST
定格電流(A)(端子)10
動作特性On-Off
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~85
動作電圧(V)125AC、250AC
アクチュエータ色黒
ターミナルタイプクイックコネクト
実装タイプパネル
コンタクト定格電流(A)10
パネルのカットアウト高さ(mm)30.2
パネルのカットアウト幅(mm)11.2
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
小型・高品質で経済的。スナップイン取付けが可能:付属品の角形マウンタ(AT-529)を使用することにより、スナップインでのパネル取付けが可能となります。さらにベゼルを装着することによりパネルデザインの向上に役立ちます。UL 94V-0のケース:ケースの成形材料は、UL 94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性・絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果が保たれます。絶縁性の向上:ケース内部の絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性能の向上を図っています。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシールにより、フラックス等の侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間絶縁性の向上:端子間に複数の絶縁壁を設け、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。軽快な操作感:軽快なタッチの操作感です。ハイトルクブッシング:ブッシングとケースカバーの結合部は、ハイトルク構造を採用し、強度を高めました。優れた耐蝕性能:ケースカバーはステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。大きな端子穴(穴1.1×2mm):配線作業が容易な様に配慮しました。尚、AWG#20~#24単線2本及び撚線に適合します。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-10~70
規格UL、C-UL
ボタン形状丸(別売り)
ボタン色青・黒・緑・赤・白・黄(別売り)
別売付属品丸ナット(AT-501)、取付リング(AT-507)、操作部ボタン(AT-443、AT-442、AT-465)六角ナット(AT-513)、内歯座金(AT-509)
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性100000回以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。
パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー
取付穴径(Φmm)12.5/12.3(ロッキングリングを使用しない場合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
種類非照光式
絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V
取付穴径(Φmm)10.2
接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)
絶縁耐圧AC 1000V 1分間
回路SPST(2P)
電流容量3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)対応
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類非照光式
使用温度範囲(℃)-25~70
耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
防水形基本形押ボタン(Mシリーズ)/あらゆる市場ニーズに対応(126000機種)/豊富なバリエーション/特殊銀合金の接点/端子間絶縁性の向上UL94V-0のケース/絶縁性の向上/接触部の高い接触信頼性/フラックス等の浸入をシャットアウト
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤など
使用温度範囲(℃)-30~85
接点仕様銀
操作部形状別売:丸8/丸10
電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VAC【3】2A30VDC
RoHS指令(10物質対応)対応
内部機構シーソー方式
ロックナットは標準付属
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色オレンジ
ボタン形状丸
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)
電気的寿命5000回
耐電圧(V)AC1000 1分間
定格最大:AC125V 3A(抵抗負荷)
接点銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
高信頼性。接触部にツインコンタクトのクリップ機構を採用。
丸洗い洗浄が可能。全タイプ完全密封構造。
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
UL規格認定品。APEタイプは全品種UL規格認定品です。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)(初期)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格0.4VA AC、DC 最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ洗浄プッシュタイプ
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
作動力0.78~2.94N
RoHS指令(10物質対応)対応
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
端子形状はんだ端子
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、Oリング×1個
定格AC125V・6A/250V・3A
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ)亜鉛メッキ三価クロメート処理、(Oリング)ニトリルゴム(黒)
寸法B(mm)8
寸法A(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状角
端子形状PC端子
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
極数単極
操作部形状スクエア
RoHS指令(10物質対応)対応
微小電流用。接触部には金メッキを施してありますので、微小電流領域での使用に最適。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチ(2.54mm)サイズ。
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄・茶
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)2.5
絶縁抵抗(MΩ)10000以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)50以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-20~+85
電気的寿命最大定格にて10000回、0.4VAにて30000回
耐電圧(V)AC500 1分間
定格最大:AC/DC48V 50mA、最小:AC/DC20mV 1μA
タイプ非洗浄プッシュ
スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。
ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。
グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ
付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503)
使用温度範囲(℃)-30~70
耐電圧AC2.0kV 1分間以上
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電気的開閉耐久性25000回以上
絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
8Yムスタングプッシュスイッチは、超小形の本体に大きな操作部を備えたスイッチです。パネルバランス上、大きな操作部が必要でセットの内部スペースに制限がある場合に最適です。
RoHS対応品
付属品ロックナット、ロックワッシャ、ロッキングリング
極数単極双投
定格AC125V・6A/250V・3A
端子形状はんだ端子
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
種類キャップ
動作方式モメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品8000シリーズ、9000シリーズ
1袋(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
プッシュボタンの色 = クロム。メーカー型番 = 6442-0028。。RS Pro クロムエアスイッチ用プッシュボタン(直径) 42 → 45 mmこのエアスイッチは、危険な環境で電気回路を安全に作動及び停止するために使用します。ベローズシステムを使用してチューブの空気を下に移動し、チューブを使用して離れた場所で電気接点を操作することができます。機器をリモートで操作できるため、電気システムの安全性が高まり、感電事故のリスクが軽減されます。 このスイッチは大型の円形ボタンとエスカッションを備え、どちらもクロム製で耐久性が向上しています。大量の空気で動作するベローズに適しており、作業者と回路の間の距離を延長することができます。 このエアスイッチは、 RS PRO の品質、一貫性、信頼性の規格に適合するように徹底的にテストされています。ラボ、産業用バッテリ充電室、爆発性ガス / 粉末、高電流、大量の湿気がある場所でよく使用されています。特長と利点.エアスイッチ .プッシュボタン . 4 mm のエア接続 .クロムカラー .公称直径範囲は 42 mm ~ 45 mm です .メーカーシリーズ 6442RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品
種類非照光式
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)
定格AC125V・6A/250V・3A
付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個
表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理
寸法A(Φmm)10
寸法B(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等
機能動作ON - OFF
使用温度範囲(℃)-10~70
規格RoHS、UL、C-UL
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
ボタン倒れ角度(°)30±4
操作部色黒
色(本体)黒
電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥549
税込¥604
5日以内出荷
極超小形。従来のAシリーズの1/2体積比です。
ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。
端子取付は0.1インチ(2.54ミリ)ピッチです。
操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。
接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。
金メッキ接点
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン色グレー
ボタン形状丸
端子形状PC端子
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)-40~+85
使用温度範囲(℃)-40~+85
電気的寿命最大定格で10000回、最小定格で30000回
耐電圧(V)AC250 1分間
定格最大:0.4VA(DC28V Max.)、最小:DC20mV 1μA
極数単極
スイッチON-(ON)
操作部形状スタンダード
機械的寿命30000回
作動力1.47±0.98N
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
ライトアングルタクティールスイッチ
豊富なバリエーション(ツマミ長さ、サポート端子)
銀メッキ、金メッキ仕様
樹脂ボタンタイプ
種類非照光式
動作方式モメンタリ
ボタン形状丸
端子形状RA端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V)
接触抵抗(mΩ)100以下
保存温度範囲(℃)-40~+90
使用温度範囲(℃)-40~+90
電気的寿命最大定格にて100000回
耐電圧(V)AC250(50~60Hz) 1分間
定格最大:1VA MAX(DC32V MAX50mA MAX)、最小:DC5V 10μA
接点金メッキ
ストローク(mm)0.25
極数単極
スイッチOFF-(ON)
操作部形状樹脂ボタン 4.0mm
作動力3±1.5N(305±153g)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
11日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、"O"リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の浸入を防止できる構造です。(IP67相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに"D"カットを施してあります。
なお、パネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
付属品ロックナット×1個、ロックワッシャ×1個、O-リング×1個、カラーボタンは、上記12種類の中から1つを形名にてご指定ください。
種類非照光式
ボタン形状丸
端子形状はんだ端子
ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄
RoHS指令(10物質対応)対応
9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
種類キャップ
動作方式モメンタリ
キャップ色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ