250件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマトエンジニアリングスイベルコネクタプラグ
縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーツール全般に 材質本体:鋼鉄・アルミニウム、シールゴム:NBR 質量(g)91 最高使用圧力(MPa)1 取付サイズR1/4 耐圧力(MPa)1.5
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン6 mm●コード番号:220-4158 アズワン品番65-7971-44
1個
12,927 税込14,220
7日以内出荷

IMI Norgren、PNEUFIT 10 シリーズプッシュイン式継手は、ニッケルめっき黄銅ボディを備えています。すべての BSP テーパーねじは非 PTFE ベースのシーラントでコーティング済みです。ストレートアダプタは、Allen キー用に内部に六角を備えています。BSP ねじ 非常にコンパクトなユニットです チューブを簡単に挿入できるので、空圧回路を Rapid Assembly として利用できます ポジティブチューブアンカー VMQ フリー「 O 」 - リング
1袋(5個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流体空気、不活性ガス 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)2.0
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


オフィスマインスウィブルレギュレーター
エコ商品
2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。
仕様エアー調整レギュレター機構 材質アルミニウム 質量(g)84 最高使用圧力(MPa)1.1 取付口RC1/4オネジ、メネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,964 税込4,360
5日以内出荷

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 配管の出口に取り付けるとホースの動きに合わせて方向変換します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能です。 エアツール等に取付て使用すると作業性が大幅にUPします。 ホースのねじれ、折れを大幅に軽減します。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様Rc1/4(PT1/4)めねじ取付用 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

吸入口が左右に360°回転します。空気圧調整ダイヤルにより風量調節できます。防振機能により脱落防止設計。
材質アルミ 質量(g)112 使用圧力(MPa)0.63 最高使用圧力(MPa)1.38 ねじサイズR(PT)1/4×Rc(PT)1/4
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷



材質スチール 仕様一般スイベル 形状スイベルジョイント 使用温度範囲(℃)-30~+100 最高使用圧力(MPa)20.5 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 材質(Oリング)NBR 最小破壊圧力(MPa)82 接続ねじ種類Rc
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吸入口が左右に360°回転します。
仕様●材質:アルミ●取付ねじ:R(PT)1/4”×Rc(PT)1/4”●使用圧力:0.63MPa●重量(g):66 アズワン品番65-2110-51
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと) 最高使用圧力(MPa)7 常用使用圧力(MPa)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc×R
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブコア用の内ネジが切ってあります。 R410A/R32用
対応冷媒種別R410A/R32 仕様5/16"フレア、5/16"フレア(ムシ付)、5/16"フレアナット(ムシ押し付)
1セット(3個)
9,998 税込10,998
欠品中

縦・横360°スムーズに稼働するため工具類が楽に使用可能で、作業性が大幅にアップします。
用途エアーブローガン用として 材質本体:鋼鉄、アルミニウム、真鍮、シールゴム:NBR 質量(g)134 取付サイズG1/4 耐圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA629GZ-5用。スチール製。25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。EA629GZ-5と合わせて使用します。
軸径(Φmm)【車輪】27 寸法(mm)【ボディ】50.8×119 車輪径(Φmm)41 耐荷重(kN)44.4
1個
68,000 税込74,800
翌日出荷

EA629GZ-3用。スチール製。25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。EA629GZ-3と合わせて使用します。
軸径(Φmm)【車輪】27 寸法(mm)【ボディ】50.8×119 車輪径(Φmm)41 耐荷重(kN)31.1
1個
72,000 税込79,200
翌日出荷


ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE 黒/黄 使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
1袋
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エアー配管やエアー工具の操作性や負担を軽減できるスイベルジョイントです。エアー配管やエアー工具に取り付けて回転するようにします。2軸で360度×360度回転します。取り付けは内六角で六角棒レンチで締め付けが出来ます。
用途エアー配管継手(スイングスイベル)。 材質(本体)真ちゅう 寸法(mm)締付六角棒6 全長(mm)35 接続ねじR1/4・Rc1/4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

仕様タイプ = スイベルフットスピンドル併用 = トグルクランプスイベルフットスピンドル. RSトグルクランプに適合する、ねじ山径5、6、8 mmのスイベルフットスピンドルのシリーズです。. 広い面積のクランプ固定が必要な場合や、クランプ力をスピンドル及び表面の面積より広い面積に分散させる必要がある用途向け 各スピンドルに2つのロックナットと2つのフランジ付きワッシャが付属 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
850 税込935
5日以内出荷

スイベルエルボ (KFV-~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。方向決め可能なスイベルタイプ。
1袋(10個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
1個
11,688 税込12,857
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン4 mm●コード番号:220-4132 アズワン品番65-7966-09
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

1個ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン10 mm●コード番号:220-4161 アズワン品番65-7963-05
1個
19,864 税込21,850
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4139 アズワン品番65-7966-55
1個
25,595 税込28,155
7日以内出荷

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃
仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:プッシュイン12 mm●コード番号:220-4140 アズワン品番65-7965-54
1個
28,461 税込31,307
7日以内出荷

スイベルロングエルボ KFW SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイベルロングエルボ (KFW~) SMC CADデータあり
・真空1.3×10-2kPa使用可能。 ・ナットを外さず配管可能。 ・使用流体温度:-5~150℃(黄銅スリーブ) -5~60℃(樹脂スリーブ) ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。 方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
1袋(10個)
5,798 税込6,378
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/8 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/8 オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = エルボーねじ付きアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 3/8 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 3/8 オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/2 オスコネクタB = プッシュイン14 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/2オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,298 税込8,028
7日以内出荷

このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。幅広い製品: o2 → 14 mm。主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン12 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オスねじ材料 = 真鍮製角度 = 90°℃基準適合 = 1907/2006 (REACH),ISO14743:2004,PED2014/68/UE RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷