材質ステンレス
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スイベルスナップ
トラスコ品番849-0823
材質ステンレス
長さ(mm)78
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質ステンレス
長さ(mm)63
種類スイベルスナップ
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA638FT-25
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)64
質量(g)32
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58
寸法E(mm)7
寸法B(mm)16
ストラップ幅(mm)25
口の開き(mm)8
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
材質(本体)ステンレス
種類スナップフック
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番754-0540
セット内容ナスカン1、FDカン1
色黒
質量(g)21
適合ベルト幅(mm)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
エスコ品番EA628RT-830
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)57.5×38.5
質量(g)19.2
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)30
1セット(5個)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質ダイキャスト
色シルバー
高さ(mm)42
サイズ(mm)22
内径(mm)(ひも取付部分)22
材質ステンレス
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法D(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維などのベルト状の平たい物との連結に、端末の金具のジョイントに
質量(g)49
種類スナップフック
寸法L(mm)80
寸法H(mm)7.5
寸法t(mm)4
寸法S(mm)9
寸法D(mm)5
寸法W1(mm)28
寸法W2(mm)28
使用荷重(kN)0.39
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質ポリアセタール
エスコ品番EA638FT-38
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)70
質量(g)36
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58
寸法E(mm)7
寸法B(mm)16
ストラップ幅(mm)38
口の開き(mm)8
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エスコ品番EA628RT-825
材質亜鉛ダイカスト
寸法(mm)56.7×32.8
質量(g)18
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
表面処理ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)25
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
フック部分が360°回転します。
エスコ品番EA628RF-25
材質プラスチック
適合バンド幅(mm)25
寸法(B×C×D)(mm)34×51×12
1個
¥185
税込¥204
当日出荷
エスコ品番EA638FT-50
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)70
質量(g)45
種類スイベルスナップ
使用荷重(kg)58
寸法E(mm)7
寸法B(mm)16
ストラップ幅(mm)50
口の開き(mm)8
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
材質ステンレス(SUS304)
種類スナップフック
2018年トラスコ掲載ページ2 0956
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに
材質ステンレス(SUS304)
寸法D(mm)4
仕上バレル研磨仕上げ
厚めのクッション材で快適!大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいストレートタイプの交換用ショルダーベルト。
大きめのフック金具を採用し、キャリングバッグに取り付けやすいショルダーベルトです。
スッキリとしたデザインのストレートタイプです。
ショルダーベルトには肩への負担を軽減するクッション材が付いています。
ベルトの不意の伸長を防ぐ、固めの長さ調整部を採用しています。
肩から滑り落ちにくい、滑りにくい素材を採用しています。
用途交換用のショルダーベルトとしてご使用いただけます。
色ブラック
付属品ショルダーパッド
材質ボリエステル
長さ(mm)約830~1350(フック金具部含まず)
幅(mm)38
質量(g)約180
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
質量(g)53
寸法L(mm)112
寸法H(mm)5
寸法t(mm)7
寸法S(mm)9
寸法D(mm)4
寸法L2(mm)53.5
寸法R(mm)3
寸法W1(mm)21
寸法W2(mm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)196
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
新車中古車の運搬に!積載車の荷台に積み込みした自動車のタイヤに固縛し車両を固定します。自動車ディーラーでも使用しているプロ仕様モデルで、新型プリウスにも対応しています。ラチェットバックルに付属しているスイベルフックは360度回転可能、積載車荷台の埋め込みフックへ容易に掛けることができます。ポリエステル繊維のベルトはナイロン製より伸びに強く、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。ソフトでクセがなく傷を嫌うホイールへのダメージも回避でき、これからの積載車に必須のタイヤ固縛用品です。安全係数:3(最大使用荷重×3=破断荷重)・欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付
用途積載車の荷台に積み込みした自動車タイヤの固縛に。
厚さ(mm)2.3
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ(m)3.5
使用荷重(kg)1600
端末仕様Dリング
破断荷重(kg)4800
材質(ベルト)ポリエステル
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
環付きは不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどが絡みません。、アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。
工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。
ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。
回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。
反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
用途ストラップ
質量(kg)2.7
許容荷重(kg)2.7
1個
¥8,398
税込¥9,238
8日以内出荷
関連キーワード