240件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプラインソケットは一つのサイズでいろいろなねじに対応できます。ゴースルーラチェットとゴースルーソケットは、貫通式のため長く突き出たボルトも問題なく使用できます。ゴースルーラチェットは、首振り機構付きです。12段階15度の角度調整で固定できます。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。電設工事、設備工事に。 セット商品数13 トラスコ品番381-3509 質量(kg)1.5 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)255×140×45
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

ラチェット機構あり トラスコ品番774-7381 セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー 材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック 質量(kg)0.9
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロームバナジューム鋼 歯数72
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプラインビットのショート&ロングセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、スプラインねじの締め緩め作業に トラスコ品番774-7918 質量(kg)0.7 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×110×30
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など セット商品数31 トラスコ品番320-7412 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点 質量(g)300 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
3,998 税込4,398
当日出荷


1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。 ポーチ付き
サイズ規格ミリ 形状ピボットヘッド トラスコ品番439-1900 セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm 質量(g)700
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼 首振りあり
1丁
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り) 対辺寸法(mm)14×17 ラチェット機構あり 全長(mm)227 トラスコ品番356-8148 質量(g)190 肉厚T1(mm)9.0 肉厚T2(mm)10.3 首振りあり
1本
5,798 税込6,378
当日出荷

正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり 首振りあり トラスコ品番364-2003 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24 質量(kg)3.6 収納ケースメタルケース
1丁
32,980 税込36,278
当日出荷

充電式インパクトドライバーに取り付けて作業効率をアップします。 フォームタイレンチとして、また根がらみクランプ回しにも対応できます。
仕様●全長:100.7mm●重量:150g アズワン品番67-5777-37
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

スエカゲツール(Pro-Auto)ダウンライトマンセンタードリル
ダウンライトマンセンタードリルです。
仕様●仕様:電気ドリル(回転専用) アズワン品番67-5778-47
1個
859 税込945
6日以内出荷

1/2"DR.インパクトショートソケットです。
仕様●ソケット形状:6角●差込角(mm):12.7●サイズ(mm):13●D1(mm):20.0●D2(mm):23.8●全長(mm):28●重量(g):49 アズワン品番67-5777-82
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

7本組フレックスダブルギアレンチセットです。
仕様●重量(kg):1.3●セット品(本):7 アズワン品番67-5777-23
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

入組点数8 トラスコ品番852-1502 質量(g)140 差込角(inch)1/4
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

6角軸ステンレス用ドリル10本組セットです。
仕様●セット品(本):10 アズワン品番67-5778-70
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スエカゲツール(Pro-Auto)センタードリル
センタードリルです。
仕様●刃先径(mm):Φ6センタードリル●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●タイプ:ロングタイプ アズワン品番67-5779-28
1個
859 税込945
6日以内出荷

X型シンニング加工により食いつき性抜群。また先端の切り屑の排出も良いため長寿命。、コバルトハイス(HSS-CO)で耐久性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。、ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズ30mm ラチェット機構あり 全長(mm)403 トラスコ品番774-2495 質量(g)836 寸法D1(mm)62.5 寸法D2(mm)58.5 寸法T1(mm)17.0
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

スエカゲツール(Pro-Auto)6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


S.E.K.(スエカゲツール)フィンガーチップラチェット
フィンガーチップ丸型ラチェットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ボルトやナットの締め付け、緩め作業に
1丁ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)座金ビット17mm
対辺寸法(mm)17 トラスコ品番853-2345 材質クロームモリブデン鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)3/8DR.21PCソケットレンチセット
洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角9.5ミリのソケットレンチセットです。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に セット商品数21 差込角(mm)9.5 トラスコ品番853-0770 セット内容ソケット(mm):6・7・8・9・10・11・12・13・14・17・19・21・23、ラチェットハンドル(mm):200、フレックスハンドル(mm):230、スライディングTハンドル(mm):200、エクステンションバー(mm):75・125、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):9.5、クロスバー:、ツールボックス 材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム 質量(kg)2.2 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)352×150×53
1セット
10,980 税込12,078
翌々日出荷

S.E.K.(スエカゲツール)爪交換レンチ用ソケット24mm
二面幅(mm)24 トラスコ品番853-1425 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)94
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン) ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。 心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。 コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。 トラスコ品番381-3517 セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm) 質量(g)250 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
4,398 税込4,838
当日出荷

究極のクッション性と粘りを追求した鯛ラバロッドのシマノ最高峰「エンゲツリミテッド」。シマノ先進テクノロジーを適材適所に採用したフルソリッドと乗せ調子をラインナップ。「曲げて獲る」フルソリッドは、シマノ史上最も柔軟性を突き詰めたスムーズなブランクスを搭載、ロッド全体を曲げ込むことが可能になり、その細さからは想像できないほどの幅広いクッション性と粘り強さを備えます。鯛ラバ王道の「乗せ調子」は自重の軽さだけでなく、実釣時に発生する「持ち重り」の最適化を目指した「真の軽さ」により、安定した等速巻きを高レベルで実現。着底やわずかな前アタリも鮮明に伝える感度も備えました。そして、さらなる、しなやかさの追求のため、ソリッドティップからバットエンドに至るロッドバランスを見直しました。
継数(本)2
1本
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)