6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整でロックできます。本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。 材質クロームバナジューム鋼 歯数72
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットハンドル 伸縮式 モノタロウ 動画あり
伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に 材質クロームバナジウム鋼 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)デジタルトルクレンチ
デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。
用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に
1丁
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分380
差込角(inch)1/2 全長(mm)380 トラスコ品番774-6814 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)725
1丁
3,698 税込4,068
4日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)フレックスハンドル4分380
差込角(inch)1/2 全長(mm)380 トラスコ品番853-3490 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)725
1丁
3,298 税込3,628
4日以内出荷

S.E.K.(スエカゲツール)ボックスレンチ23X26
形状オフセット 対辺寸法(mm)23×26 全長(mm)395 トラスコ品番853-3527 質量(g)490
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷