4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット
A4サイズにも満たない設置面積
シンプルな操作
複数のプログラミングオプション
各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
用途軽量の反復タスク
自動化されたワークベンチのシナリオ
狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング
目視選別(別売りのビジョンセンサが必要)
接着剤塗布(ディスペンサー別途必要)
自動検査(センサー類別途必要)
質量(g)可搬:500(最大750g)
電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)
定格電圧(V)48
本体質量(kg)8
繰返し精度(mm)±0.05
定格出力(W)150
通信方式TCP/IP, Modbus TCP
ベース寸法(mm)190×190
取付け方法デスクに設置可能
軸数ロボットアーム:4
周囲温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(3.66MB)
最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300
リーチ寸法(mm)440
IP等級IP10
対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio
可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、
1個
¥438,800
税込¥482,680
翌々日出荷
プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ3軸指型(初級者向け)
電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)3軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
どこでも、いますぐ、かんたんに。
みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。
標準装備品ACアダプター・ACケーブル5m・ダミーコネクタ(I/O)・非常停止ボックス・マニュアルディスク・ソフトウェアDVD
ブレーキ1、2、3、4、5軸ブレーキ付
アーム長さ(mm)342.5(165+177.5)
可搬質量(kg)0.5(手首下向き時±10度以内の場合は0.7)
許容慣性モーメント(kg・m2)J4:0.0065、J5:0.0040、J6:0.00025
繰返し精度(mm)±0.05
サイクルタイム工場出荷時4.32sec、最大速度設定時1.6sec(水平200mm、垂直25mmの往復動作時間)
保護等級IP30
ソフトウェアバージョン標準版:COBOTTA専用ソフトウェア
電源(V)入力:単相AC100~240(±10%)/47~63Hz
質量(kg)約4
適合規格セーフティ機能
ドライバーによるビス止め作業だけでくみ上げることが可能です。
アームの先端にグリッパーハンドを搭載しているため、物を掴んで移動するなどの簡単な作業が行えます。
付属のUSBアダプターを使用して有線でPCと通信することができ、ロボットのメンテナンスからモーションの作成と登録・再生が行えます。
仕様アーム型Ver.2
セット内容コントロールボード(RCB-4mini)×1個、サーボモータ(KRS-3302)×5個、ACアダプター(6V・2A)×1個、DualUSBアダプターHS×1個、各種強化樹脂パーツ・ビス類・接続ケーブル
寸法(mm)100×175×450
質量(g)約510
対応OSWindows(R)Vista(R)(SP1推奨)7、8、8.1、10
アズワン品番3-9317-02
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き!
シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。
アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。
また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
仕様はんだ付:なし
質量(g)約660
使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525
組立時間5~6時間程度
駆動方式水圧式
アズワン品番4-181-01
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)10以上
1個
¥5,788
税込¥6,367
欠品中
スイングアームつき上下左右自在のスタンダードアーム
力学的バランスにより空間の任意位置で静止(米国特許取得)
ケーブルをアーム腹部に収納可
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質アルミダイカストおよび鋼材
耐荷重(kg)(最小)2.5、(最大)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×115×400
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
速度調整機構を一体化
アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
韓国食器でトータルコーディネイト。使って納得の名脇役たち。
材質ステンレス
全長(mm)219
1個
¥479,800
税込¥527,780
41日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
花径(cm)2~3
1本
¥799
税込¥879
3日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質ポリエステル
色ホワイト
分類カラー
寸法(cm)花丈:17×L65
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズの入門モデルです。
パソコンにUSBで接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。
また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことができます。
拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。
毎日のお肌、頭皮のチェックから自由研究、工場での検品、検査などまで幅広くお使いいただけるマイクロスコープです。
倍率(倍)約10~230
仕様キャリブレーション(計測補正機能)無し
質量(g)90
電源USBから給電
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ32×105
機能拡大して撮影、保存
照明白色LED4灯付
解像度VGA(640×480)約30万画素
焦点距離(mm)20以上
ケーブル長(mm)1500
インターフェイスUSB2.0
ロック機構あり
素材から製法まで最大限に環境に配慮された色鉛筆
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×190×11
芯色セット(10色以上)
色数36
1セット(36本)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
すべりにくい表面加工がされた軸で、硬めの芯で力を入れても折れにくくなめらかに描けます。素材から製造工程まで、環境に最大限の配慮を行った色鉛筆です。
用途描画
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)176×7×7
質量(g)(1本)8.4
ケース缶ケース
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
クサビ構造により、少ない力で締め付けが可能です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)1本、クサビ(SUS304)1個
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
継手、チューブをロボット軸内に収められ、配管がすっきりします。
軸の面加工部でしっかりと取り付けできる仕様です。アルミ製のため軽量です。
付属品六角穴付止めネジ(くぼみ先 SUSXM7)2本
材質アルミ(A2017)
表面処理アルマイト(白)
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品クリーニングブラシ
材質本体(ABS)、ホッパー(SAN)、コンテナ(SAN)、挽き刃(硬化ステンレス鋼SUS402)
質量(kg)1.5
消費電力(W)135
電源AC100V(50-60Hz)
容量(g)【ホッパー】300【コンテナ】70
電源コード(m)1.2
寸法(cm)13.5x17x28.5
定格時間1分
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
光で高感度の位置を検出します。
全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。
オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。
全長(mm)160
電源単5乾電池(2個)付
先端径(mm)10
対象金属
気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。買い物袋だけでなく、お子様の体操服や水着入れ、プレゼントを渡すときなどに便利です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)0.015
サイズMS
マチ(mm)120
寸法(横×縦)(cm)約33(21×12)×34
シルバーカラー・アッシュカラーが長持ち!
大人気、アレスカラーシリーズの新商品、シルバートリートメントが登場!
何度も試作を重ね、出来た業界初のブルー系シルバートリートメント。
日本人特有のブリーチ後の赤系の色を抑え、スモーキーカラーを持続させます。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合でハイブリーチ等で
傷んだ髪を優しく洗い、洗い上がり時のキシミを抑えしなやかにします。
トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え
毛先までなめらかな髪に仕上げます。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの施術後
1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。
トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、セタノール、シクロペンタシロキサン、BG、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギニンエチルPCA、ステアルトリモニウムクロリド、ジメチコン、コカミドMEA、オクチルドデカノール、グリセリン、クエン酸、イソプロパノール、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、HC青2、HC黄4、塩基性茶16、塩基性青99、塩基性赤76、黒401、橙205
内容量(g)200
商品タイプ本体
1本(200g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
色素補給でピンク系のカラーが持続!アレスカラーシリーズのピンクシャンプー!
ハイトーン(明るい色)で染めた赤系・ピンク系カラーの褪色を防ぎ、赤色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で
傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにするシャンプーです。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの
施術後1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し、
トリートメントで着色コーティングします。
成分水、(C12、13)パレス-3硫酸Na、グリセリン、コカミドDEA、コカミドプロピルベタイン、ラウロアンホ酢酸Na、セテアレス-60ミリスチルグリコール、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギヒンエチルPCA、BG、ポリクオタニウム-10、PEG-20ソルビタアンココエート、クエン酸、ジステアリン酸グリコール、HEDTA-3Na、安息香酸Na、EDTA-2Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、赤106、緑204
内容量(mL)200
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
シルバーカラー・アッシュカラーが長持ち!
大人気のアレスカラーシリーズに新商品、シルバーシャンプーが登場!
何度も試作を重ね、出来た業界初のブルー系シルバーシャンプー。
日本人特有のブリーチ後の赤系の色を抑え、スモーキーカラーを持続させます。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合でハイブリーチ等で
傷んだ髪を優しく洗い、洗い上がり時のキシミを抑えしなやかにします。
更にムラシャン・ピンクシャンプーを一緒に使用することで今までにないくすんだカラーを楽しめます。
成分水、ラウレス-5酢酸Na、ラウラミドプロピルベタイン、コカミドDEA、BG、ジステアリン酸グリコール、セテアレス-60ミリスチルグリコール、グリセリン、ポリクオタニウム-61、ココイルアルギニンエチルPCA、ポリクオタニウム-10、PEC-20ソルビタンココエート、クエン酸、エチドロン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、HC青2、HC黄4、塩基性茶16、塩基性青99、塩基性赤76
内容量(mL)200
商品タイプ本体
1本(200mL)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
色素補給でピンク系のカラーが持続!
アレスカラーシリーズのピンクトリートメント!
ハイトーン(明るい色)で染めた赤系・ピンク系カラーの褪色を防ぎ、赤色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で
傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにします。
トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え
毛先までなめらかな髪に仕上げます。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ヘアマニキュアやヘアカラーの
施術後1週間程度で褪色してしまう変化を、染料配合のシャンプーで色素補給し、
トリートメントで着色コーティングします。
成分水、セタノール、BG、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、グリセリン、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドMEA、オクチルドデカノール、イソプロパノール、ジメチコン、クエン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、赤106、緑204
内容量(g)200
商品タイプ本体
1本(200g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
補色効果でカラーを長持ちさせる!
大人気のアレスカラー・ムラサキトリートメント!
ブリーチ後の黄ばみを抑え、白色やアッシュ系カラーの色が持続します。
ポリクオタニウム-61/保湿(ヒアルロン酸の約2倍の保湿力)配合で、ブリーチ等で傷んだ髪を優しく洗い、洗い上り時のキシミを抑えしなやかにします。
トリートメントにはグリセリン(水分保持)をプラスし、水分蒸発を防ぎ、潤いを与え毛先までなめらかな髪に仕上げます。
シャンプーとトリートメントを併用することにより、ブリーチの施術などで起こる黄ばみを、染料配合のシャンプーで色素補給し解消。
トリートメントでさらに着色コーティングします。
成分水、セタノール、BG、シクロペンタシロキサン、ベヘントリモニウムクロリド、ポリクオタニウムー61、ココイルアルギニンエチルPCA、グリセリン、ステアルトリモニウムクロリド、コカミドMEA、オクチルドデカノール、イソプロパノール、ジメチコン、クエン酸、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料、紫401、黒401
内容量(g)200
商品タイプ本体
1本(200g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトタイプの頸部固定帯です
芯材にウレタンフォームを使用しています
カバーは取り外し、洗濯が可能です
日本製
用途頸部の固定、頸部椎間板ヘルニア、むちうち症、頸椎捻挫、術後の頸椎固定など
使い方イロイロ、可愛いカラーのマチ付手提げ袋5色セット。可愛いカラーの5色展開。A4が入る使いやすいサイズ、0.02mmの丈夫な厚み、マチ付で開け口広く出し入れ便利にお使いいただけます。
材質ポリエチレン
色ブルー、グレー、ピンク、イエロー、グリーン
寸法(cm)約35×43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
マチ付で開け口が広く出し入れ便利、A4が入る使いやすいサイズ
材質高密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.02
寸法(mm)350(220+130)×430
色青
1袋(20枚)
¥139
税込¥153
5日以内出荷
キッチンでの食品保存・お菓子や小物の仕分けや整理整頓、旅行などに便利なジッパー袋です。冷蔵・冷凍保存OK。レンジ解凍OK。食品衛生法(厚生省告示第370号)に適合しているので安心して食品調理に利用可能。安心な上下の2重ジッパー。閉じている感覚がわかるクリック機能付き。取り出し口部分は表裏の長さを変えて開けやすい。袋本体に色付き。かわいいデザイン柄入り。収納に便利で取り出しやすいボックスタイプ。
用途食品保存袋 フリーザーバッグ チャック付き ポリ袋 小分け ストック
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)0.05
ハンドル付きで部屋の日用雑貨の整理、収納からアウトどあ、レジャーに最適
材質pp
高さ(mm)300
質量(g)1616
縦(mm)340
横(mm)490
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
1日だけのカラーチェンジ!。イベントに合わせて、"今日だけ、カラフルヘアー"を叶えるのに最適。しっかり色付き、シャンプーで落とせるスプレータイプのヘアカラーです。従来のカラースプレーのストレスとされていた、べたつき感・固まりを抑え、。パウダー配合により(タルク)ごわつきが少なく、自然な見た目に仕上がります。
自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
<ムラッチ刺しとは、>琵琶湖プロガイド村田直紀(むらっち)により考案された、バスエネミースティックのセッティング方法。ワームの上下を逆にしてオフセットフックをセット。ウィードガード兼バランサーを2mm程度残してカットすれば完了。ノーシンカーのI字引きやシェイキングリトリーブで使用すると、ワカサギを捕食するバスがとにかく良く釣れるアクションをイージーに演出できます。
用途フィッシュイーターの本能を刺激するシルエット、アクション、波動・・・・あらゆるリグで様々なベイトフィッシュを演じるピンテール・バスエネミースティック4インチにリバースカラーモデルが新登場。琵琶湖・南湖でフィーバーを巻き起こしたワカサギパターンに絶大な威力を発揮する「ムラッチ刺し」(ノーシンカー・オフセットフック上下逆刺セッティング)に完全対応します。
全長4インチ
対応ジグヘッドリグ・ネコリグ・ベイトリグ・ノーシンカーワッキー・ノーシンカーリグ・ネイルリグ・ウェイテッドリグ・ダウンショットリグ・ヘビーダウンショットリグ・リーダーレスダウンショットリグ・フリーリグ・テキサスリグ・スプリットショットリグ・キャロライナリグ・ヘビーキャロライナリグ・ラバージグトレーラー・ブレーデッドジグトレーラー etc・・・
入数(本)7
観音扉付。
ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性。
ラスティパレットのスタンダードモデル。
本体色;グリーン。底板;スチール。
ネスティング収納が可能。
看板1枚が付属されております。
キャスターは150mmゴム車輪採用。2輪自在ストッパー付、2輪自在。
材質(底板)スチール
積載荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。
材質HD
色ピンク
縦(mm)340
横(mm)330
1個(20枚)
¥97
税込¥107
5日以内出荷
気軽に使えておしゃれで可愛いデザイン入りカラー手提げ袋です。
材質HD
色グリーン
縦(mm)340
横(mm)330
1個(20枚)
¥139
税込¥153
5日以内出荷
手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
表面処理上面ニス塗装
材質(すべり止め)EVA
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ラワン合板
スタッキング可否不可
連結可否不可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ