ヘラ本体が透明なので下地が見え作業がしやすくなっています。シリコンタイプは、片面がシリコンゴムなので対象面を傷つけにくく施工が可能です。
用途フィルムのエアー抜きや壁紙の圧着・シワ伸ばしに使用するヘラです。
材質本体:ポリプロピレン、片側ヘラ先:シリコンゴム
幅(mm)75
寸法(幅W×高さH)(mm)75×100
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質ヘラ/シリコンゴム 柄部/天然木
シリコンゴムを使用していますのでヘラに付いたパテや塗料が簡単に取れます。
セット内容AZ-1/AZ-2/D-120/M/L
材質シリコンゴム
1セット(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
シリコンゴム製でヘラの部分と柄が一体になったヘラ。
中心にステンレスを使用しているので、従来のゴムヘラより軽くて丈夫。
耐熱204℃と熱に強いので、ソース作りにもおすすめ。
材質本体/シリコンゴム、芯棒/ステンレス
耐熱温度(℃)204
材質ヘラ部:シリコンゴム、ハンドル:ABS樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)120×194
耐用温度(℃)【ヘラ部】-5~200
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.036
寸法(幅W×奥行D)(mm)120×95
耐熱温度(℃)100
TKG品番9-1060-0401
TKG品番(2017)6-0936-0601
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質(ハンドル)天然木、(ヘラ)シリコンゴム
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
経済的な普及型スムーサーです。
撫ブラシではしわを伸ばしにくい場合やコーナーの隅押えに適しています。
幅(mm)201
材質ポリウレタン
高さ(mm)112.5
先端厚さ(mm)3
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプドレッジ
こんなお得な商品も!

シリコンゴムヘラ
モノタロウ
¥519
税込¥571
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
ヘラ幅W×全長(柄)mm55×255
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
耐摩耗性・耐溶剤性に富んだウレタンスキージー。
スキージーのエッジがシャープで滑らかで耐摩擦性。
柄の部分が木製なので手に馴染みやすい。
用途防水材の塗り広げ用やシルクスクリーン印刷用などに。
材質柄/木製、スキージー部/ウレタン
色青
硬度70~75
ゴム厚(mm)9
耐熱温度(℃)110
材質シリコン
ブレードは、シリコンゴムを使用しており両面ご使用できます。
仕様替ゴム付
寸法(mm)ゴム幅178×全長230
耐熱温度(℃)232
EBM品番3604100
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製です。炒め物や加熱調理に使用できます。
用途各種の調理作業に
材質頭部:シリコンゴム、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)55×274×10
タイプ食洗器対応
耐熱温度(℃)頭部:210、ハンドル:100
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
フッ素加工やホーロー製の鍋を傷付けにくいシリコン製炒め物や加熱調理に使用できます。食洗機対応。
用途炒め物や加熱調理に
材質(ハンドル)ポリプロピレン(耐熱温度100℃)
材質(頭)シリコンゴム(耐熱温度210℃)
耐熱温度(℃)210
-20~+180℃の温度範囲で使用できます。
シリコーンゴムの一体成形による高い衛生面と食品衛生法に基づく検査に合格した優れた安全性を有します。
オートクレーブ滅菌ができます。
タイプクリーンヘラ
幅W×全長(mm)140×500
耐熱温度(℃)230
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)ゴム部:200/ハンドル部:80
金属の芯が入った丈夫な一体成型。大ぶりだからしっかり持てて生地を混ぜたり移したりするのが簡単にできます。生地ならしにも広い面をフルに活用できる優れ物です。高温・低温の料理もOKです。
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/スチール
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×12×216
ヘラサイズ(mm)106×12×66
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
耐熱温度(℃)-20~230
材質シリコンラバー
質量(kg)0.321
ヘラ幅W×全長(柄)mm130×390
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
コシが強くて、弾力性と柔軟性が抜群の大きめサイズのゴムヘラです。
金属の芯が入った、丈夫な一体成型。
大ぶりなのでしっかり持てて、生地を混ぜたり移したりが簡単に出来ます。
生地ならしにも、広い面をフルに活用できる優れものです。
高温、低温料理にもお使い頂けます。
揚げ物など油を大量に使う料理には、お使いにならないで下さい。
刃物や缶詰等の切り口にお気を付け下さい。
使用後は出来るだけ早めに洗い、保管して下さい。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質シリコンゴム 芯棒/スチール
寸法(mm)約106×216
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
食器洗浄機不可
1本(1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
材質シリコンラバー
耐熱温度(℃)-20~230
安全・衛生的・弾力性バツグン!お菓子作り・お料理に理想的です。生地を混ぜ合わせたり、ボールから移したり生地ならしや裏漉しに使ったりします。特殊金属が中に入って、丈夫な一体成型だから衛生的に使え使い勝手や耐久性がバツグン。高温・低温の調理もOK
材質本体/シリコーンゴム、芯棒/ステンレス鋼(18-0)
質量(g)95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×10×264
ヘラサイズ(mm)57×11×75
耐久温度(℃)耐熱/204、耐冷/-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
柄をヘラに差込む方式(実用新案2593265号)のゴムヘラです。形状・サイズは各材質で共通です。
材質シリコンゴム
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。
仕様平面用
材質ポリアセタール、シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂
質量(kg)0.1
ヘラ幅W×全長(柄)mm110×220
TKG品番9-0449-0401
TKG品番(2017)6-0401-0401
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端厚さ(mm)4
材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
弾力性と柔軟性が抜群でボウルへの密着度が良いのでお菓子作りに最適です。特殊金属が中に入って、丈夫で衛生的。使い勝手や耐久性が抜群。高温・低温の調理もOK。使い始めはブラスト加工されていないため、(磨かれていない)表面が多少ペタペタしております。これはシリコン100%の特徴です。ゴミや糸くずが付着しやすいですが数回洗い、何度か使用していただくうちに解消されます。
材質本体:シリコーンゴム/芯棒:ステンレス鋼(18-0)
質量(g)94
外寸(mm)57×264
対応【不可】食洗機、電子レンジ
耐熱温度(℃)204
耐冷温度(℃)-20
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-30~+230
芯材SUS304
車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。
フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。
幅(mm)35
材質シリコン
高さ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
衛生的な一体成型。
耐熱温度(℃)200
材質ヘラ:シリコン 柄:ナイロン樹脂
質量(kg)0.147
ヘラ幅W×全長(柄)mm125×365
TKG品番9-0449-0801
TKG品番(2017)6-0401-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
耐熱温度(℃)ヘラ部/200、ハンドル/110
材質シリコン、プラスチック
材質ヘラ/シリコンゴム、柄/ABS樹脂
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ