ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ハンドル(取っ手)と本体はレーザー溶接をしているため、汚れがたまりにくく衛生的です。洗浄しやすいので、アレルゲンなどの問題発生も防ぎ、衛生管理に厳しい現場にも最適です。ハンドルは1枚の板を伸ばして作っているため、つなぎ目がなく、水や汚れが入り込みません。
材質ステンレス(SUS304)
園芸や日曜大工にも最適です。左官、塗装、他園芸や日曜大工にも使用できます。
用途左官用、塗装用等に使用。
寸法・規格(mm)450(パイプ柄)
サイズ(mm)直径×柄長:160×360
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
材質ステンレス(18-8)
寸法(mm)直径190×160
線径(Φmm)0.7
目開き(mm)3.2
1個
¥5,030
税込¥5,533
翌日出荷
プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも
仕様L
寸法(mm)120×220×90
色グリーン
質量(g)140
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質ポリカーボネイト
全長(mm)350
サイズ大
寸法(幅W×長さL)(mm)150×200
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
柄長さ(mm)1010
穴径(Φmm)3
寸法(Φmm)280×250
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。
用途土すくい用
全長(mm)大190中185小178
口径(Φmm)大84中84小84
底径(Φmm)大55中55小55
セット内容大・中・小×各1個
材質ステンレス
幅(mm)90
質量(g)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取手と本体はレーザーによる全周溶接で、汚れがたまりにくく衛生的です。また取手は一枚板でつなぎ目がなく、水や汚れが入りません。
材質SUS304
柄長さ(mm)105
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
材質ポリエチレン
容量(L)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×150×125
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)
付属品収納ケース
破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。
仕様ハンドル付・水抜け穴付
材質(本体)PP
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
径(Φ)×全長(mm)90×250
TKG品番9-0400-2401
TKG品番(2017)6-0362-2501
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
はがす・こじる・はつる等、ハードな作業に使えるタガネです。合金鋼製で強度・耐久性をアップしたタガネです。薄物のハガシ作業から、ブロックなどのハツリ・割るなどの作業まで、幅広く使えます。刃先形状が片刃のスクイ刃のため、スクレーパー作業も可能です。刃先から柄尻までが一体型のため、グリップ柄尻を叩いての作業も可能です。幅広い作業を要求される、リフォーム作業に便利なアイテムです。
用途はがす・こじる・はつる・割るなどの作業用。
材質タガネ部:合金鋼
全長(mm)約220
パンチング穴径:2.2
材質18-8ステンレス
ダイノック、ネオックス等の接着剤が付いたシートの裏側のハク離紙だけをスクイ切り出来るカッターです。
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫
材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ
柄長さ(mm)110
カトラリー(特にスプーン)制作に特化した形状の丸スクイ。二層鋼・完全刃付けで切れ味爽快。繰り返し研げば長年使える。学童用にも。
用途木のカトラリー
材質刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:シラカバ
全長(mm)170~175
柄長さ(mm)145
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1セット(10枚)
特価
¥407
税込¥448
当日出荷
ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくうトングです。ゆで玉子やゆで野菜もすくえるのでとても便利なトングです。
用途ゆでた麺やパスタ、野菜等を鍋の中からすくうトング
仕様麺をすくい易いギザ付
耐熱温度(℃)120
アズワン品番64-3668-61
1本
¥539
税込¥593
翌々日出荷
材質ステンレス・木
サイズ(cm)24
柄長さ(mm)1100
網サイズ(mm)Φ240
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に
質量(kg)約1.3
内径(Φmm)ハンドル:30
網サイズ(mm)500×320×300
材質(ハンドル)アルミ
材質(網)ポリエステル
有効長(m)ハンドル:1.4~3.5
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
刃先は片刃になっていますのでハガシ、ケレン作業に威力を発揮します。
巾40mmは刃の厚みを全体に薄くし、しかも全長を短くしているので打撃力が強くなり、作業効率が大幅にアップします。
スクイ刃の巾50mm、巾75mm、巾100mmは刃先に角度を付けハガシ、ケレン作業に適した形状で、下地を傷めず作業ができ威力を発揮します。
用途内装用タイルのはがし作業
内装用タイルをはがした後の下地ならし
屋上の防水アスファルトのはがし作業
Pタイル、クッションフロア、ロンリュームの貼り替え工事のはがし作業
道路標識、ラインファルト、歩道橋の滑り止めのはがし作業
シャンク径(mm)17
刃先形状スクイ刃
ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻
仕様丸スクイ刃
トラスコ品番852-1800
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
材質安来鋼青紙1号
質量(g)9
刃幅(mm)4.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
刃物の柄部分が丸軸の為、共通刃物(28種類)に比べ丈夫です。
用途木彫彫刻
トラスコ品番852-1802
材質安来鋼青紙1号
軸径(Φmm)4.0
形状丸スクイ刃
質量(g)10
刃長(mm)30m
刃幅(mm)9.0
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
パンチング穴径:2.2
全長(mm)620
パンチ径(Φmm)2.2
直径×深さ(mm)270×100
TKG品番9-0206-0301
TKG品番(2017)6-0190-0301
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
チーゼルワイスCH-80型専用の木彫用刃物です。
用途木彫彫刻
仕様平スクイ刃
トラスコ品番852-1722
適合機種CH-80
材質安来鋼青紙1号
質量(g)57
刃幅(mm)50.0
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
網目が細かく、魚などをすくい取るのに便利なすくい網です。
水槽の水換えや飼育動物の移し換えに重宝する必需品です。
全長(mm)385
口径(Φmm)100×80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ウッドカーバWCS-100型専用の刃物です。
安来鋼 青紙1号を使用しており、研ぐ事も出来ます。
用途木彫彫刻
仕様丸スクイ刃
トラスコ品番852-1801
適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)
材質安来鋼青紙1号
質量(g)10
刃幅(mm)9.0
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
丸刀先端がスプーンのように曲がっており、凹面の加工に便利。通常の丸刀では柄がぶつかってしまうところにも入り込めるので、さらに作り込みが出来る。能面の内側にはもちろんお皿などの内ぐりにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用
材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ
柄長さ(mm)180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ